Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αντισεισμικό στοιχείο W-SE 4

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ W-SE 4

Αρ. είδους 0862111004

EAN 4065746284387

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αντισεισμικό στοιχείο W-SE 4

Αρ. είδους 0862111004

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αντισεισμικός βραχίονας στήριξης κατασκευασμένος από ράγες συναρμολόγησης με διατομή C και στοιχεία W-SE 2 ή W-SE 3

Για υποστήριξη των συστημάτων βραχιόνων στήριξης (Varifix), ώστε να αποκτήσουν αντοχή έναντι των μηχανικών καταπονήσεων από τους σεισμούς



Κυριότερα χαρακτηριστικά:


  • Κατασκευή από λευκό επιψευδαργυρωμένο χάλυβα S275JR (ελάχιστο πάχος επιψευδαργύρωσης 5 μm)

  • Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία

  • Με διχαλωτή περόνη ασφάλισης για βελτιωμένη στεγανοποίηση

  • Συμβατότητα με τη σειρά προϊόντων Varifix

  • Βίδες μετρικού τύπου M12 κατηγορίας 8.8 για ασφάλιση της διχαλωτής περόνης που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος

  • Power Lock με εγκοπή για γρήγορη και ασφαλή στερέωση

  • Πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ράγες συναρμολόγησης Varifix 41x41 με διατομή C και τα αντισεισμικά στοιχεία W-SE 2 ή W-SE 3
Ανακοίνωση

Η στατική και αντισεισμική διαστασιολόγηση του βραχίονα στήριξης πρέπει να γίνει από πιστοποιημένο τεχνικό.



Η επιτρεπόμενη τιμή αντοχής σε εφελκυσμό και θλιπτικής αντοχής του στοιχείου είναι 3,5 kN (≈ 350 kg) και ισχύει για γωνία οριζόντιας κλίσης α = 45° ± 15°.



Η δομική αντοχή του συνολικού συστήματος του αντισεισμικού βραχίονα στήριξης εξαρτάται από την επιλεγμένη διαμόρφωση. Αυτή η διαμόρφωση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του συστήματος και πρέπει να υπολογιστεί από πιστοποιημένο τεχνικό λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό διαστατικό διάγραμμα.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Αντισεισμικά συστήματα βραχιόνων στήριξης για βιομηχανικά συστήματα

Οδηγίες

Σημειώστε το αναφερόμενο εύρος γωνιών: 45° ± 15°

Υλικό

Δομικός χάλυβας , 1,0044

Επιφάνεια

Fe/Zn5/C1A

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

685,000 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες