Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Αντισεισμικό στοιχείο W-SE 4
Αντισεισμικό στοιχείο W-SE 4 - 1
Αντισεισμικό στοιχείο W-SE 4 - 2
Αντισεισμικό στοιχείο W-SE 4 - 3
Αντισεισμικό στοιχείο W-SE 4 - 4

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Αντισεισμικό στοιχείο W-SE 4

Αντισεισμικός βραχίονας στήριξης κατασκευασμένος από ράγες συναρμολόγησης με διατομή C και στοιχεία W-SE 2 ή W-SE 3

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Για υποστήριξη των συστημάτων βραχιόνων στήριξης (Varifix), ώστε να αποκτήσουν αντοχή έναντι των μηχανικών καταπονήσεων από τους σεισμούς



Κυριότερα χαρακτηριστικά:


  • Κατασκευή από λευκό επιψευδαργυρωμένο χάλυβα S275JR (ελάχιστο πάχος επιψευδαργύρωσης 5 μm)

  • Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία

  • Με διχαλωτή περόνη ασφάλισης για βελτιωμένη στεγανοποίηση

  • Συμβατότητα με τη σειρά προϊόντων Varifix

  • Βίδες μετρικού τύπου M12 κατηγορίας 8.8 για ασφάλιση της διχαλωτής περόνης που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος

  • Power Lock με εγκοπή για γρήγορη και ασφαλή στερέωση

  • Πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ράγες συναρμολόγησης Varifix 41x41 με διατομή C και τα αντισεισμικά στοιχεία W-SE 2 ή W-SE 3
Ανακοίνωση

Η στατική και αντισεισμική διαστασιολόγηση του βραχίονα στήριξης πρέπει να γίνει από πιστοποιημένο τεχνικό.



Η επιτρεπόμενη τιμή αντοχής σε εφελκυσμό και θλιπτικής αντοχής του στοιχείου είναι 3,5 kN (≈ 350 kg) και ισχύει για γωνία οριζόντιας κλίσης α = 45° ± 15°.



Η δομική αντοχή του συνολικού συστήματος του αντισεισμικού βραχίονα στήριξης εξαρτάται από την επιλεγμένη διαμόρφωση. Αυτή η διαμόρφωση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του συστήματος και πρέπει να υπολογιστεί από πιστοποιημένο τεχνικό λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό διαστατικό διάγραμμα.