Αντισεισμικό στοιχείο W-SE 1
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ W-SE 1
Αρ. είδους 0862111001
EAN 4065746284356
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Για υποστήριξη των συστημάτων στερέωσης (Varifix και φλάντζες), ώστε να αποκτήσουν αντοχή έναντι των μηχανικών καταπονήσεων από τους σεισμούς
Κυριότερα χαρακτηριστικά:
- Σώμα σχήματος C, κατασκευή από λευκό επιψευδαργυρωμένο χάλυβα S275JR (ελάχιστο πάχος επιψευδαργύρωσης 5 μm)
- Γάντζος κατασκευασμένος από λευκό επιψευδαργυρωμένο χάλυβα AVP 11SMnPb37 (ελάχιστο πάχος επιψευδαργύρωσης 5 μm)
- Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία
- Πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ντίζες M10
- Με διαβαθμισμένη γωνιομετρική κλίμακα για να εξασφαλίζεται η σωστή ρύθμιση της γωνίας της δοκού στήριξης
Η στατική και αντισεισμική διαστασιολόγηση του βραχίονα στήριξης πρέπει να γίνει από πιστοποιημένο τεχνικό.
Η επιτρεπόμενη τιμή αντοχής σε εφελκυσμό του στοιχείου είναι 9,0 kN (≈ 900 kg) και ισχύει για γωνία οριζόντιας κλίσης α = 45° ± 15°.
Η δομική αντοχή του συνολικού συστήματος του αντισεισμικού βραχίονα στήριξης εξαρτάται από την επιλεγμένη διαμόρφωση. Αυτή η διαμόρφωση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν το σύστημα και πρέπει να υπολογιστεί από πιστοποιημένο τεχνικό λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό διαστατικό διάγραμμα.
Φύλλα δεδομένων(X)
Αντισεισμικά συστήματα βραχιόνων στήριξης για βιομηχανικά συστήματα
Σημειώστε το αναφερόμενο εύρος γωνιών: 45° ± 15°
Χρησιμοποιήστε παξιμάδια M10 και ροδέλες για να στερεώσετε το στοιχείο W-SE 1 στον κατακόρυφο ολισθητήρα στην ντίζα M10
Υλικό | Δομικός χάλυβας , 1,0044 |
Επιφάνεια | Fe/Zn5/C1A |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 65,000 g |