Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αντισεισμικό στοιχείο W-SE 1
Αντισεισμικός βραχίονας στήριξης κατασκευασμένος από ντίζες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Για υποστήριξη των συστημάτων στερέωσης (Varifix και φλάντζες), ώστε να αποκτήσουν αντοχή έναντι των μηχανικών καταπονήσεων από τους σεισμούς
Κυριότερα χαρακτηριστικά:
- Σώμα σχήματος C, κατασκευή από λευκό επιψευδαργυρωμένο χάλυβα S275JR (ελάχιστο πάχος επιψευδαργύρωσης 5 μm)
- Γάντζος κατασκευασμένος από λευκό επιψευδαργυρωμένο χάλυβα AVP 11SMnPb37 (ελάχιστο πάχος επιψευδαργύρωσης 5 μm)
- Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία
- Πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ντίζες M10
- Με διαβαθμισμένη γωνιομετρική κλίμακα για να εξασφαλίζεται η σωστή ρύθμιση της γωνίας της δοκού στήριξης
Η στατική και αντισεισμική διαστασιολόγηση του βραχίονα στήριξης πρέπει να γίνει από πιστοποιημένο τεχνικό.
Η επιτρεπόμενη τιμή αντοχής σε εφελκυσμό του στοιχείου είναι 9,0 kN (≈ 900 kg) και ισχύει για γωνία οριζόντιας κλίσης α = 45° ± 15°.
Η δομική αντοχή του συνολικού συστήματος του αντισεισμικού βραχίονα στήριξης εξαρτάται από την επιλεγμένη διαμόρφωση. Αυτή η διαμόρφωση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν το σύστημα και πρέπει να υπολογιστεί από πιστοποιημένο τεχνικό λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό διαστατικό διάγραμμα.
Αντισεισμικά συστήματα βραχιόνων στήριξης για βιομηχανικά συστήματα
Σημειώστε το αναφερόμενο εύρος γωνιών: 45° ± 15°
Χρησιμοποιήστε παξιμάδια M10 και ροδέλες για να στερεώσετε το στοιχείο W-SE 1 στον κατακόρυφο ολισθητήρα στην ντίζα M10
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!