Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλαστικό αγκύριο κασώματος W- RD χωρίς κολάρο, σε φυσικό χρώμα

Πλαστικό αγκύριο κασώματος, W-RD χωρίς κολάρο
ΒΥΣΜΑ ΤΟΥΒΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΟΥΡΑ 10Χ100

Αρ. είδους 0912810802

EAN 4047376504431

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλαστικό αγκύριο κασώματος W- RD χωρίς κολάρο, σε φυσικό χρώμα

Αρ. είδους 0912810802

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εξαιρετική εφαρμογή χάρη στη διαστολή προς τέσσερεις κατευθύνσεις και την ασφάλιση κατά της περιστροφής

Ευέλικτη εφαρμογή


  • Περαστή εγκατάσταση που διευκολύνει και επιταχύνει την τοποθέτηση

  • Εξοικονόμηση χρόνου χάρη στην άμεση επίτευξη φέρουσας ικανότητας

  • Ουσιαστικά καμία περιστροφή του χιτωνίου του αγκυρίου χάρη στη χαμηλή ροπή τοποθέτησης και την ελαφριά διαστολή

  • Το στοπ που τοποθετείται με σφυρί εμποδίζει την πρώιμη διαστολή του αγκυρίου κατά την τοποθέτηση

  • Δυνατότητα χρήσης σε εξωτερικούς χώρους ή σε δωμάτια με υγρασία σε συνδυασμό με βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα


Αποτελεσματική σταθερότητα και προστασία


  • Ισχυρή ασφάλιση κατά της περιστροφής

  • Υψηλά φορτία εργασίας χάρη στη διαστολή προς τέσσερεις κατευθύνσεις

  • Βελτιωμένη μετάδοση δυνάμεων χάρη στην ομοιόμορφη, συνεχή μεταφορά φορτίου σε ολόκληρη την περιοχή διαστολής


Ειδικές ιδιότητες


  • Χιτώνιο αγκυρίου από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας

  • Δεν περιέχει αλογόνα και σιλικόνη

  • Θερμικά σταθερό από -40 °C έως +80 °C

  • Διακριτικό φυσικό χρώμα χωρίς πρόσθετες χρωστικές ή επικαλύψεις

Τα δεδομένα απόδοσης έχουν προσδιοριστεί στο εργαστήριο δοκιμών της Würth

Ανακοίνωση
  • Το μήκος βιδώματος θα πρέπει να αντιστοιχεί στο μήκος του αγκυρίου συν τη διάμετρο της βίδας

  • Χρησιμοποιήστε ξυλόβιδες ή βίδες μοριοσανίδας χωρίς βελτιστοποιημένο άκρο σπειρώματος (αιχμή διάτρησης, φρέζα σπειρωμάτων, δακτυλιοειδές σπείρωμα κ.λπ.)

Τα δεδομένα απόδοσης έχουν προσδιοριστεί στο εργαστήριο δοκιμών της Würth

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Προϊόν κατάλληλο για ελαφριά και μεσαία φορτία

  • Προϊόν κατάλληλο για τη στερέωση ντουλαπών, κουρτινόξυλων, επιτοίχιων ραφιών, ελαφριών επιτοίχιων ντουλαπιών, επιτοίχιων ερμαρίων, καθρεπτών, κορνιζών, σφιγκτήρων καλωδίων, ηλεκτρικών διακοπτών, νιπτήρων, ξυλοδοκών, ξύλινων διαδοκίδων, μεταλλικών ραγών, γωνιακών στηριγμάτων, προφίλ, πινακίδων πληροφόρησης κ.λπ.

  • Προϊόν κατάλληλο για τη στερέωση εξαρτημάτων σε συνδυασμό με ξυλόβιδες ή βίδες μοριοσανίδας χωρίς βελτιστοποιημένο άκρο σπειρώματος (π.χ. αιχμή διάτρησης, φρέζα σπειρωμάτων, δακτυλιοειδές σπείρωμα κ.λπ.)

  • Δευτερεύουσες στερεώσεις: Σκυρόδεμα και τοιχοποιία με συμπαγή και διάτρητα τούβλα

  • Προϊόν κατάλληλο για αγκύρωση σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους, τοιχοποιία (συμπαγή τούβλα, συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, τούβλα με κατακόρυφη διάτρηση, κούφια ασβεστοπυριτικά τούβλα, κούφια τούβλα από ελαφρομπετόν, συμπαγή τούβλα από ελαφρομπετόν)
Οδηγίες
  • Διάνοιξη οπών σε διάτρητους και κούφιους τσιμεντόλιθους με περιστροφικό δράπανο (χωρίς κρουστικό μηχανισμό)

  • Τα υπολείμματα της διάτρησης πρέπει να απομακρύνονται από την οπή

  • Θερμοκρασία τοποθέτησης στο υλικό φορέα ≥ -20 °C

  • Θερμοκρασία τοποθέτησης χιτωνίου του αγκυρίου ≥ 0 °C

Διάμετρος αγκυρίου

10 mm

Μήκος αγκυρίου (l)

100 mm

Μέγ. ύψος εξαρτήματος (t fix)

30 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

10 mm

Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f)

10,5 mm

Διάμετρος βίδας

7 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 0)

80 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 1)

80 mm

Δεδομένα απόδοσης
Διάμετρος αγκυρίου [mm] 6 8 8 10
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης hef [mm] 50 50 70 70
Επιτρεπόμενο φορτίο11))
(Φορτίο εφελκυσμού, διάτμησης και διαγώνια δύναμη εφελκυσμού υπό κάθε γωνία)
Σκυρόδεμα Frec [kN] ≥ C20/251) 0,4 0,4 0,5 0,5
Συμπαγές τούβλο Mz,
EN 771-1, DIN 105
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71)
Frec [kN] ≥ Mz 361) 0,2 0,3 0,4 0,3
Συμπαγές ασβεστοπυριτικό τούβλο KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71)
Frec [kN] ≥ KS 201) 0,4 0,4 0,5 0,5
Συμπαγή τούβλα και συμπαγείς τσιμεντόλιθοι από σκυρόδεμα κανονικού βάρους
EN 771-3, DIN 18153
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71)
Frec [kN] ≥ Vbn121) 0,4 0,4 0,6 0,6
Συμπαγή τούβλα και συμπαγείς τσιμεντόλιθοι από ελαφρύ σκυρόδεμα
EN 771-3, DIN V 18152-100
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71)
Frec [kN] ≥ V41) 0,1 0,2 0,3 0,3
Τούβλο με κατακόρυφη διάτρηση HLz,
EN 771-1, DIN 105
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113)
Frec [kN] ≥ Hlz 201) 0,1 0,2 0,2 0,1
Κούφιο ασβεστοπυριτικό τούβλο KSL,
EN 771-2, DIN 106
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113)
Frec [kN] ≥ KSL 61) 0,1 0,2 0,4 0,4
Κούφιος τσιμεντόλιθος από ελαφρύ σκυρόδεμα 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 18151
≥ 16DF (≥ 497 x 237 x 241)
Frec [kN] ≥ Hbl 61) 0,1 0,2 0,1 0,3

Χαρακτηριστικές τιμές

Σκυρόδεμα

Απόσταση άξονα

s ≥ [mm]

100 100 100 100

Απόσταση άκρου

c ≥ [mm]

70 70 70 140

Ελάχιστο πάχος μέλους

hmin ≥ [mm]

100 100 100 100

Τοιχοποιία

Απόσταση άξονα

s ≥ [mm]

250 250 250 250

Απόσταση άκρου

c ≥ [mm]

100 100 100 100

Ελάχιστο πάχος μέλους

hmin ≥ [mm]

115 115 115 115

Ονομαστική διάμετρος διάτρησης2)

d0 [mm]

6 8 8 10

Βάθος οπής διάτρησης

h0 ≥ [mm]

60 60 80 80

Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης3)

hnom ≥ [mm]

50 50 70 70

Διαμπερής οπή


στο εξάρτημα που συνδέεται

df ≤ [mm]

6,5 8,5 8,5 10,5
1) Τα συνιστώμενα φορτία επιτεύχθηκαν με τη βίδα ούπα με φρεζάτη κεφαλή σύμφωνα με το πρότυπο DIN 97 (αρ. είδους 0157 0. …).
2) Εάν δημιουργηθεί οπή διάτρησης στο διάτρητο τούβλο με κρούση και σφυρί, η φέρουσα ικανότητα μειώνεται.
3) Τα αγκύρια πρέπει να τοποθετηθούν έτσι ώστε το εκτεινόμενο τμήμα να αγκυρώνεται στο πλέγμα της πέτρας.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες