Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αγκύριο στερέωσης W-FAZ/A4

Αγκύριο στερέωσης W-FAZ/ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΑΓΚΥΡΙΟ (W-FAZ/A4-K)-A4-15-M16X115

Αρ. είδους 5928456015

EAN 4046777116410

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αγκύριο στερέωσης W-FAZ/A4

Αρ. είδους 5928456015

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 20 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αγκύριο με σπείρωμα για υψηλά φορτία σε ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα. Ανοξείδωτος χάλυβας A4
  • Υψηλά φορτία εργασίας, μικρές ενδιάμεσες αποστάσεις άξονα και άκρου

  • Άμεση φέρουσα ικανότητα χωρίς αναμονή

  • Εξοικονόμηση χρόνου κατά την επιτόπου τοποθέτηση

  • Αγκύριο διαστολής ελεγχόμενης ροπής από ανοξείδωτο χάλυβα A4


Μειωμένο ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης


  • Ελαχιστοποίηση διάτρησης και χρονικών απαιτήσεων

  • Ευέλικτη εφαρμογή
  • Έγκριση ETA-99/0011 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2 (M8-M20)

  • Αντοχή στη φωτιά (M8-M16): F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας)

  • Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στην ETA-99/0011)
Περιοχή εφαρμογής
  • Έγκριση ETA-99/0011 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2 (M8-M20)

  • Αντοχή στη φωτιά (M8-M16): F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας)

  • Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στην ETA-99/0011)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Μεμονωμένο σημείο στερέωσης, με έγκριση


  • Σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα με σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2)

  • Για τη στερέωση π.χ. σε μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά προφίλ, στηρίγματα, πλάκες βάσης, υποστηρίγματα, αγωγούς καλωδίων, σωλήνες, κιγκλιδώματα, ξύλινες κατασκευές, δοκούς οροφής κ.λπ.


Μεμονωμένο σημείο στερέωσης, χωρίς έγκριση


Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσικούς λίθους ανθεκτικούς στη συμπίεση



Το W-FAZ/A4 (ανοξείδωτος χάλυβας A4) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία, σε εξωτερικούς χώρους (συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών περιβαλλόντων και των περιβαλλόντων κοντά σε θάλασσα) ή σε υγρούς χώρους, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ακραίες συνθήκες.

Διάμετρος μετρικού αγκυρίου

M16

Μήκος αγκυρίου (l)

115 mm

Μέγ. μειωμένο ύψος εξαρτήματος (t fix, κόκκινο)

15 mm

Ωφέλιμο μειωμένο βάθος αγκύρωσης (h ef, κόκκινο)

65 mm

Διάμετρος δίσκου x πάχος δίσκου

30 x 3 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

24 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

16 mm

Μειωμένο βάθος οπής διάτρησης (h 1, κόκκινο)

90 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Επικαλυμμένο

Ροπή κατά την αγκύρωση (T inst)

110 Nm

Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f)

18 mm

Τύπος σπειρώματος x διάμετρος αγκυρίου x μήκος σπειρώματος (L th)

M16 x 36

Έγκριση

ETA-99/0011

Δεδομένα απόδοσης
Διάμετρος αγκυρίου [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24
Τυπικό ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης/
Μειωμένο ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης

hef/hef,red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 125
Αποδεκτό κεντρικό φορτίο τάνυσης1)
σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου
Ζώνη εφελκυσμού
(ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 2,4 2,4 4,3 3,6 7,6 6,1 11,9 9,0 17,1 19,0
Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), (scr,sp και ccr,sp
βλ. έγκριση)
5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 8,5 16,7 12,6 24,0 33,6
Επιτρεπόμενο διατμητικό φορτίο1)
σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου
Ζώνη εφελκυσμού
(ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 7,4 7,4 11,4 10,4 17,1 14,5 31,4 21,6 43,9 67,1
Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252),
c ≥ 10 hef)
7,4 7,4 11,4 11,4 17,1 17,1 31,4 30,2 43,9 70,6
Επιτρεπόμενη ροπή κάμψης Madm [Nm] 14,9 14,9 29,7 29,7 52,6 _ 114,3 _ 231,6 448,8
Αποδεκτό φορτίο κατά την έκθεση σε φωτιά (R30, R60, R90, R120), βλ. Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-99/0011
Δοκιμές αντοχής στη φωτιά F30 [kN] 9,0 _ 15,0 _ 19,0 _ 30,0 _ _ _
F60 [kN] 5,0 _ 9,0 _ 12,0 _ 15,0 _ _ _
F90 [kN] 1,8 _ 4,0 _ 5,0 _ 7,5 _ _ _
F120 [kN] 1,0 _ 2,0 _ 3,0 _ 6,0 _ _ _
Χαρακτηριστικές τιμές
Διάμετρος αγκυρίου [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24
Τυπικό ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης/
Μειωμένο ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης

hef,/hef, red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 125
Βάθος έμπηξης hnom [mm] 52 41 68 48 80 60 97 77 114 140
Απόσταση άξονα Scr,N [mm] 138 105 180 120 210 150 255 195 300 375
Απόσταση άκρου Ccr,N [mm] 69 52,5 90 60 105 75 127,5 97,5 150 187,5
Τυπικό ελάχιστο πάχος μέλους hstd ≥ [mm] 100 _ 120 _ 140 _ 160 _ 200 250
Ελάχιστη απόσταση άξονα
Ρηγματωμένο σκυρόδεμα
smin ≥ [mm] 40 _ 50 _ 60 _ 60 _ 95 125
Ελάχιστη απόσταση άξονα
Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
smin ≥ [mm] 40 _ 50 _ 60 _ 65 _ 90 125
Ελάχιστη απόσταση άξονα
Ρηγματωμένο σκυρόδεμα
για c ≥ [mm] 70 _ 75 _ 100 _ 100 _ 150 125
Ελάχιστη απόσταση άξονα
Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
για c ≥ [mm] 80 _ 75 _ 120 _ 120 _ 180 125
Ελάχιστη απόσταση άκρου
Ρηγματωμένο σκυρόδεμα
cmin ≥ [mm] 40 _ 55 _ 60 _ 60 _ 95 125
Ελάχιστη απόσταση άκρου
Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
cmin ≥ [mm] 50 _ 60 _ 75 _ 80 _ 130 125
Ελάχιστη απόσταση άκρου
Ρηγματωμένο σκυρόδεμα
για s ≥ [mm] 80 _ 90 _ 140 _ 180 _ 200 125
Ελάχιστη απόσταση άκρου
Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
για s ≥ [mm] 100 _ 120 _ 150 _ 150 _ 240 125
Μειωμένο ελάχιστο πάχος μέλους hmin [mm] 80 80 100 80 120 100 140 140 _ _
Ελάχιστη απόσταση άξονα
Ρηγματωμένο σκυρόδεμα
smin ≥ [mm] 40 50 45 50 60 50 70 65 _ _
Ελάχιστη απόσταση άξονα
Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
smin ≥ [mm] 40 50 60 50 60 50 80 65 _ _
Ελάχιστη απόσταση άξονα
Ρηγματωμένο σκυρόδεμα
για c ≥ [mm] 70 60 90 100 100 160 160 170 _ _
Ελάχιστη απόσταση άξονα
Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
για c ≥ [mm] 80 60 140 100 120 160 180 170 _ _
Ελάχιστη απόσταση άκρου
Ρηγματωμένο σκυρόδεμα
cmin ≥ [mm] 40 40 50 65 60 65 80 100 _ _
Ελάχιστη απόσταση άκρου
Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
cmin ≥ [mm] 50 40 90 65 75 100 90 170 _ _
Ελάχιστη απόσταση άκρου
Ρηγματωμένο σκυρόδεμα
για s ≥ [mm] 80 185 115 180 140 250 180 250 _ _
Ελάχιστη απόσταση άκρου
Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
για s ≥ [mm] 100 185 140 180 150 185 200 65 _ _
Ονομαστική διάμετρος διάτρησης d0 [mm] 8 10 12 16 20 24
Διάμετρος άκρων κοπής dcut ≤ [mm] 8,45 10,45 12,5 16,5 20,55 24,55
Βάθος οπής διάτρησης h1 ≥ [mm] 60 49 75 55 90 70 110 90 125 155
Διαμπερής οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεται df ≤ [mm] 9 12 14 18 22 26
Ροπή κατά την τοποθέτηση του αγκυρίου Tinst = [Nm] 20 35 50 110 200 290
1) Οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας των αντοχών καθορίζονται στην έγκριση, ενώ έχει ληφθεί υπόψη ένας επιμέρους συντελεστής ασφαλείας για τα αποτελέσματα της τιμής γF = 1,4. Ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες οδηγίες για την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ETAG), Παράρτημα C, για πληροφορίες σχετικά με τον συνδυασμό φορτίων εφελκυσμού και διατμητικών φορτίων, την επίδραση της απόστασης του άκρου και τις ομάδες αγκυρίων.
2) Το σκυρόδεμα έχει κανονικό οπλισμό. Οι τιμές μπορεί να είναι υψηλότερες όταν η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος είναι υψηλότερη.
3) Προϊόν κατάλληλο μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους ή σε χώρους με υγρασία.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες