Αγκύριο στερέωσης W-FAZ/A4
Αγκύριο στερέωσης W-FAZ/ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΑΓΚΥΡΙΟ-(W-FAZ/A4)-A4-50-70-M10X130





Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υψηλά φορτία εργασίας, μικρές ενδιάμεσες αποστάσεις άξονα και άκρου
- Άμεση φέρουσα ικανότητα χωρίς αναμονή
- Εξοικονόμηση χρόνου κατά την επιτόπου τοποθέτηση
- Αγκύριο διαστολής ελεγχόμενης ροπής από ανοξείδωτο χάλυβα A4
Μειωμένο ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης
- Ελαχιστοποίηση διάτρησης και χρονικών απαιτήσεων
- Ευέλικτη εφαρμογή
- Έγκριση ETA-99/0011 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2 (M8-M20)
- Αντοχή στη φωτιά (M8-M16): F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας)
- Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στην ETA-99/0011)









- Έγκριση ETA-99/0011 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2 (M8-M20)
- Αντοχή στη φωτιά (M8-M16): F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας)
- Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στην ETA-99/0011)
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Μεμονωμένο σημείο στερέωσης, με έγκριση
- Σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα με σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2)
- Για τη στερέωση π.χ. σε μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά προφίλ, στηρίγματα, πλάκες βάσης, υποστηρίγματα, αγωγούς καλωδίων, σωλήνες, κιγκλιδώματα, ξύλινες κατασκευές, δοκούς οροφής κ.λπ.
Μεμονωμένο σημείο στερέωσης, χωρίς έγκριση
Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσικούς λίθους ανθεκτικούς στη συμπίεση
Το W-FAZ/A4 (ανοξείδωτος χάλυβας A4) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία, σε εξωτερικούς χώρους (συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών περιβαλλόντων και των περιβαλλόντων κοντά σε θάλασσα) ή σε υγρούς χώρους, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ακραίες συνθήκες.
Διάμετρος μετρικού αγκυρίου | M10 |
Μήκος αγκυρίου (l) | 130 mm |
Ύψος εξαρτήματος (t fix) | 50 mm |
Μέγ. μειωμένο ύψος εξαρτήματος (t fix, κόκκινο) | 70 mm |
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef) | 60 mm |
Ωφέλιμο μειωμένο βάθος αγκύρωσης (h ef, κόκκινο) | 40 mm |
Διάμετρος δίσκου x πάχος δίσκου | 20 x 2 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 17 mm |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 10 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 1) | 75 mm |
Μειωμένο βάθος οπής διάτρησης (h 1, κόκκινο) | 55 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Επικαλυμμένο |
Ροπή κατά την αγκύρωση (T inst) | 35 Nm |
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f) | 12 mm |
Τύπος σπειρώματος x διάμετρος αγκυρίου x μήκος σπειρώματος (L th) | M10 x 82 |
Έγκριση | ETA-99/0011 |
Σεισμολογία C1 | Ναι |
Σεισμολογία C2 | Ναι |
Δεδομένα απόδοσης | ||||||||||||
Διάμετρος αγκυρίου [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||||||
Τυπικό ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης/ Μειωμένο ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης | hef/hef,red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 125 | |
Αποδεκτό κεντρικό φορτίο τάνυσης1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου | Ζώνη εφελκυσμού (ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 2,4 | 2,4 | 4,3 | 3,6 | 7,6 | 6,1 | 11,9 | 9,0 | 17,1 | 19,0 |
Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), (scr,sp και ccr,sp βλ. έγκριση) | 5,7 | 3,6 | 7,6 | 4,3 | 11,9 | 8,5 | 16,7 | 12,6 | 24,0 | 33,6 | ||
Επιτρεπόμενο διατμητικό φορτίο1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου | Ζώνη εφελκυσμού (ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 7,4 | 7,4 | 11,4 | 10,4 | 17,1 | 14,5 | 31,4 | 21,6 | 43,9 | 67,1 |
Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef) | 7,4 | 7,4 | 11,4 | 11,4 | 17,1 | 17,1 | 31,4 | 30,2 | 43,9 | 70,6 | ||
Επιτρεπόμενη ροπή κάμψης | Madm [Nm] | 14,9 | 14,9 | 29,7 | 29,7 | 52,6 | _ | 114,3 | _ | 231,6 | 448,8 | |
Αποδεκτό φορτίο κατά την έκθεση σε φωτιά (R30, R60, R90, R120), βλ. Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-99/0011 | ||||||||||||
Δοκιμές αντοχής στη φωτιά | F30 [kN] | 9,0 | _ | 15,0 | _ | 19,0 | _ | 30,0 | _ | _ | _ | |
F60 [kN] | 5,0 | _ | 9,0 | _ | 12,0 | _ | 15,0 | _ | _ | _ | ||
F90 [kN] | 1,8 | _ | 4,0 | _ | 5,0 | _ | 7,5 | _ | _ | _ | ||
F120 [kN] | 1,0 | _ | 2,0 | _ | 3,0 | _ | 6,0 | _ | _ | _ |
Χαρακτηριστικές τιμές | |||||||||||
Διάμετρος αγκυρίου [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |||||
Τυπικό ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης/ Μειωμένο ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης | hef,/hef, red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 125 |
Βάθος έμπηξης | hnom [mm] | 52 | 41 | 68 | 48 | 80 | 60 | 97 | 77 | 114 | 140 |
Απόσταση άξονα | Scr,N [mm] | 138 | 105 | 180 | 120 | 210 | 150 | 255 | 195 | 300 | 375 |
Απόσταση άκρου | Ccr,N [mm] | 69 | 52,5 | 90 | 60 | 105 | 75 | 127,5 | 97,5 | 150 | 187,5 |
Τυπικό ελάχιστο πάχος μέλους | hstd ≥ [mm] | 100 | _ | 120 | _ | 140 | _ | 160 | _ | 200 | 250 |
Ελάχιστη απόσταση άξονα Ρηγματωμένο σκυρόδεμα | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 50 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 125 |
Ελάχιστη απόσταση άξονα Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 50 | _ | 60 | _ | 65 | _ | 90 | 125 |
Ελάχιστη απόσταση άξονα Ρηγματωμένο σκυρόδεμα | για c ≥ [mm] | 70 | _ | 75 | _ | 100 | _ | 100 | _ | 150 | 125 |
Ελάχιστη απόσταση άκρου Ρηγματωμένο σκυρόδεμα | cmin ≥ [mm] | 40 | 40 | 50 | 65 | 60 | 65 | 80 | 100 | _ | _ |
Ελάχιστη απόσταση άκρου Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα | cmin ≥ [mm] | 50 | 40 | 90 | 65 | 75 | 100 | 90 | 170 | _ | _ |
Ελάχιστη απόσταση άκρου Ρηγματωμένο σκυρόδεμα | για s ≥ [mm] | 80 | 185 | 115 | 180 | 140 | 250 | 180 | 250 | _ | _ |
Ελάχιστη απόσταση άκρου Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα | για s ≥ [mm] | 100 | 185 | 140 | 180 | 150 | 185 | 200 | 65 | _ | _ |
Ονομαστική διάμετρος διάτρησης | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |