Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αγκύριο στερέωσης W-FAZ/A4

Αγκύριο στερέωσης W-FAZ/ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΑΓΚΥΡΙΟ W FAZ/A4-20-40-M12X115

Αρ. είδους 5928412020
EAN 4046777116472

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αγκύριο με σπείρωμα για υψηλά φορτία σε ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα. Ανοξείδωτος χάλυβας A4
  • Υψηλά φορτία εργασίας, μικρές ενδιάμεσες αποστάσεις άξονα και άκρου

  • Άμεση φέρουσα ικανότητα χωρίς αναμονή

  • Εξοικονόμηση χρόνου κατά την επιτόπου τοποθέτηση

  • Αγκύριο διαστολής ελεγχόμενης ροπής από ανοξείδωτο χάλυβα A4


Μειωμένο ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης


  • Ελαχιστοποίηση διάτρησης και χρονικών απαιτήσεων

  • Ευέλικτη εφαρμογή
  • Έγκριση ETA-99/0011 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2 (M8-M20)

  • Αντοχή στη φωτιά (M8-M16): F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας)

  • Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στην ETA-99/0011)
Περιοχή εφαρμογής
  • Έγκριση ETA-99/0011 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2 (M8-M20)

  • Αντοχή στη φωτιά (M8-M16): F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας)

  • Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στην ETA-99/0011)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Μεμονωμένο σημείο στερέωσης, με έγκριση


  • Σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα με σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2)

  • Για τη στερέωση π.χ. σε μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά προφίλ, στηρίγματα, πλάκες βάσης, υποστηρίγματα, αγωγούς καλωδίων, σωλήνες, κιγκλιδώματα, ξύλινες κατασκευές, δοκούς οροφής κ.λπ.


Μεμονωμένο σημείο στερέωσης, χωρίς έγκριση


Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσικούς λίθους ανθεκτικούς στη συμπίεση



Το W-FAZ/A4 (ανοξείδωτος χάλυβας A4) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία, σε εξωτερικούς χώρους (συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών περιβαλλόντων και των περιβαλλόντων κοντά σε θάλασσα) ή σε υγρούς χώρους, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ακραίες συνθήκες.

Διάμετρος μετρικού αγκυρίου

M12

Μήκος αγκυρίου (l)

115 mm

Ύψος εξαρτήματος (t fix)

20 mm

Μέγ. μειωμένο ύψος εξαρτήματος (t fix, κόκκινο)

40 mm

Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef)

70 mm

Ωφέλιμο μειωμένο βάθος αγκύρωσης (h ef, κόκκινο)

50 mm

Διάμετρος δίσκου x πάχος δίσκου

24 x 2,5 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

19 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

12 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 1)

90 mm

Μειωμένο βάθος οπής διάτρησης (h 1, κόκκινο)

70 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Επιφάνεια

Επικαλυμμένο

Ροπή κατά την αγκύρωση (T inst)

50 Nm

Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f)

14 mm

Τύπος σπειρώματος x διάμετρος αγκυρίου x μήκος σπειρώματος (L th)

M12 x 56

Έγκριση

ETA-99/0011

Σεισμολογία C1

Ναι

Σεισμολογία C2

Ναι

Δεδομένα απόδοσης
Διάμετρος αγκυρίου [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24
Τυπικό ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης/
Μειωμένο ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης

hef/hef,red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 125
Αποδεκτό κεντρικό φορτίο τάνυσης1)
σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου
Ζώνη εφελκυσμού
(ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 2,4 2,4 4,3 3,6 7,6 6,1 11,9 9,0 17,1 19,0
Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), (scr,sp και ccr,sp
βλ. έγκριση)
5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 8,5 16,7 12,6 24,0 33,6
Επιτρεπόμενο διατμητικό φορτίο1)
σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου
Ζώνη εφελκυσμού
(ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 7,4 7,4 11,4 10,4 17,1 14,5 31,4 21,6 43,9 67,1
Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252),
c ≥ 10 hef)
7,4 7,4 11,4 11,4 17,1 17,1 31,4 30,2 43,9 70,6
Επιτρεπόμενη ροπή κάμψης Madm [Nm] 14,9 14,9 29,7 29,7 52,6 _ 114,3 _ 231,6 448,8
Αποδεκτό φορτίο κατά την έκθεση σε φωτιά (R30, R60, R90, R120), βλ. Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-99/0011
Δοκιμές αντοχής στη φωτιά F30 [kN] 9,0 _ 15,0 _ 19,0 _ 30,0 _ _ _
F60 [kN] 5,0 _ 9,0 _ 12,0 _ 15,0 _ _ _
F90 [kN] 1,8 _ 4,0 _ 5,0 _ 7,5 _ _ _
F120 [kN] 1,0 _ 2,0 _ 3,0 _ 6,0 _ _ _
Χαρακτηριστικές τιμές
Διάμετρος αγκυρίου [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24
Τυπικό ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης/
Μειωμένο ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης

hef,/hef, red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 125
Βάθος έμπηξης hnom [mm] 52 41 68 48 80 60 97 77 114 140
Απόσταση άξονα Scr,N [mm] 138 105 180 120 210 150 255 195 300 375
Απόσταση άκρου Ccr,N [mm] 69 52,5 90 60 105 75 127,5 97,5 150 187,5
Τυπικό ελάχιστο πάχος μέλους hstd ≥ [mm] 100 _ 120 _ 140 _ 160 _ 200 250
Ελάχιστη απόσταση άξονα
Ρηγματωμένο σκυρόδεμα
smin ≥ [mm] 40 _ 50 _ 60 _ 60 _ 95 125
Ελάχιστη απόσταση άξονα
Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
smin ≥ [mm] 40 _ 50 _ 60 _ 65 _ 90 125
Ελάχιστη απόσταση άξονα
Ρηγματωμένο σκυρόδεμα
για c ≥ [mm] 70 _ 75 _ 100 _ 100 _ 150 125
Ελάχιστη απόσταση άκρου
Ρηγματωμένο σκυρόδεμα
cmin ≥ [mm] 40 40 50 65 60 65 80 100 _ _
Ελάχιστη απόσταση άκρου
Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
cmin ≥ [mm] 50 40 90 65 75 100 90 170 _ _
Ελάχιστη απόσταση άκρου
Ρηγματωμένο σκυρόδεμα
για s ≥ [mm] 80 185 115 180 140 250 180 250 _ _
Ελάχιστη απόσταση άκρου
Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
για s ≥ [mm] 100 185 140 180 150 185 200 65 _ _
Ονομαστική διάμετρος διάτρησης d0 [mm] 8 10 12 16 20 24

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες