Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αγκύριο στερέωσης W-FA/A4

Αγκύριο στερέωσης W-FA, ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΧΤΥΠΗΤΟ ΑΓΚΥΡΙΟW FA A4/70 100 16X220

Αρ. είδους 0904411607

EAN 4045727378595

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αγκύριο στερέωσης W-FA/A4

Αρ. είδους 0904411607

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αγκύρια στερέωσης για τυπικές εφαρμογές σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα και αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα με ρηγματωμένο σκυρόδεμα (μέγεθος M6). Ανοξείδωτος χάλυβας A4
  • Πολύ ευέλικτη εφαρμογή χάρη στα τρία ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης

  • Μικρές ενδιάμεσες αποστάσεις και αποστάσεις άκρων

  • Γρήγορη, οικονομική τοποθέτηση με πίεση
  • Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-02/0001 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 7, μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα: Στατική ή ημι-στατική δράση (M6-M20)

  • Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-06/0162 για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα σε μη φέροντα συστήματα, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, μέγεθος M6

  • Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)

  • Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στην ETA-06/0162, μόνο μέγεθος M6)
Περιοχή εφαρμογής
  • Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-02/0001 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 7, μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα: Στατική ή ημι-στατική δράση (M6-M20)

  • Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-06/0162 για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα σε μη φέροντα συστήματα, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, μέγεθος M6

  • Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)

  • Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στην ETA-06/0162, μόνο μέγεθος M6)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής
  • Μεμονωμένο σημείο στερέωσης ή αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα, με Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (μόνο μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)

  • Αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα σε μη φέροντα συστήματα από σκυρόδεμα (μέγεθος M6, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)

  • Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσικούς λίθους ανθεκτικούς στη συμπίεση (χωρίς έγκριση/αξιολόγηση)

  • Στερεώσεις που εκτίθενται σε φωτιά (μόνο μέγεθος M6)

  • Κατάλληλο για αγκύρωση φορτίων μεσαίου έως μεγάλου βάρους σε σκυρόδεμα: Στερέωση π.χ. μεταλλικών κατασκευών, μεταλλικών προφίλ, στηριγμάτων, πλακών βάσης, αγωγών καλωδίων, σωλήνων, ξύλινων κατασκευών, δοκών, τεγίδων, φραχτών κ.λπ.

  • Το W-FA/A4 (ανοξείδωτος χάλυβας A4) είναι κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία ή σε υγρούς χώρους, καθώς και σε εξωτερικούς χώρους (συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών περιβαλλόντων και των περιβαλλόντων κοντά σε θάλασσα), με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ακραίες συνθήκες

Διάμετρος μετρικού αγκυρίου

M16

Μήκος αγκυρίου (l)

220 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Ύψος εξαρτήματος (t fix)

100 mm

Μέγ. μειωμένο ύψος εξαρτήματος (t fix, κόκκινο)

116 mm

Ύψος προσαρτήματος (t fix 2)

116 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 1)

110 mm

Μειωμένο βάθος οπής διάτρησης (h 1, κόκκινο)

95 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 1,2)

95 mm

Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef)

80 mm

Ωφέλιμο μειωμένο βάθος αγκύρωσης (h ef, κόκκινο)

64 mm

Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef 2)

64 mm

Βάθος πάκτωσης (h nom)

99 mm

Βάθος ενσωμάτωσης (h nom,red)

83 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

24 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

16 mm

Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f)

18 mm

Μήκος σπειρώματος (L th)

80 mm

Έγκριση

ETA-02/0001

Δεδομένα απόδοσης
Διάμετρος αγκυρίου [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Τυπικό ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης/μειωμένο ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης hef/hef red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Αποδεκτό κεντρικό φορτίο τάνυσης1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα) C20/252),
s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] =
C20/252)
4,1 2,9 5,7 5,0 7,6 6,5 12,6 8,5 17,8 12,3 24 16,5
Αποδεκτό διατμητικό φορτίο1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου Ζώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] =
C20/252)
2,9 2,9 6,3 5,0 8,0 6,5 14,3 8,5 23,6 23,6 37,1 33,1
Αποδεκτή ροπή κάμψης Madm [Nm] 5,1 5,1 13,1 13,1 25,7 25,7 44,6 44,6 99,9 99,9 195 195
Ονομαστική αντοχή σε φωτιά (W- FA/S) F30 [kN] 0,9 - 1,4 - 2,2 - 3,2 - 6,0 - 10,0 -
F60 [kN] 0,5 - 0,8 - 1,2 - 1,8 - 3,4 - 5,25 -
F90 [kN] 0,3 - 0,5 - 0,8 - 1,2 - 2,2 - 3,6 -
F120 [kN] 0,25 - 0,4 - 0,6 - 0,9 - 1,7 - 2,75 -
Μεμονωμένο σημείο στερέωσης
Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, επιλογή 7 (ανοξείδωτος χάλυβας A4/HCR - M6 έως M20: ETA-02/0001)
Ροπή κατά την τοποθέτηση του αγκυρίου Tinst = [Nm] 6 6 15 15 25 25 50 50 100 100 160 160
Ενδιάμεση απόσταση scr,N [mm] 120 90 132 105 144 126 195 150 240 192 300 234
Απόσταση άκρου ccr,N [mm] 60 45 66 53 72 63 98 75 120 96 150 117
Ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση smin [mm] 35 35 35 60 45 55 60 100 80 110 100 140
Ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση για c ≥ [mm] 40 - 65 - 70 - 100 - 120 - 150 -
Ελάχιστη απόσταση άκρου cmin [mm] 35 40 45 60 55 65 70 100 80 110 100 140
Ελάχιστη απόσταση άκρου για s ≥ [mm] 60 - 110 - 80 - 100 - 140 - 180 -
Ελάχιστο πάχος μέλους hmin [mm] 100 80 100 80 100 100 130 100 160 130 200 160
Χαρακτηριστικές τιμές
Βάθος έμπηξης hnom/hnom,red [mm] 49 39 56 47 62 56 81 66 99 83 121 99
Ονομαστική διάμετρος διάτρησης. d0 [mm] 6 6 8 8 10 10 12 12 16 16 20 20
∅ ακμών κοπής dcut ≤ [mm] 6,4 6,4 8,45 8,45 10,45 10,45 12,5 12,5 16,5 16,5 20,55 20,55
Βάθος οπής διάτρησης h1/h1,red ≥ [mm] 55 45 65 55 70 65 90 75 110 95 130 110
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεται df ≤ [mm] 7 7 9 9 12 12 14 14 18 18 22 22
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εργαλείο τοποθέτησης για μηχανήματα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ W-FA PLUS M8-M16

Για γρήγορη και άνετη τοποθέτηση των αγκυρίων στερέωσης Würth W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) και W-FAZ με κρουστικό δράπανο
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες