Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αγκύριο πάκτωσης, W-ED/S

Αγκύριο σφήνας W-ED/S, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
ΚΑΡΦΩΤΟ ΒΥΣΜΑ W-ED/S-A2K-M8Χ30

Αρ. είδους 090401008

EAN 4038898600893

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αγκύριο πάκτωσης, W-ED/S

Αρ. είδους 090401008

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αγκύριο με θηλυκό μετρικό σπείρωμα για οικονομική αγκύρωση σε σκυρόδεμα, επιψευδαργυρωμένος ανοξείδωτος χάλυβας A4
  • Μικρό βάθος οπής διάτρησης

  • Υψηλή φέρουσα ικανότητα

  • Οπτικός έλεγχος της τοποθέτησης και προστασία των χεριών κατά την τοποθέτηση με το εργαλείο σήμανσης/διάνοιξης

  • Εργαλείο μηχανικής τοποθέτησης για ευκολότερη και ταχύτερη τοποθέτηση

  • Άμεση φέρουσα ικανότητα χωρίς αναμονή

  • Το εξάρτημα σύνδεσης μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί οποιαδήποτε στιγμή

  • Το εξάρτημα σύνδεσης μπορεί να αγκυρωθεί με βίδα στερέωσης ή με ντίζα

  • Δεν απαιτείται ροπή για την τοποθέτηση

  • Το άκρο στοπ που χρησιμοποιείται με το εργαλείο διάνοιξης κάνει την τοποθέτηση γρηγορότερη και ευκολότερη. Οι κατάλληλες οπές διάτρησης κάνουν την τοποθέτηση ακόμη πιο ασφαλή.
  • ETA-02/0044 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 7, μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα

  • ETA-05/0120 αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα, ρηγματωμένο και ρηγματωμένο σκυρόδεμα, M6-M16

  • Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)

  • Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στο ETA-05/0120)
Ανακοίνωση

Καρφωτό αγκύριο, W-ED/A4, βλ. [13.2]


Καρφωτό αγκύριο, W-ED, M12 (για δράπανο καροτιέρας) και W-ED, DW15, βλ. [13.3]

Περιοχή εφαρμογής
  • ETA-02/0044 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 7, μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα

  • ETA-05/0120 αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα, ρηγματωμένο και ρηγματωμένο σκυρόδεμα, M6-M16

  • Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)

  • Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στο ETA-05/0120)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Μεμονωμένο σημείο στερέωσης: Σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)



Αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα: Αγκύρωση μη φερόντων συστημάτων (M6-M16, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)


Π.χ. ντίζες, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά προφίλ, πλέγματα, αγωγοί καλωδίων, σωλήνες, ράγες στερέωσης κ.λπ.



Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσικούς λίθους ανθεκτικούς στη συμπίεση (χωρίς έγκριση)



Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία

Διάμετρος αγκυρίου

8 mm

Μήκος αγκυρίου (L H)

30 mm

Ελάχ./Μέγ. απαιτούμενο βάθος βιδώματος

9-13 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

10 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 0)

30 mm

Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef)

30 mm

Ροπή κατά την αγκύρωση (T inst)

8 Nm

Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f)

9 mm

Έγκριση

ETA-02/0044, ETA-05/0120

Δεδομένα απόδοσης σε ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα - αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα (βίδα 4.6-8.8)
Μέγεθος αγκυρίου [mm] M10x25 M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65
Αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα από σκυρόδεμα10) Fadm [kN] = C12/15 - C16/204) 1,79) - - 1,79) - -
Fadm [kN] = C20/25 - C50/604) 2,19) 2,09) 2,09) 2,19) 2,49) 6,39)
Αποδεκτή ροπή κάμψης7) Madm [Nm] 15,8 27,8 71,0
Αποδεκτά φορτίο κατά την έκθεση σε φωτιά10) R30 [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
R60 [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 4
R90 [kN] 0,6 0,9 1,5 0,6 1,5 3,7
R120 [kN] 0,5 0,7 1,0 0,5 1,2 2,4
Δεδομένα απόδοσης σε ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα - αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα (βίδα 4.6-8.8)
Μέγεθος αγκυρίου [mm] M6x25 M6x30 M8x25 M8x30 M8x40
Αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα από σκυρόδεμα10) Fadm [kN] = C12/15 - C16/204) 1,2 - 1,2 - -
Fadm [kN] = C20/25 - C50/604) 1,79) 1,2 1,99) 1,79) 2,09)
Αποδεκτή ροπή κάμψης7) Madm [Nm] 3,3 8,1
Αποδεκτά φορτίο κατά την έκθεση σε φωτιά10) R30 [kN] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5
R60 [kN] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,5
R90 [kN] 0,3 0,4 0,6 0,9 0,9
R120 [kN] 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5
Δεδομένα απόδοσης σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα - μεμονωμένο σημείο στερέωσης (βίδα 4.6- 8.8)
Μέγεθος αγκυρίου [mm] M10x40 M12x50 M16x65 M20x80
Αποδεκτό κεντρικό φορτίο τάνυσης3) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου Ζώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nadm [kN] =
C20/244)
5,1 7,1 10,5 14,3
Αποδεκτό διατμητικό φορτίο3) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου Ζώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Vadm [kN] = C20/244)5) 4,1 9,0 16,8 26,2
Αποδεκτή ροπή κάμψης7) Madm [Nm] 27,8 71,0 138,6
Αντοχή στη φωτιά8) σύμφωνα με το πρότυπο UTTC
(ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)
F30 [kN] 4,7 6,9 12,5 18,0
F60 [kN] 2,4 3,5 5,6 8,5
F90 [kN] 1,3 1,8 3,5 5,5
F120 [kN] 1,0 1,4 2,5 4,4
Δεδομένα απόδοσης σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα - μεμονωμένο σημείο στερέωσης (βίδα 4.6- 8.8)
Μέγεθος αγκυρίου [mm] M5x251)6) M6x306) M8x306) M8x40 M10x306)
Αποδεκτό κεντρικό φορτίο τάνυσης3) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου Ζώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nadm [kN] =
C20/244)
Frec 1.4 3,3 3,3 3,6 3,3
Αποδεκτό διατμητικό φορτίο3) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου Ζώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/254),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Vadm [kN] = C20/244)5) Frec 1.5 2,1 3,9 3,9 4,0
Αποδεκτή ροπή κάμψης7) Madm [Nm] - 3,3 8,1 15,8
Αντοχή στη φωτιά8) σύμφωνα με το πρότυπο UTTC
(ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)
F30 [kN] - 1,7 1,7 3,0 -
F60 [kN] - 0,7 0,7 1,5 -
F90 [kN] - 0,4 0,4 0,8 -
F120 [kN] - 0,3 0,3 0,6 -
Δεδομένα απόδοσης (βίδα 5.6- 8.8)
Διάμετρος αγκυρίου [mm] M58) M68) M8 x 308) M8 x 40 M10 x 308)
Αποδεκτό κεντρικό φορτίο τάνυσης1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου Ζώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252),
s ≥ 3 hef, c ≥ cmin)
Nadm [kN] = C20/252) Frec 1.4 3,3 3,3 3,6 3,3
Αποδεκτό διατμητικό φορτίο1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου Ζώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/25 2) 3) Frec 1.5 2,1 3,9 3,9 4,0
Αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα από σκυρόδεμα4) Fadm [kN] ≥ C20/25 1,2 1,79) 2,09) 2,09)
Αποδεκτή ροπή κάμψης 5) σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα/αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα Madm [Nm] - 3,3/
3,3
8,1/
8,1
15,8/
15,8
Αποδεκτό φορτίο κατά την έκθεση σε φωτιά 4)
(Τεχνική έκθεση TR 020)
Για τις αποστάσεις άξονα και άκρου, βλ.
Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-05/0120
R30, Fadm [kN] - 0,8 0,9 1,5 0,9
R60, Fadm [kN] - 0,8 0,9 1,5 0,9
R90, Fadm [kN] - 0,4 0,9 0,9 0,9
R120, Fadm [kN] - 0,3 0,5 0,5 0,7
Ονομαστική αντοχή στη φωτιά6) σύμφωνα με το πρότυπο UTTC
(ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)
F30 [kN] - 1,7 1,7 3,0 -
F60 [kN] - 0,7 0,7 1,5 -
F90 [kN] - 0,4 0,4 0,8 -
F120 [kN] - 0,3 0,3 0,6 -
Παράμετροι τοποθέτησης σε σκυρόδεμα
Μέγεθος αγκυρίου [mm] M10x25 M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65 M20x80
Τυπικό πάχος εξαρτήματος hmin,2 [mm] 100 120 120 100 130 160 200
Χαρακτηριστική απόσταση άξονα σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα/αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα scr,N/scr -/75 3)/230 120/170 -/- 150/170 195/400 240/-
Χαρακτηριστική απόσταση άκρου σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα/αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα ccr,N/ccr -/3) 3)/115 3)/3) -/3) 3)/3) 3)/200 3)/-
Ελάχιστη απόσταση άξονα smin [mm] 60 100 100 100 120 150 160
Ελάχιστη απόσταση άκρου cmin [mm] 100 115 135 110 165 200 260
Ελάχιστο πάχος μέλους hmin,1 [mm] 80 - - 80 - - -
Ελάχιστη απόσταση άξονα smin [mm] 70 - - 100 - - -
Ελάχιστη απόσταση άκρου cmin [mm] 100 - - 130 - - -
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης hef [mm] 25 30 40 25 50 65 80
Ονομαστική ∅ διάτρησης d0 [mm] 12 12 12 15 15 20 25
∅ με διάτρηση κοπής dcut ≤ [mm] 12,5 12,5 12,5 15,5 15,5 20,55 25,55
Βάθος οπής διάτρησης h0 = [mm] 25 30 40 25 50 65 80
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεται df ≤ [mm] 12 12 12 14 14 18 22
Βάθος σπειρώματος (μέγ. μήκος σύμπλεξης σπειρώματος) Lth [mm] 12 12 15 12 18 23 34
Ελάχιστο μήκος σύμπλεξης σπειρώματος Lsdmin ≤ [mm] 10 10 11 12 13 18 22
Ροπή κατά την τοποθέτηση του αγκυρίου Tinst ≤ [Nm] 15 15 15 35 35 60 120
Παράμετροι τοποθέτησης σε σκυρόδεμα
Μέγεθος αγκυρίου [mm] M5x251) M6x25 M6x30 M8x25 M8x30 M8x40
Τυπικό πάχος εξαρτήματος hmin,2 [mm] 100 100 100 100 100 100
Χαρακτηριστική απόσταση άξονα σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα/αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα scr,N/scr 75/- -/75 90/130 -/75 90/80 120/210
Χαρακτηριστική απόσταση άκρου σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα/αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα ccr,N/ccr 3)/- -/3) 3)/3) -/3) 3)/3) 3)/105
Ελάχιστη απόσταση άξονα smin [mm] 60 30 55 50 60 80
Ελάχιστη απόσταση άκρου cmin [mm] 95 60 95 100 95 95
Ελάχιστο πάχος μέλους hmin,1 [mm] - 80 - 80 - -
Ελάχιστη απόσταση άξονα smin [mm] - 30 - 70 - -
Ελάχιστη απόσταση άκρου cmin [mm] - 60 - 100 - -
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης hef [mm] 25 25 30 25 30 40
Ονομαστική ∅ διάτρησης d0 [mm] 8 8 8 10 10 10
∅ με διάτρηση κοπής dcut ≤ [mm] 8,45 8,45 8,45 10,45 10,45 10,45
Βάθος οπής διάτρησης h0 = [mm] 25 25 30 25 30 40
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεται df ≤ [mm] 6 7 7 9 9 9
Βάθος σπειρώματος
(μέγ. μήκος σύμπλεξης σπειρώματος)
Lth [mm] 10 12 13 12 13 20
Ελάχιστο μήκος σύμπλεξης σπειρώματος Lsdmin ≤ [mm] 6 6 7 8 9 9
Ροπή κατά την τοποθέτηση του αγκυρίου Tinst ≤ [Nm] 3 4 4 8 8 8
Παράμετροι τοποθέτησης
M57) M6 M8 x 30 M8 x 40 M10 x 30 M10 x 40 M12 M16 M20
Ελάχιστη απόσταση άξονα smin [mm] 60 55 60 80 100 100 120 150 160
Ελάχιστη απόσταση άκρου cmin [mm] 95 95 95 95 115 135 165 200 260
Ελάχιστο πάχος μέλους hmin [mm] 100 100 100 100 120 120 130 160 200
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης hef [mm] 25 30 30 40 30 40 50 65 80
Ονομαστική ∅ διάτρησης d0 [mm] 8 8 10 10 12 12 15 20 25
∅ με διάτρηση κοπής dcut ≤ [mm] 8,45 8,45 10,45 10,45 12,5 12,5 15,5 20,55 25,55
Βάθος οπής διάτρησης h0 = [mm] 25 30 30 40 30 40 50 65 80
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεται df ≤ [mm] 6 7 9 9 12 12 14 18 22
Βάθος σπειρώματος
(μέγ. μήκος σύμπλεξης σπειρώματος)
Lth [mm] 10 13 13 20 12 15 18 23 34
Ελάχιστο μήκος σύμπλεξης σπειρώματος Lsdmin ≤ [mm] 6 7 9 9 10 11 13 18 22
Ροπή κατά την τοποθέτηση του αγκυρίου Tinst ≤ [mm] 3 4 8 8 15 15 35 60 120
Δεδομένα απόδοσης (βίδα 5.6-8.8)
Διάμετρος αγκυρίου [mm] M10 x 40 M12 M16 M20
Αποδεκτό κεντρικό φορτίο τάνυσης1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου Ζώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), s ≥ 3 hef,
c ≥ cmin)
Nadm [kN] = C20/252) 5,1 7,1 10,5 14,3
Αποδεκτό διατμητικό φορτίο1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου Ζώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/25 2) 3) 4,1 9,0 16,8 26,2
Αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα από σκυρόδεμα4) Fadm [kN] ≥ C20/25 2,09) 2,49) 6,39) -
Αποδεκτή ροπή κάμψης 5) σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα/αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα Madm [Nm] 27,8/
27,8
71,0
71,0
138,6
Αποδεκτό φορτίο κατά την έκθεση σε φωτιά 4)
(Τεχνική έκθεση TR 020)
Για τις αποστάσεις άξονα και άκρου, βλ.
Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-05/0120
R30, Fadm [kN] 1,5 1,5 4,0 -
R60, Fadm [kN] 1,5 1,5 4,0 -
R90, Fadm [kN] 1,5 1,5 3,7 -
R120, Fadm [kN] 1,0 1,2 2,4 -
Ονομαστική αντοχή στη φωτιά6) σύμφωνα με το πρότυπο UTTC
(ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)
F30 [kN] 4,7 6,9 12,5 18,0
F60 [kN] 2,4 3,5 5,6 8,5
F90 [kN] 1,3 1,8 3,5 5,5
F120 [kN] 1,0 1,4 2,5 4,4
Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εργαλείο διάνοιξης για αγκύρια πάκτωσης, χωρίς οπτικό έλεγχο της τοποθέτησης

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ-W-ED/S-M8Χ30

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εργαλείο διάνοιξης για αγκύρια πάκτωσης, χωρίς οπτικό έλεγχο της τοποθέτησης

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ-W-ED/S-M8Χ30

x 1 Ποσότητα
Εργαλείο διάνοιξης για αγκύρια πάκτωσης, χωρίς οπτικό έλεγχο της τοποθέτησης

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ-W-ED/S-M8X40

x 1 Ποσότητα
Εργαλείο διάνοιξης για αγκύρια πάκτωσης, χωρίς οπτικό έλεγχο της τοποθέτησης

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ-W-ED/S-M10Χ40

x 1 Ποσότητα
Εργαλείο διάνοιξης για αγκύρια πάκτωσης, χωρίς οπτικό έλεγχο της τοποθέτησης

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ-W-ED/S-M12Χ50

x 1 Ποσότητα
Άκρο στοπ με εργαλείο διάνοιξης κουμπωτό για αγκύρια πάκτωσης W-ED

ΤΡΥΠΑΝΙ ΟΔΗΓ ΜΕ ΕΡΓΑΛ. ΕΞΟΛΚΕΥΣΗΣ M6X30

Διευκολύνει και επιταχύνει την τοποθέτηση
x 1 Ποσότητα
Άκρο στοπ με εργαλείο διάνοιξης κουμπωτό για αγκύρια πάκτωσης W-ED

ΣΕΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΚΥΡΙΟΥ M8X40

Διευκολύνει και επιταχύνει την τοποθέτηση
x 1 Ποσότητα
Άκρο στοπ με εργαλείο διάνοιξης κουμπωτό για αγκύρια πάκτωσης W-ED

ΣΕΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΚΥΡΙΟΥ Μ10Χ40

Διευκολύνει και επιταχύνει την τοποθέτηση
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες