Αγκύριο πάκτωσης, W-ED/S
Αγκύριο σφήνας W-ED/S, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
ΚΑΡΦΩΤΟ ΒΥΣΜΑ W-ED/S-A2K-M12Χ50
Αρ. είδους 090401012
EAN 4053479311395
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μικρό βάθος οπής διάτρησης
- Υψηλή φέρουσα ικανότητα
- Οπτικός έλεγχος της τοποθέτησης και προστασία των χεριών κατά την τοποθέτηση με το εργαλείο σήμανσης/διάνοιξης
- Εργαλείο μηχανικής τοποθέτησης για ευκολότερη και ταχύτερη τοποθέτηση
- Άμεση φέρουσα ικανότητα χωρίς αναμονή
- Το εξάρτημα σύνδεσης μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί οποιαδήποτε στιγμή
- Το εξάρτημα σύνδεσης μπορεί να αγκυρωθεί με βίδα στερέωσης ή με ντίζα
- Δεν απαιτείται ροπή για την τοποθέτηση
- Το άκρο στοπ που χρησιμοποιείται με το εργαλείο διάνοιξης κάνει την τοποθέτηση γρηγορότερη και ευκολότερη. Οι κατάλληλες οπές διάτρησης κάνουν την τοποθέτηση ακόμη πιο ασφαλή.
- ETA-02/0044 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 7, μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
- ETA-05/0120 αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα, ρηγματωμένο και ρηγματωμένο σκυρόδεμα, M6-M16
- Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)
- Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στο ETA-05/0120)
Καρφωτό αγκύριο, W-ED/A4, βλ. [13.2]
Καρφωτό αγκύριο, W-ED, M12 (για δράπανο καροτιέρας) και W-ED, DW15, βλ. [13.3]
- ETA-02/0044 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 7, μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
- ETA-05/0120 αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα, ρηγματωμένο και ρηγματωμένο σκυρόδεμα, M6-M16
- Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)
- Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στο ETA-05/0120)
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Μεμονωμένο σημείο στερέωσης: Σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)
Αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα: Αγκύρωση μη φερόντων συστημάτων (M6-M16, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)
Π.χ. ντίζες, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά προφίλ, πλέγματα, αγωγοί καλωδίων, σωλήνες, ράγες στερέωσης κ.λπ.
Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσικούς λίθους ανθεκτικούς στη συμπίεση (χωρίς έγκριση)
Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία
Διάμετρος αγκυρίου | 12 mm |
Μήκος αγκυρίου (L H) | 50 mm |
Ελάχ./Μέγ. απαιτούμενο βάθος βιδώματος | 13-18 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 15 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 0) | 50 mm |
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef) | 50 mm |
Ροπή κατά την αγκύρωση (T inst) | 35 Nm |
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f) | 14 mm |
Έγκριση | ETA-02/0044, ETA-05/0120 |
| Δεδομένα απόδοσης σε ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα - αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα (βίδα 4.6-8.8) | |||||||
| Μέγεθος αγκυρίου [mm] | M10x25 | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | |
| Αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα από σκυρόδεμα10) | Fadm [kN] = C12/15 - C16/204) | 1,79) | - | - | 1,79) | - | - |
| Fadm [kN] = C20/25 - C50/604) | 2,19) | 2,09) | 2,09) | 2,19) | 2,49) | 6,39) | |
| Αποδεκτή ροπή κάμψης7) | Madm [Nm] | 15,8 | 27,8 | 71,0 | |||
| Αποδεκτά φορτίο κατά την έκθεση σε φωτιά10) | R30 [kN] | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 |
| R60 [kN] | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 4 | |
| R90 [kN] | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 3,7 | |
| R120 [kN] | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 1,2 | 2,4 | |
| Δεδομένα απόδοσης σε ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα - αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα (βίδα 4.6-8.8) | ||||||
| Μέγεθος αγκυρίου [mm] | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | |
| Αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα από σκυρόδεμα10) | Fadm [kN] = C12/15 - C16/204) | 1,2 | - | 1,2 | - | - |
| Fadm [kN] = C20/25 - C50/604) | 1,79) | 1,2 | 1,99) | 1,79) | 2,09) | |
| Αποδεκτή ροπή κάμψης7) | Madm [Nm] | 3,3 | 8,1 | |||
| Αποδεκτά φορτίο κατά την έκθεση σε φωτιά10) | R30 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 |
| R60 [kN] | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | |
| R90 [kN] | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | |
| R120 [kN] | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Δεδομένα απόδοσης σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα - μεμονωμένο σημείο στερέωσης (βίδα 4.6- 8.8) | ||||||
| Μέγεθος αγκυρίου [mm] | M10x40 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | ||
| Αποδεκτό κεντρικό φορτίο τάνυσης3) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου | Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nadm [kN] = C20/244) | 5,1 | 7,1 | 10,5 | 14,3 |
| Αποδεκτό διατμητικό φορτίο3) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου | Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Vadm [kN] = C20/244)5) | 4,1 | 9,0 | 16,8 | 26,2 |
| Αποδεκτή ροπή κάμψης7) | Madm [Nm] | 27,8 | 71,0 | 138,6 | ||
| Αντοχή στη φωτιά8) σύμφωνα με το πρότυπο UTTC (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου) | F30 [kN] | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
| F60 [kN] | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
| F90 [kN] | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
| F120 [kN] | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 | ||
| Δεδομένα απόδοσης σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα - μεμονωμένο σημείο στερέωσης (βίδα 4.6- 8.8) | |||||||
| Μέγεθος αγκυρίου [mm] | M5x251)6) | M6x306) | M8x306) | M8x40 | M10x306) | ||
| Αποδεκτό κεντρικό φορτίο τάνυσης3) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου | Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nadm [kN] = C20/244) | Frec 1.4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,3 |
| Αποδεκτό διατμητικό φορτίο3) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου | Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/254), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Vadm [kN] = C20/244)5) | Frec 1.5 | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
| Αποδεκτή ροπή κάμψης7) | Madm [Nm] | - | 3,3 | 8,1 | 15,8 | ||
| Αντοχή στη φωτιά8) σύμφωνα με το πρότυπο UTTC (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου) | F30 [kN] | - | 1,7 | 1,7 | 3,0 | - | |
| F60 [kN] | - | 0,7 | 0,7 | 1,5 | - | ||
| F90 [kN] | - | 0,4 | 0,4 | 0,8 | - | ||
| F120 [kN] | - | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - | ||
| Δεδομένα απόδοσης (βίδα 5.6- 8.8) | |||||||
| Διάμετρος αγκυρίου [mm] | M58) | M68) | M8 x 308) | M8 x 40 | M10 x 308) | ||
| Αποδεκτό κεντρικό φορτίο τάνυσης1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου | Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nadm [kN] = C20/252) | Frec 1.4 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,3 |
| Αποδεκτό διατμητικό φορτίο1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου | Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/25 2) 3) | Frec 1.5 | 2,1 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
| Αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα από σκυρόδεμα4) | Fadm [kN] ≥ C20/25 | 1,2 | 1,79) | 2,09) | 2,09) | ||
| Αποδεκτή ροπή κάμψης 5) σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα/αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα | Madm [Nm] | - | 3,3/ 3,3 | 8,1/ 8,1 | 15,8/ 15,8 | ||
| Αποδεκτό φορτίο κατά την έκθεση σε φωτιά 4) (Τεχνική έκθεση TR 020) Για τις αποστάσεις άξονα και άκρου, βλ. Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-05/0120 | R30, Fadm [kN] | - | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | |
| R60, Fadm [kN] | - | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | ||
| R90, Fadm [kN] | - | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
| R120, Fadm [kN] | - | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | ||
| Ονομαστική αντοχή στη φωτιά6) σύμφωνα με το πρότυπο UTTC (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου) | F30 [kN] | - | 1,7 | 1,7 | 3,0 | - | |
| F60 [kN] | - | 0,7 | 0,7 | 1,5 | - | ||
| F90 [kN] | - | 0,4 | 0,4 | 0,8 | - | ||
| F120 [kN] | - | 0,3 | 0,3 | 0,6 | - | ||
| 1) Οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας των αντοχών καθορίζονται στην έγκριση, ενώ έχει ληφθεί υπόψη ένας επιμέρους συντελεστής ασφαλείας για τις δράσεις της τιμής γF = 1,4. Για πληροφορίες σχετικά με τον συνδυασμό φορτίων εφελκυσμού και διάτμησης, για την επίδραση της απόστασης του άκρου και για τις ομάδες αγκυρίων, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες οδηγίες για την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ETAG), Παράρτημα C. 2) Το σκυρόδεμα έχει κανονικό οπλισμό. Οι τιμές μπορεί να είναι υψηλότερες όταν η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος είναι υψηλότερη. 3) Ποιότητα χάλυβα 5.6. Με υψηλότερη ποιότητα χάλυβα, ισχύουν υψηλότερες τιμές διατμητικού φορτίου. 4) Τα αποδεκτά φορτία έχουν προσδιοριστεί χωρίς την επίδραση των αποστάσεων άξονα και άκρου και ισχύουν για βίδες με ποιότητα χάλυβα ≥ 5.6. 5) Ποιότητα χάλυβα 5.6. Με υψηλότερη ποιότητα χάλυβα, ισχύουν υψηλότερες αποδεκτές ροπές κάμψης. 6) Ονομαστική αντοχή στη φωτιά: Αγκύριο πάκτωσης W-ED/S σε συνδυασμό με βίδες με κατηγορίες αντοχής ≥ 5.6. 7) Χωρίς έγκριση. 8) Για χρήση μόνο σε στατικά μη προσδιορισμένα συστήματα και σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία. 9) Αριθμός σημείων στερέωσης ≥ 3 και τουλάχιστον 1 αγκύριο ανά σημείο στερέωσης, το οποίο παράγει φορτίο ανά σημείο στερέωσης ίσο με Fadm ≤ 1,4 kN ή ένας αριθμός σημείων στερέωσης ≥ 4 και τουλάχιστον 1 αγκύριο ανά σημείο στερέωσης, το οποίο παράγει φορτίο ανά σημείο στερέωσης ίσο με Fadm ≤ 2,1 kN. Τα αποδεκτά φορτία μπορούν να αυξηθούν, εάν το σχέδιο υποδεικνύει ότι οι απαιτήσεις που διέπουν την αντοχή και την ακαμψία του στοιχείου εξακολουθούν να ικανοποιούνται ακόμα και μετά από αστοχία ενός αγκυρίου όσον αφορά την οριακή κατάσταση δυνατότητας συντήρησης και τη φέρουσα ικανότητα. | |||||||
| Παράμετροι τοποθέτησης σε σκυρόδεμα | ||||||||
| Μέγεθος αγκυρίου [mm] | M10x25 | M10x30 | M10x40 | M12x25 | M12x50 | M16x65 | M20x80 | |
| Τυπικό πάχος εξαρτήματος | hmin,2 [mm] | 100 | 120 | 120 | 100 | 130 | 160 | 200 |
| Χαρακτηριστική απόσταση άξονα σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα/αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα | scr,N/scr | -/75 | 3)/230 | 120/170 | -/- | 150/170 | 195/400 | 240/- |
| Χαρακτηριστική απόσταση άκρου σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα/αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα | ccr,N/ccr | -/3) | 3)/115 | 3)/3) | -/3) | 3)/3) | 3)/200 | 3)/- |
| Ελάχιστη απόσταση άξονα | smin [mm] | 60 | 100 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 |
| Ελάχιστη απόσταση άκρου | cmin [mm] | 100 | 115 | 135 | 110 | 165 | 200 | 260 |
| Ελάχιστο πάχος μέλους | hmin,1 [mm] | 80 | - | - | 80 | - | - | - |
| Ελάχιστη απόσταση άξονα | smin [mm] | 70 | - | - | 100 | - | - | - |
| Ελάχιστη απόσταση άκρου | cmin [mm] | 100 | - | - | 130 | - | - | - |
| Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης | hef [mm] | 25 | 30 | 40 | 25 | 50 | 65 | 80 |
| Ονομαστική ∅ διάτρησης | d0 [mm] | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| ∅ με διάτρηση κοπής | dcut ≤ [mm] | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 15,5 | 20,55 | 25,55 |
| Βάθος οπής διάτρησης | h0 = [mm] | 25 | 30 | 40 | 25 | 50 | 65 | 80 |
| Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεται | df ≤ [mm] | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 22 |
| Βάθος σπειρώματος (μέγ. μήκος σύμπλεξης σπειρώματος) | Lth [mm] | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 | 23 | 34 |
| Ελάχιστο μήκος σύμπλεξης σπειρώματος | Lsdmin ≤ [mm] | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 22 |
| Ροπή κατά την τοποθέτηση του αγκυρίου | Tinst ≤ [Nm] | 15 | 15 | 15 | 35 | 35 | 60 | 120 |
| 1) Χωρίς έγκριση 2) Η οπή διάτρησης δεν πρέπει να φτάνει σε κούφιες κοιλότητες 3) Δεν έχει σχέση, καθώς η ελάχιστη τιμή είναι υψηλότερη. | ||||||||
| Παράμετροι τοποθέτησης σε σκυρόδεμα | |||||||
| Μέγεθος αγκυρίου [mm] | M5x251) | M6x25 | M6x30 | M8x25 | M8x30 | M8x40 | |
| Τυπικό πάχος εξαρτήματος | hmin,2 [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Χαρακτηριστική απόσταση άξονα σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα/αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα | scr,N/scr | 75/- | -/75 | 90/130 | -/75 | 90/80 | 120/210 |
| Χαρακτηριστική απόσταση άκρου σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα/αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα | ccr,N/ccr | 3)/- | -/3) | 3)/3) | -/3) | 3)/3) | 3)/105 |
| Ελάχιστη απόσταση άξονα | smin [mm] | 60 | 30 | 55 | 50 | 60 | 80 |
| Ελάχιστη απόσταση άκρου | cmin [mm] | 95 | 60 | 95 | 100 | 95 | 95 |
| Ελάχιστο πάχος μέλους | hmin,1 [mm] | - | 80 | - | 80 | - | - |
| Ελάχιστη απόσταση άξονα | smin [mm] | - | 30 | - | 70 | - | - |
| Ελάχιστη απόσταση άκρου | cmin [mm] | - | 60 | - | 100 | - | - |
| Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης | hef [mm] | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 |
| Ονομαστική ∅ διάτρησης | d0 [mm] | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| ∅ με διάτρηση κοπής | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 |
| Βάθος οπής διάτρησης | h0 = [mm] | 25 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 |
| Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεται | df ≤ [mm] | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Βάθος σπειρώματος (μέγ. μήκος σύμπλεξης σπειρώματος) | Lth [mm] | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 20 |
| Ελάχιστο μήκος σύμπλεξης σπειρώματος | Lsdmin ≤ [mm] | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Ροπή κατά την τοποθέτηση του αγκυρίου | Tinst ≤ [Nm] | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 1) Χωρίς έγκριση 2) Η οπή διάτρησης δεν πρέπει να φτάνει σε κούφιες κοιλότητες 3) Δεν έχει σχέση, καθώς η ελάχιστη τιμή είναι υψηλότερη. | |||||||
| Παράμετροι τοποθέτησης | ||||||||||
| M57) | M6 | M8 x 30 | M8 x 40 | M10 x 30 | M10 x 40 | M12 | M16 | M20 | ||
| Ελάχιστη απόσταση άξονα | smin [mm] | 60 | 55 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 | 150 | 160 |
| Ελάχιστη απόσταση άκρου | cmin [mm] | 95 | 95 | 95 | 95 | 115 | 135 | 165 | 200 | 260 |
| Ελάχιστο πάχος μέλους | hmin [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 160 | 200 |
| Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης | hef [mm] | 25 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Ονομαστική ∅ διάτρησης | d0 [mm] | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| ∅ με διάτρηση κοπής | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 20,55 | 25,55 |
| Βάθος οπής διάτρησης | h0 = [mm] | 25 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεται | df ≤ [mm] | 6 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 18 | 22 |
| Βάθος σπειρώματος (μέγ. μήκος σύμπλεξης σπειρώματος) | Lth [mm] | 10 | 13 | 13 | 20 | 12 | 15 | 18 | 23 | 34 |
| Ελάχιστο μήκος σύμπλεξης σπειρώματος | Lsdmin ≤ [mm] | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 18 | 22 |
| Ροπή κατά την τοποθέτηση του αγκυρίου | Tinst ≤ [mm] | 3 | 4 | 8 | 8 | 15 | 15 | 35 | 60 | 120 |
| Δεδομένα απόδοσης (βίδα 5.6-8.8) | ||||||
| Διάμετρος αγκυρίου [mm] | M10 x 40 | M12 | M16 | M20 | ||
| Αποδεκτό κεντρικό φορτίο τάνυσης1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου | Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ cmin) | Nadm [kN] = C20/252) | 5,1 | 7,1 | 10,5 | 14,3 |
| Αποδεκτό διατμητικό φορτίο1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου | Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/25 2) 3) | 4,1 | 9,0 | 16,8 | 26,2 |
| Αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα από σκυρόδεμα4) | Fadm [kN] ≥ C20/25 | 2,09) | 2,49) | 6,39) | - | |
| Αποδεκτή ροπή κάμψης 5) σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα/αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα | Madm [Nm] | 27,8/ 27,8 | 71,0 71,0 | 138,6 | ||
| Αποδεκτό φορτίο κατά την έκθεση σε φωτιά 4) (Τεχνική έκθεση TR 020) Για τις αποστάσεις άξονα και άκρου, βλ. Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-05/0120 | R30, Fadm [kN] | 1,5 | 1,5 | 4,0 | - | |
| R60, Fadm [kN] | 1,5 | 1,5 | 4,0 | - | ||
| R90, Fadm [kN] | 1,5 | 1,5 | 3,7 | - | ||
| R120, Fadm [kN] | 1,0 | 1,2 | 2,4 | - | ||
| Ονομαστική αντοχή στη φωτιά6) σύμφωνα με το πρότυπο UTTC (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου) | F30 [kN] | 4,7 | 6,9 | 12,5 | 18,0 | |
| F60 [kN] | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,5 | ||
| F90 [kN] | 1,3 | 1,8 | 3,5 | 5,5 | ||
| F120 [kN] | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 4,4 | ||
| 1) Οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας των αντοχών καθορίζονται στην έγκριση, ενώ έχει ληφθεί υπόψη ένας επιμέρους συντελεστής ασφαλείας για τις δράσεις της τιμής γF = 1,4. Για πληροφορίες σχετικά με τον συνδυασμό φορτίων εφελκυσμού και διάτμησης, για την επίδραση της απόστασης του άκρου και για τις ομάδες αγκυρίων, ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες οδηγίες για την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ETAG), Παράρτημα C. 2) Το σκυρόδεμα έχει κανονικό οπλισμό. Οι τιμές μπορεί να είναι υψηλότερες όταν η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος είναι υψηλότερη. 3) Ποιότητα χάλυβα 5.6. Με υψηλότερη ποιότητα χάλυβα, ισχύουν υψηλότερες τιμές διατμητικού φορτίου. 4) Τα αποδεκτά φορτία έχουν προσδιοριστεί χωρίς την επίδραση των αποστάσεων άξονα και άκρου και ισχύουν για βίδες με ποιότητα χάλυβα ≥ 5.6. 5) Ποιότητα χάλυβα 5.6. Με υψηλότερη ποιότητα χάλυβα, ισχύουν υψηλότερες αποδεκτές ροπές κάμψης. 6) Ονομαστική αντοχή στη φωτιά: Αγκύριο πάκτωσης W-ED/S σε συνδυασμό με βίδες με κατηγορίες αντοχής ≥ 5.6. 7) Χωρίς έγκριση. 8) Για χρήση μόνο σε στατικά μη προσδιορισμένα συστήματα και σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία. 9) Αριθμός σημείων στερέωσης ≥ 3 και τουλάχιστον 1 αγκύριο ανά σημείο στερέωσης, το οποίο παράγει φορτίο ανά σημείο στερέωσης ίσο με Fadm ≤ 1,4 kN ή ένας αριθμός σημείων στερέωσης ≥ 4 και τουλάχιστον 1 αγκύριο ανά σημείο στερέωσης, το οποίο παράγει φορτίο ανά σημείο στερέωσης ίσο με Fadm ≤ 2,1 kN. Τα αποδεκτά φορτία μπορούν να αυξηθούν, εάν το σχέδιο υποδεικνύει ότι οι απαιτήσεις που διέπουν την αντοχή και την ακαμψία του στοιχείου εξακολουθούν να ικανοποιούνται ακόμα και μετά από αστοχία ενός αγκυρίου όσον αφορά την οριακή κατάσταση δυνατότητας συντήρησης και τη φέρουσα ικανότητα. | ||||||
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!