Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα για σκυρόδεμα με εξαγωνική κεφαλή W-BS/S

Βίδα σκυροδέματος W-BS επιψευδ. χάλυβας, τύπου S
ΒΙΔΑ ΣΚΥΡΟΔ.W-BS/S A2K WS15-35-65 10X120

Αρ. είδους 5929121065
EAN 4065746026000

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα για σκυρόδεμα με εξαγωνική κεφαλή W-BS/S

Αρ. είδους 5929121065
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
Πολύ υψηλά φορτία και αποτελεσματική εγκατάσταση. Ιδανικό προϊόν για τη στερέωση μεταλλικών κατασκευών, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
  • Για αγκύρωση σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία

  • Εξαιρετικά ευέλικτη εφαρμογή χάρη σε έως τρία ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης (μεγέθους 6- 14)

  • Η στερέωση μπορεί να ρυθμιστεί έως δύο φορές μετά από την εγκατάσταση (μέγεθος 6-14), π.χ. για να επιτευχθεί ευθυγράμμιση κιγκλιδωμάτων ή πλακών αγκύρωσης (ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης)

  • Πολύ μεγάλα φορτία

  • Πολύ μικρή ενδιάμεση απόσταση και αποστάσεις άκρου χάρη στην πολύ χαμηλή διαστολή

  • Πολύ γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και άμεση επίτευξη φέρουσας ικανότητας

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA -16/0043 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα:


  • Στατική και ημιστατική δράση (διάμ. 6-14)

  • Αντισεισμική δράση, κατηγορία απόδοσης C1 (διάμ. 6-14) και C2 (διάμ. 8-14)

  • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120


Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-23/0196 για αγκύρωση σε τοιχοποιία


  • Στατική και ημιστατική δράση (διάμ. 5-10)

  • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120 (διάμ. 5-6)


Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-16/0128 για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα:


  • Ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, (διάμ. 5 και διάμ. 6)

  • Οροφές κοίλου πυρήνα από προεντεταμένο σκυρόδεμα C30/ 37-C50/60, (διάμ. 6)

  • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120


Τεχνική έγκριση εθνικού φορέα DIBt/έγκριση γενικού τύπου Z-21.8-2090 για προσωρινή αγκύρωση σε σκυρόδεμα (διάμ. 10-14, τύπος S, εξαγωνική κεφαλή)


  • Σε οπλισμένο και μη οπλισμένο και ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 έως C50/ 60

  • Χρήση σε φρέσκο σκυρόδεμα

  • Πολλαπλές χρήσεις


Τεχνική έγκριση εθνικού φορέα DIBt/έγκριση γενικού τύπου Z-21.1-2075 ως αγκύριο συγκολλημένης βίδας για αγκύρωση σε σκυρόδεμα (διάμ. 10-14, τύπος S, εξαγωνική κεφαλή)


  • Χρήση σε συνδυασμό με ενέσιμο κονίαμα WIT-BS ως αγκύριο συγκολλημένης βίδας WIT-BS

  • Σε οπλισμένο και μη οπλισμένο και ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 έως C50/ 60


Αντοχή σε εφελκυσμό σε οροφές κοίλου πυρήνα από σκυρόδεμα, (διάμ. 6- 10) - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. 21641 - 2016



Κατηγορία αντοχής κατά την έκθεση σε φωτιά σύμφωνα με την ενιαία καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου για την τοιχοποιία (Mz, KSL, KS) και το οπλισμένο σκυρόδεμα (διάμ. 5 και διάμ. 6) - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. 2101/173/18 - 2018

Ανακοίνωση

Από το μέγεθος 8, συνιστούμε τη χρήση κατάλληλου εφαπτομενικού κρουστικού δραπανοκατσάβιδου για την εγκατάσταση. Πρέπει να τηρείται η συνιστώμενη μέγιστη ονομαστική ροπή.


Κατά τη χρήση στην τοιχοποιία, πρέπει να τηρούνται τα δεδομένα εγκατάστασης ειδικά για λίθους σύμφωνα με την ETA-23/0196.

Περιοχή εφαρμογής

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA -16/0043 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα:


  • Στατική και ημιστατική δράση (διάμ. 6-14)

  • Αντισεισμική δράση, κατηγορία απόδοσης C1 (διάμ. 6-14) και C2 (διάμ. 8-14)

  • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120


Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-23/0196 για αγκύρωση σε τοιχοποιία


  • Στατική και ημιστατική δράση (διάμ. 5-10)

  • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120 (διάμ. 5-6)


Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-16/0128 για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα:


  • Ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, (διάμ. 5 και διάμ. 6)

  • Οροφές κοίλου πυρήνα από προεντεταμένο σκυρόδεμα C30/ 37-C50/60, (διάμ. 6)

  • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120


Τεχνική έγκριση εθνικού φορέα DIBt/έγκριση γενικού τύπου Z-21.8-2090 για προσωρινή αγκύρωση σε σκυρόδεμα (διάμ. 10-14, τύπος S, εξαγωνική κεφαλή)


  • Σε οπλισμένο και μη οπλισμένο και ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 έως C50/ 60

  • Χρήση σε φρέσκο σκυρόδεμα

  • Πολλαπλές χρήσεις


Τεχνική έγκριση εθνικού φορέα DIBt/έγκριση γενικού τύπου Z-21.1-2075 ως αγκύριο συγκολλημένης βίδας για αγκύρωση σε σκυρόδεμα (διάμ. 10-14, τύπος S, εξαγωνική κεφαλή)


  • Χρήση σε συνδυασμό με ενέσιμο κονίαμα WIT-BS ως αγκύριο συγκολλημένης βίδας WIT-BS

  • Σε οπλισμένο και μη οπλισμένο και ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 έως C50/ 60


Αντοχή σε εφελκυσμό σε οροφές κοίλου πυρήνα από σκυρόδεμα, (διάμ. 6- 10) - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. 21641 - 2016



Κατηγορία αντοχής κατά την έκθεση σε φωτιά σύμφωνα με την ενιαία καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου για την τοιχοποιία (Mz, KSL, KS) και το οπλισμένο σκυρόδεμα (διάμ. 5 και διάμ. 6) - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. 2101/173/18 - 2018

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Αγκυρώσεις σε σκυρόδεμα, μεμονωμένο σημείο στερέωσης με έγκριση (διάμ. 6-14):


Σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)



Αγκύρια σε πλεονάζον μη δομικό σύστημα από σκυρόδεμα, με έγκριση:


  • Σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα), (διάμ. 5 και διάμ. 6)

  • Σε οροφές κοίλου πυρήνα από προεντεταμένο σκυρόδεμα C30/ 37-C50/60, (διάμ. 6)


Αγκυρώσεις σε τοιχοποιία με έγκριση (διάμ. 5-10):


  • Σε συμπαγή ασβεστοπυριτικό κυβόλιθο και διάτρητο τούβλο

  • Σε συμπαγές τούβλο τοιχοποιίας


Κατάλληλο για στερέωση φορτίων μεσαίου έως μεγάλου βάρους σε σκυρόδεμα και χαμηλού έως μεσαίου βάρους σε τοιχοποιία:


  • Στερέωση π.χ. μεταλλικών κατασκευών, μεταλλικών προφίλ, στηριγμάτων, πλακών βάσης, υποστηριγμάτων, σχαρών καλωδίων, σωλήνων, κιγκλιδωμάτων, εξοπλισμού εργοταξίων κ.λπ. κατά την επιτόπου εγκατάσταση

  • Στερεώσεις που υπόκεινται σε σεισμική δραστηριότητα σε περιοχές επιρρεπείς σε σεισμούς (μόνο σκυρόδεμα)

  • Στερεώσεις που εκτίθενται σε φωτιά


Το W-BS/S (γαλβανισμένος χάλυβας) επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία



Η προσωρινή στερέωση εξοπλισμού εργοταξίων επιτρέπεται είτε σε εσωτερικούς είτε σε εξωτερικούς χώρους



Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσικούς λίθους ανθεκτικούς στη συμπίεση (χωρίς έγκριση)

Μέγεθος αγκυρίου

10 mm

Μήκος αγκυρίου (l)

120 mm

Ύψος προσαρτήματος (t fix 1)

65 mm

Ύψος προσαρτήματος (t fix 2)

45 mm

Ύψος προσαρτήματος (t fix 3)

35 mm

Διάμετρος σπειρώματος

12 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

10,0 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 1,1)

65 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 1,2)

85 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 1,3)

95 mm

Βάθος πάκτωσης (h nom1)

55 mm

Βάθος πάκτωσης (h nom2)

75 mm

Βάθος πάκτωσης (h nom3)

85 mm

Εξωτερική οδήγηση

WS15

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Διάμετρος ροδέλας

20 mm

Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f)

14,0 mm

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Γενικές παράμετροι εγκατάστασης στην τοιχοποιία:
Μέγεθος αγκυρίου Διάμετρος 5 6 8 10
Ονομαστικό μήκος σύμπλεξης σπειρώματος hnom hnom1 hnom1 hnom2 hnom1 hnom2 hnom1 hnom2
[mm] 35 35 55 45 65 55 75
Ονομαστική διάμετρος διάτρησης d0 [mm] 5 6 8 10
Διάμετρος άκρων κοπής dcut[mm] 5,4 6,4 8,45 10,45
Βάθος οπής διάτρησης h0[mm] 55 55 75 65 85 75 95
Διαμπερής οπή στο στήριγμα df[mm] 7 8 12 14
Δεδομένα απόδοσης μεμονωμένου αγκυρίου σε τοιχοποιία με συμπαγή και διάτρητα τούβλα σύμφωνα με την ETA -23/0196
Μέγεθος αγκυρίου Ονομαστικό μήκος σύμπλεξης σπειρώματος Αποδεκτό φορτίο εφελκυσμού Αποδεκτό διατμητικό φορτίο Ελάχ. απόσταση άκρου Ελάχ. ενδιάμεση απόσταση Απόσταση από αρμούς Μέγ. ροπή για χειροκίνητη εγκατάσταση Μέγ. ροπή για εγκατάσταση με σύμφωνα με δραπανοκατσάβιδο Εγκατάσταση με χρήση εφαπτομενικού κρουστικού δραπανοκατσάβιδου
hnom Nadm Vadm cmin smin, || = smin, ⊥ cj ⊥cj ||TinstTinstTimp,max
[mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [Nm] [Nm]
Συμπαγής ασβεστοπυριτικός κυβόλιθος KS NF σύμφωνα με το πρότυπο EN 771-2:2015-11
KS 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, πυκνότητα μη επεξεργασμένου λίθου ρ ≥ 2,0 kg/dm3, θλιπτική αντοχή λίθου fmean = 26 N/mm2,
ελάχιστο πάχος τοιχώματος hmin = 240 mm
5 35 1 0,94 80 80 35 80 6 185
6 35 0,89 0,94 80 80 35 80 11 10 185
6 55 1,4 0,94 80 80 35 80 11 185
8 45 1,17 0,94 80 80 35 80 27 300
8 65 1,23 0,94 80 80 35 80 23 300
10 55 1,06 0,94 80 80 35 80 34 300
10 75 1,29 0,94 80 80 35 80 146 300
Συμπαγής ασβεστοπυριτικός κυβόλιθος Silka XL KS 12DF σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 771-2:2015-11
KS- R (P) - 2,0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, πυκνότητα μη επεξεργασμένου λίθου ρ ≥ 1,8 kg/dm3, θλιπτική αντοχή λίθου fmean = 14 N/mm2,
ελάχιστο πάχος τοιχώματος hmin = 175 mm
Κούφιος ασβεστοπυριτικός κυβόλιθος KS L, 3DF σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 771-2:2015-11
SWKV KSL 12 - 1,6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, πυκνότητα μη επεξεργασμένου λίθου ρ ≥ 1,5 kg/dm3, θλιπτική αντοχή λίθου fmean = 17 N/mm2, ελάχιστο πάχος τοιχώματος hmin = 175 mm
Τούβλο τοιχοποιίας Mz σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 771-1:2015-11
Mz 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, πυκνότητα μη επεξεργασμένου λίθου ρ ≥ 2,1 kg/dm3, θλιπτική αντοχή λίθου fmean = 21 N/mm2, ελάχιστο πάχος τοιχώματος hmin = 240 mm
Συμπαγής κυβόλιθος από ελαφρομπετόν Vbl σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 771-3:2015-11
Vbl 4 - 1,0 - 2DF - 240 x 115 x 113 mm, πυκνότητα μη επεξεργασμένου λίθου ρ ≥ 1,5 kg/dm3, θλιπτική αντοχή λίθου fmean = 4 N/mm2, ελάχιστο πάχος τοιχώματος hmin = 240 mm
Δεδομένα απόδοσης σε σκυρόδεμα - μεμονωμένο σημείο στερέωσης σύμφωνα με την ETA-16/0043
Μέγεθος αγκυρίου [mm] 6 8 10 12 14
Ονομαστικό μήκος σύμπλεξης σπειρώματος hnom [mm] 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115
Αποδεκτό κεντρικό φορτίο τάνυσης1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου Ζώνη εφελκυσμού
(ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 1,0 1,9 2,4 4,3 5,7 4,3 8,0 9,6 5,7 9,4 12,3 7,6 12,0 15,1
Ζώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,9 4,3 3,6 5,7 7,6 5,7 9,5 11,9 7,6 13,2 17,2 10,6 16,9 21,2
Επιτρεπόμενο διατμητικό φορτίο1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου Ζώνη εφελκυσμού
(ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 3,0 3,3 3,6 4,8 6,4 4,8 15,9 16,2 6,1 18,8 20,0 7,6 24,1 26,7
Ζώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef)
3,3 3,3 5,0 6,8 8,1 6,8 16,2 16,2 8,5 20,0 20,0 10,6 26,7 26,7
Επιτρεπόμενη ροπή κάμψης Madm [Nm] 4,8 12,4 26,7 53,8 88,1
Παράμετροι τοποθέτησης σε προεντεταμένα κοίλα πάνελ οροφής
Μέγεθος αγκυρίου [mm] 6
Ελάχιστη απόσταση άξονα smin [mm] 100
Ελάχιστη απόσταση άκρου cmin [mm] 100
Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ομάδων αγκυρίων amin [mm] 100
Απόσταση μεταξύ αξόνων κοιλοτήτων lc ≥ [mm] 100
Απόσταση μεταξύ κλώνων τάνυσης lp ≥ [mm] 100
Παράμετροι τοποθέτησης σε σκυρόδεμα
Μέγεθος αγκυρίου [mm] 5 6 8 10 12 14
Ονομαστικό μήκος σύμπλεξης σπειρώματος hnom [mm] 351) 351) 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115
Ελάχιστη απόσταση άξονα smin [mm] 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70
Απόσταση άξονα scr,N [mm] 81 81 93 132 105 129 156 129 180 204 150 201 240 174 237 276
Ελάχιστη απόσταση άκρου cmin [mm] 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70
Απόσταση άκρου ccr,N [mm] 40,5 40,5 46,5 66 52,5 64,5 78 64,5 90 102 75 100,5 120 87 118,5 138
Ελάχιστο πάχος μέλους hmin [mm] 80 80 80 80 90 102 80 101 120 87 119 138
Ονομαστική ∅ διάτρησης d0 [mm] 5 6 8 10 12 14
∅ ακμών κοπής dcut ≤ [mm] 5,40 6,40 8,45 10,45 12,50 14,50
Βάθος οπής διάτρησης h1 ≥ [mm] 40 40 45 60 55 65 75 65 85 95 75 95 110 85 110 125
Δεδομένα απόδοσης για οροφές κοίλου πυρήνα από προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με την έγκριση ETA-16/0128
Μέγεθος αγκυρίου [mm] 6
Πάχος καθρέφτη [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα σε οροφές κοίλου πυρήνα από προεντεταμένο σκυρόδεμα5) Fadm [kN] 0,4 0,8 1,2
Δεδομένα απόδοσης σε σκυρόδεμα - αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα σύμφωνα με την ETA-16/0128
Μέγεθος αγκυρίου [mm] 5 6
Ονομαστικό μήκος σύμπλεξης σπειρώματος hnom [mm] 35 35 55
Αγκύρια σε σκυρόδεμα σε μη δομικά συστήματα με βάση σχεδιάσεις εφεδρείας3) Nadm [kN] ≥ C20/25 0,6 0,6 3,64)
Επιτρεπόμενο διατμητικό φορτίο1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου Ζώνη εφελκυσμού
(ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 2,0 2,0 3,3
Ζώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef)
2,1 2,8 3,3
Επιτρεπόμενη ροπή κάμψης Madm [Nm] 2,5 4,8
Αποδεκτό φορτίο κατά την έκθεση σε φωτιά (R30, R60, R90, R120), βλ. Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-16/0128

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες