Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα σκυροδέματος με φρεζάτη κεφαλή W-BS/A4

Βίδα σκυροδέματος W-BS τύπου SK, ανοξείδωτος χάλυβας A4
ΒΙΔΑ ΑΓΚΥΡ.ΦΡΕΖ W-BS/SΚ Α4 ΤΧ50 10Χ100ΜΜ

Αρ. είδους 5929231045
EAN 4062856349159

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα σκυροδέματος με φρεζάτη κεφαλή W-BS/A4

Αρ. είδους 5929231045

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πολύ υψηλή φέρουσα ικανότητα και αποτελεσματική στερέωση. Για χωνευτή στερέωση π.χ. κιγκλιδωμάτων ή κουπαστών σε σκυρόδεμα, ανοξείδωτος χάλυβας A4
  • Εξαιρετικά ευέλικτη χρήση χάρη στα τρία βάθη αγκύρωσης (μέγεθος 6-10)

  • Η στερέωση μπορεί να ρυθμιστεί έως δύο φορές μετά από την τοποθέτηση (μέγεθος 6-10), π.χ. για να επιτευχθεί ευθυγράμμιση ραγών ή πλακών αγκύρωσης (ανατρέξτε στις οδηγίες συναρμολόγησης)

  • Πολύ μεγάλα φορτία

  • Ελάχιστη αξονική απόσταση και απόσταση άκρων χάρη στην πολύ χαμηλή διαστολή

  • Πολύ γρήγορη και εύκολη συναρμολόγηση και άμεση επίτευξη φέρουσας ικανότητας

  • Δυνατότητα ελκυστικής, χωνευτής τοποθέτησης

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-16/0043 για σημεία στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα:


  • Στατικά και ημιστατικά αποτελέσματα (∅6 - ∅10)

  • Αντισεισμική προστασία, κατηγορία απόδοσης C1 (∅6 - ∅10)

  • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120


Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-16/0128 για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα:


  • Ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, (∅6)

  • Οροφές κοίλου πυρήνα από προεντεταμένο σκυρόδεμα C30/37 - C50/60, (∅6)

  • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120


Τεχνική έγκριση εθνικού φορέα DIBt/έγκριση γενικού τύπου Z-21.1-2075 ως αγκύριο συγκολλημένης βίδας για αγκύρωση σε σκυρόδεμα (∅10, τύπου S, εξαγωνική κεφαλή)


  • Χρήση σε συνδυασμό με ενέσιμο κονίαμα WIT-BS ως αγκύριο συγκολλημένης βίδας WIT-BS

  • Σε οπλισμένο και μη οπλισμένο και ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 έως C50/ 60


Αντοχή σε εφελκυσμό σε οροφές κοίλου σώματος, (∅6 - ∅10) - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. 21641 - 2016



Κατηγορία αντοχής κατά την έκθεση σε φωτιά σύμφωνα με την ενιαία καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου για την τοιχοποιία (Mz, KSL, KS) και το οπλισμένο σκυρόδεμα (∅6) - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. 2101/173/18 - 2018

Ανακοίνωση

Από το μέγεθος 8, συνιστούμε τη χρήση κατάλληλου εφαπτομενικού κρουστικού κατσαβιδιού για την εγκατάσταση. Πρέπει να τηρείται η συνιστώμενη ονομαστική ροπή. Κατά τη χρήση σε εξωτερικούς χώρους, η οπή διάτρησης μπορεί να σφραγιστεί με ενέσιμο κονίαμα WIT-BS.

Περιοχή εφαρμογής

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-16/0043 για σημεία στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα:


  • Στατικά και ημιστατικά αποτελέσματα (∅6 - ∅10)

  • Αντισεισμική προστασία, κατηγορία απόδοσης C1 (∅6 - ∅10)

  • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120


Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-16/0128 για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα:


  • Ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, (∅6)

  • Οροφές κοίλου πυρήνα από προεντεταμένο σκυρόδεμα C30/37 - C50/60, (∅6)

  • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120


Τεχνική έγκριση εθνικού φορέα DIBt/έγκριση γενικού τύπου Z-21.1-2075 ως αγκύριο συγκολλημένης βίδας για αγκύρωση σε σκυρόδεμα (∅10, τύπου S, εξαγωνική κεφαλή)


  • Χρήση σε συνδυασμό με ενέσιμο κονίαμα WIT-BS ως αγκύριο συγκολλημένης βίδας WIT-BS

  • Σε οπλισμένο και μη οπλισμένο και ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 έως C50/ 60


Αντοχή σε εφελκυσμό σε οροφές κοίλου σώματος, (∅6 - ∅10) - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. 21641 - 2016



Κατηγορία αντοχής κατά την έκθεση σε φωτιά σύμφωνα με την ενιαία καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου για την τοιχοποιία (Mz, KSL, KS) και το οπλισμένο σκυρόδεμα (∅6) - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. 2101/173/18 - 2018

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Σημείο στερέωσης με έγκριση (∅6 - ∅10):


Σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)



Αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα, με έγκριση:


  • Σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, (∅6))

  • Σε οροφές κοίλου πυρήνα από προεντεταμένο σκυρόδεμα C30/37 - C50/60, (∅6)


Ειδικά σχεδιασμένο για χωνευτή, οπτικά ελκυστική τοποθέτηση



Κατάλληλο για στερέωση φορτίων μεσαίου έως μεγάλου βάρους σε σκυρόδεμα:


  • Στερέωση π.χ. κιγκλιδωμάτων σε κλιμακοστάσια και μπαλκόνια, κουπαστών, κατασκευών από χάλυβα, ξύλινων υποκατασκευών, μεταλλικών προφίλ κ.λπ. κατά την επιτόπου εγκατάσταση

  • Αντισεισμικές στερεώσεις σε περιοχές με σεισμική δραστηριότητα

  • Στερεώσεις που εκτίθενται σε φωτιά


Το W-BS/A4 (ανοξείδωτος χάλυβας A4) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες εσωτερικών χώρων χωρίς υγρασία, σε εξωτερικούς χώρους (συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών περιβαλλόντων και των παραθαλάσσιων περιοχών) ή σε υγρούς χώρους, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ακραίες συνθήκες



Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσικούς λίθους ανθεκτικούς στη συμπίεση (χωρίς έγκριση)

Μέγεθος αγκυρίου

10 mm

Μήκος αγκυρίου (l)

100 mm

Ύψος προσαρτήματος (t fix 1)

45 mm

Ύψος προσαρτήματος (t fix 2)

25 mm

Ύψος προσαρτήματος (t fix 3)

15 mm

Διάμετρος σπειρώματος

12 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

10 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 1,1)

65 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 1,2)

85 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 1,3)

95 mm

Βάθος πάκτωσης (h nom1)

55 mm

Βάθος πάκτωσης (h nom2)

75 mm

Βάθος πάκτωσης (h nom3)

85 mm

Διάμετρος κεφαλής (d sk)

22 mm

Εσωτερική οδήγηση

TX50

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f)

14,0 mm

Επιφάνεια

Απλός

Δεδομένα απόδοσης σε σκυρόδεμα - σημείο στερέωσης σύμφωνα με την ETA-16/0043
Μέγεθος αγκυρίου [mm] 6 8 10
Μήκος αγκυρίου στην οπή διάτρησης hnom [mm] 40 55 45 55 65 55 75 85
Αποδεκτό κεντρικό φορτίο τάνυσης1)
σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου
Ζώνη εφελκυσμού
(ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nperm. [kN] = C20/252) 1,0 1,9 2,4 4,3 5,7 4,3 8,0 9,6
Ζώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,9 4,3 3,6 5,7 7,6 5,7 9,5 11,9
Αποδεκτό διατμητικό φορτίο1)
σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου
Ζώνη εφελκυσμού
(ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252) 3,0 3,3 3,6 4,8 6,4 4,8 15,9 16,2
Ζώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef)
3,3 3,3 5,0 6,8 8,1 6,8 16,2 16,2
Επιτρεπόμενη ροπή κάμψης Madm [Nm] 4,8 12,4 26,7
Αποδεκτό φορτίο υπό σεισμική δραστηριότητα, κατηγορίες C1 και C2, βλ. Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-16/0043 C1 x x x x x
C2
Παράμετροι τοποθέτησης σε οροφές κοίλου πυρήνα από προεντεταμένο σκυρόδεμα
Μέγεθος αγκυρίου [mm] 6
Ελάχιστη απόσταση άξονα smin [mm] 100
Ελάχιστη απόσταση άκρου cmin [mm] 100
Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ομάδων αγκυρίων amin [mm] 100
Απόσταση μεταξύ αξόνων κοιλοτήτων lc ≥ [mm] 100
Απόσταση μεταξύ κλώνων τάνυσης lp ≥ [mm] 100
Απόσταση μεταξύ των κλώνων τάνυσης και της οπής διάτρησης ap ≥ [mm] 50
Ονομαστική ∅ διάτρησης d0 [mm] 6
Παράμετροι τοποθέτησης σε σκυρόδεμα
Δεδομένα απόδοσης για οροφές κοίλου πυρήνα από προεντεταμένο σκυρόδεμα - πολλαπλή στερέωση
Δεδομένα απόδοσης σε σκυρόδεμα - αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα σύμφωνα με την ETA-16/0128

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες