Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ροπόκλειδο VDE 1/2 ίντσας μόνωση προστασίας

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ-1/2IN-VDE-(20-120NM)

Αρ. είδους 071500505

EAN 4065746607995

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ροπόκλειδο VDE 1/2 ίντσας μόνωση προστασίας

Αρ. είδους 071500505

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ροπόκλειδο 1/2 ίντσας με τετράγωνη κεφαλή και μόνωση που αντέχει έως 1.000 V
  • Μονωμένο ροπόκλειδο VDE για ασφαλή εργασία γύρω από εξαρτήματα υπό τάση

  • Ακριβής σύσφιγξη με υψηλή ακρίβεια συμπλέκτη περιορισμού με ανοχή ±4% σε σχέση με την καθορισμένη τιμή κλίμακας

  • Οι ευδιάκριτες υποδιαιρέσεις της κλίμακας διευκολύνουν την ανάγνωση των τιμών ροπής

  • Σχεδίαση μικρών διαστάσεων για εύκολο χειρισμό σε περιορισμένους χώρους

  • Απλή και ακριβής ρύθμιση της ροπής με περιστροφή του άκρου της λαβής

  • Συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 6789-2 για τα εργαλεία χειρός για ροπομετρική σύσφιγξη βιδών

  • Πλαστική λαβή εργονομικού σχήματος που εφαρμόζει άνετα και με ασφάλεια στο χέρι

  • Η αναστρέψιμη τετράγωνη κεφαλή είναι κατάλληλη για ενεργοποίηση του συμπλέκτη περιορισμού τόσο κατά τη δεξιόστροφη όσο και κατά την αριστερόστροφη περιστροφή, οπότε είναι εξαιρετικά ευέλικτη για διάφορους τομείς εφαρμογών

  • Παρέχεται μέσα σε ανθεκτικό πλαστικό κουτί
Ανακοίνωση
  • Περιλαμβάνει πιστοποιητικό και αριθμό σειράς βαθμονόμησης

  • Προϊόν κατάλληλο για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας

  • Μετά από τη χρήση του ροπόκλειδου, χαλαρώστε το ελατήριο επαναφέροντας τη ρύθμιση στη χαμηλότερη τιμή της κλίμακας

  • Τα εργαλεία ακριβείας, όπως τα ροπόκλειδα, πρέπει να ελέγχονται τακτικά με κατάλληλο εξοπλισμό μετρήσεων και, εάν χρειάζεται, να επαναρρυθμίζονται

  • Συνιστούμε την εκτέλεση τακτικής βαθμονόμησης κάθε 12 μήνες ή μετά από 5.000 διαδικασίες σύσφιγξης από την πρώτη χρήση του ροπόκλειδου
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Το ροπόκλειδο VDE είναι ειδικά σχεδιασμένο για εργασίες γύρω από εξαρτήματα υπό τάση. Αυτό σημαίνει ότι είναι ιδανικό για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εφαρμογές ηλεκτροκίνησης, εργασίες συντήρησης σε ηλεκτρικά συστήματα και για άλλες εργασίες που απαιτούν ασφαλή χειρισμό εξαρτημάτων που βρίσκονται υπό τάση.

Μέγεθος άκρου

1/2 ίντσας

Ελάχ. ροπή εύρους μέτρησης

20 Nm

Μέγ. ροπή εύρους μέτρησης

120 Nm

Τιμή κλίμακας

1 nm

Κατάλληλο για δεξιόστροφη σύσφιγξη

Ναι

Κατάλληλο για αριστερόστροφη σύσφιγξη

Ναι

ISO

6789-2

Υλικό λαβής

Πλαστικό 1 συστατικών

Μήκος

420 mm

Μήκος μοχλού

300 mm

Ύψος κεφαλής καστάνιας

60 mm

Ύψος κεφαλής καστάνιας με τετράγωνη βάση

87 mm

Διάμετρος λαβής

50 mm

Πλάτος κεφαλής καστάνιας

50 mm

Επιφάνεια

0 - δεν εφαρμόζεται

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1200,000 g

Υλικό

0 - Δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες