Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Ροπόκλειδο VDE 1/2 ίντσας μόνωση προστασίας
Ροπόκλειδο VDE 1/2 ίντσας μόνωση προστασίας - 1
Ροπόκλειδο VDE 1/2 ίντσας μόνωση προστασίας - 2
Ροπόκλειδο VDE 1/2 ίντσας μόνωση προστασίας - 3
Ροπόκλειδο VDE 1/2 ίντσας μόνωση προστασίας - 4
Ροπόκλειδο VDE 1/2 ίντσας μόνωση προστασίας - 5
Ροπόκλειδο VDE 1/2 ίντσας μόνωση προστασίας - 6
Ροπόκλειδο VDE 1/2 ίντσας μόνωση προστασίας - 7

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Ροπόκλειδο VDE 1/2 ίντσας μόνωση προστασίας

Ροπόκλειδο 1/2 ίντσας με τετράγωνη κεφαλή και μόνωση που αντέχει έως 1.000 V

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
  • Μονωμένο ροπόκλειδο VDE για ασφαλή εργασία γύρω από εξαρτήματα υπό τάση

  • Ακριβής σύσφιγξη με υψηλή ακρίβεια συμπλέκτη περιορισμού με ανοχή ±4% σε σχέση με την καθορισμένη τιμή κλίμακας

  • Οι ευδιάκριτες υποδιαιρέσεις της κλίμακας διευκολύνουν την ανάγνωση των τιμών ροπής

  • Σχεδίαση μικρών διαστάσεων για εύκολο χειρισμό σε περιορισμένους χώρους

  • Απλή και ακριβής ρύθμιση της ροπής με περιστροφή του άκρου της λαβής

  • Συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 6789-2 για τα εργαλεία χειρός για ροπομετρική σύσφιγξη βιδών

  • Πλαστική λαβή εργονομικού σχήματος που εφαρμόζει άνετα και με ασφάλεια στο χέρι

  • Η αναστρέψιμη τετράγωνη κεφαλή είναι κατάλληλη για ενεργοποίηση του συμπλέκτη περιορισμού τόσο κατά τη δεξιόστροφη όσο και κατά την αριστερόστροφη περιστροφή, οπότε είναι εξαιρετικά ευέλικτη για διάφορους τομείς εφαρμογών

  • Παρέχεται μέσα σε ανθεκτικό πλαστικό κουτί
Ανακοίνωση
  • Περιλαμβάνει πιστοποιητικό και αριθμό σειράς βαθμονόμησης

  • Προϊόν κατάλληλο για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας

  • Μετά από τη χρήση του ροπόκλειδου, χαλαρώστε το ελατήριο επαναφέροντας τη ρύθμιση στη χαμηλότερη τιμή της κλίμακας

  • Τα εργαλεία ακριβείας, όπως τα ροπόκλειδα, πρέπει να ελέγχονται τακτικά με κατάλληλο εξοπλισμό μετρήσεων και, εάν χρειάζεται, να επαναρρυθμίζονται

  • Συνιστούμε την εκτέλεση τακτικής βαθμονόμησης κάθε 12 μήνες ή μετά από 5.000 διαδικασίες σύσφιγξης από την πρώτη χρήση του ροπόκλειδου