Κλιπ συρματόσχοινου με σφιγκτήρα σχήματος U
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας με εξαγωνικό παξιμάδι με φλάντζα
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ.EN13411/5 SHAP1 Φ8,0
Αρ. είδους 052008
EAN 4011231443036
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σφιγκτήρας: Χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, κίτρινο χρώμα
- Παξιμάδι με κολάρο: Χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, κίτρινο χρώμα
- Σιαγόνα σύσφιγξης: Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | EN 13411-5 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Κίτρινο επιψευδαργυρωμένο |
Κατάλληλο για διάμετρο σχοινιού (d) | 8,0 mm |
Ροπή σύσφιγξης | 6 Nm |
Πλάτος συγκράτησης (t) | 20 mm |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M8 |
Ύψος (h1) | 41 mm |
Πλάτος (b1) | 39 mm |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Όχι |