Χρειάζονται μόνο τρία βήματα για να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Μόνο για επαγγελματίες
Ο κωδικός QR δεν είναι πλέον έγκυρος. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να το ενεργοποιήσετε ξανά.
Κλειστή σχεδίαση. με ακέφαλη βίδα κατά ISO 4026
2 τμχ. με βίδες με κυλινδρική κεφαλή κατά ISO 4762
DIN EN 13411-5 επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
1 τμχ. με ακέφαλη βίδα κατά ISO 4026
Κιτ πρώτων βοηθειών
Πλαστικοποιημένη μονωτική ταινία από PVC με συγκολλητική ουσία με βάση το καουτσούκ.
Πολύ καλή απόδοση κοπής με μεγάλη διάρκεια ζωής
Εξαιρετικά κοφτερή λεπίδα για κοπή ακριβείας ακόμη και πολύ λεπτών λωρίδων. Ιδανική για χαρτιά, μεμβράνες και λεπτά υλικά
Για σχεδόν αθόρυβες εφαρμογές συσκευασίας
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Για καθαρισμό και απολίπανση κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και επισκευής σε οχήματα, δισκόφρενα και ταμπούρα, σε περιβλήματα κινητήρα και κιβωτίων ταχυτήτων
Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα με φλάντζα, μπλε γαλβανισμένος χάλυβας A2K, κεφαλή PH2
Οικονομικό, στιβαρό χαλύβδινο τρυπάνι συναρμολόγησης για εφαρμογές σε χάλυβα με αντοχή έως 1.000 N/mm².