Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλιπ συρματόσχοινου με σφιγκτήρα σχήματος U

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας με εξαγωνικό παξιμάδι με φλάντζα
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ. EN13411/5 SHAP1 Φ10

Αρ. είδους 0520010
EAN 4011231442862

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κλιπ συρματόσχοινου με σφιγκτήρα σχήματος U

Αρ. είδους 0520010

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

DIN EN 13411-5 επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
  • Σφιγκτήρας: Χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, κίτρινο χρώμα

  • Παξιμάδι με κολάρο: Χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, κίτρινο χρώμα

  • Σιαγόνα σύσφιγξης: Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πρότυπα

EN 13411-5

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Κίτρινο επιψευδαργυρωμένο

Κατάλληλο για διάμετρο σχοινιού (d)

10,0 mm

Ροπή σύσφιγξης

9 Nm

Πλάτος συγκράτησης (t)

20 mm

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M8

Ύψος (h1)

46 mm

Πλάτος (b1)

40 mm

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Όχι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες