Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διαμαντόδισκος κοπής Turbo

Αδαμαντοφόρος δίσκος κοπής οικοδομ.Turbo Red Line
ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ TURBO Φ230ΜΜ

Αρ. είδους 0668154230

EAN 4046777485875

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διαμαντόδισκος κοπής Turbo

Αρ. είδους 0668154230
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
Ο ανθεκτικός διαμαντόδισκος κοπής με εξαιρετικές τιμές απόδοσης
  • Βέλτιστη ικανότητα κοπής με μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Υψηλή αντοχή στη θραύση

  • Πληροί τις μέγιστες απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 12413

  • Οπές ψύξης

  • Καθαρισμός κατά την κοπή

  • Για χρήση στο εργοτάξιο με μεταβαλλόμενα υλικά
  • Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12413
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Εργοτάξιο


Παλαιό σκυρόδεμα, πλυμένο σκυρόδεμα, πυρότουβλα, πέτρες οδόστρωσης με συναρμογή, σωληνώσεις από σκυρόδεμα,τούβλα Poroton, τούβλα αργίλου

Οδηγίες

Turbo


  • Για ξηρή και υγρή κοπή

  • Γρήγορη και καθαρή κοπή

Διάμετρος (Ø)

230 mm

Οπή διάτρησης

22,23 mm

Ύψος τμήματος

10 mm

Πάχος τμήματος

2,6 mm

Αριθμός τμημάτων

1 Stck(pcs)

Σύνδεση τμημάτων

Συντηγμένο

Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα

80 m/s

Πρότυπο ΕΝ

13236

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες