Διαμαντόδισκος κοπής Turbo
Αδαμαντοφόρος δίσκος κοπής οικοδομ.Turbo Red Line
ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ TURBO Φ125ΜΜ
Αρ. είδους 0668154125
EAN 4046777485851

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Βέλτιστη ικανότητα κοπής με μεγάλη διάρκεια ζωής
- Υψηλή αντοχή στη θραύση
- Πληροί τις μέγιστες απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 12413
- Οπές ψύξης
- Καθαρισμός κατά την κοπή
- Για χρήση στο εργοτάξιο με μεταβαλλόμενα υλικά
- Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12413
Φύλλα δεδομένων(X)
Εργοτάξιο
Παλαιό σκυρόδεμα, πλυμένο σκυρόδεμα, πυρότουβλα, πέτρες οδόστρωσης με συναρμογή, σωληνώσεις από σκυρόδεμα,τούβλα Poroton, τούβλα αργίλου
Turbo
- Για ξηρή και υγρή κοπή
- Γρήγορη και καθαρή κοπή
Διάμετρος (Ø) | 125 mm |
Οπή διάτρησης | 22,23 mm |
Ύψος τμήματος | 10 mm |
Πάχος τμήματος | 2,4 mm |
Αριθμός τμημάτων | 1 Stck(pcs) |
Σύνδεση τμημάτων | Συντηγμένο |
Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα | 80 m/s |
Πρότυπο ΕΝ | 13236 |