Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ηλεκτρική σκούπα στεγνού καθαρισμού TSS 7-L BASIC

Ηλεκτρική σκούπα στεγνού καθαρισμού TSS 7-L Basic
ΣΚΟΥΠΑ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡ. TSS 7-L BASIC

Αρ. είδους 07011170

EAN 4056807047508

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ηλεκτρική σκούπα στεγνού καθαρισμού TSS 7-L BASIC

Αρ. είδους 07011170
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
Μικρή, ελαφριά ηλεκτρική σκούπα στεγνού καθαρισμού με εργονομικό ιμάντα μεταφοράς

Υψηλή κινητικότητα και ευκαμψία


Εργονομικός ιμάντας μεταφοράς και πολύ χαμηλό βάρος για άνετη μεταφορά της ηλεκτρικής σκούπας. Χάρη σε αυτό, οι μεγαλύτερες αποστάσεις και οι σκάλες είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμες.



Πιστοποιημένη για κατηγορία σκόνης L


Κατάλληλο για σκόνη με μέγιστη συγκέντρωση στο χώρο εργασίας (τιμές MAK) > 1 mg/m3.



Μέγιστη αναρρόφηση με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος


Η βελτιστοποιημένη ροή αέρα επιτρέπει στην ηλεκτρική σκούπα να επιτυγχάνει πολύ υψηλή ισχύ αναρρόφησης.



Ελαχιστοποιημένος κίνδυνος ατυχημάτων


Το ελαστικό καλώδιο ρεύματος 7,5 m μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα και απλά γύρω από το άγκιστρο καλωδίου.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

230 V/AC

Είσοδος ισχύος

850 W

Χωρητικότητα κάδου

7 l

Μέγιστο ρεύμα αέρα

40 l/s

Υποπίεση

220 mbar

Στάθμη ηχητικής πίεσης

62 dB

Μήκος

310 mm

Πλάτος

285 mm

Ύψος

375 mm

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης

0 - δεν εφαρμόζεται

Βάρος μηχανήματος

3,5 kg

Μήκος καλωδίου

7,5 m

Περιλαμβάνεται το Ηλεκτρική σκούπα στεγνού καθαρισμού TSS 7-L BASIC:
Γωνία σωλήνα κουμπωτή με κλιπ για τις σειρές ISS και TSS
1 x
Γωνία σωλήνα κουμπωτή με κλιπ για τις σειρές ISS και TSS

ELBW-(F.VC-ISS)-PP-NW35

Ποσότητα: 1 x
1 x
Σακούλα φίλτρου από ύφασμα φλις για ηλεκτρικές σκούπες στεγνού καθαρισμού

ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΥΛΑ FLEECE (TSS7-L) BASIC

Ποσότητα: 1 x
Καλάθι κύριου φίλτρου για ηλ. σκούπα στεγνού καθ.
1 x
Καλάθι κύριου φίλτρου για ηλ. σκούπα στεγνού καθ.

MAINFILTBSKT-F.VC-TSS 7-L

Ποσότητα: 1 x
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
1 x
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης

HOSE-(F.TSS7-L)

Περιγραφή: Σωλήνας εξαγωγής για ηλεκτρική σκούπα στεγνού καθαρισμού
Ποσότητα: 1 x
Στόμιο δαπέδου για ηλεκ. σκούπα στεγνού καθαρισμ.
1 x
Στόμιο δαπέδου για ηλεκ. σκούπα στεγνού καθαρισμ.

FLRNOZ-(F.TSS7-L-BASIC)

Περιγραφή: For dry vacuum cleaning of hard floors
Ποσότητα: 1 x
Ιμάντας μεταφ. για ηλεκ. σκούπα στεγνού καθαρισμού
1 x
Ιμάντας μεταφ. για ηλεκ. σκούπα στεγνού καθαρισμού

CARYSTRP-F.VC-TSS7-L

Ποσότητα: 1 x
Επιχρωμιωμένος σωλήνας αναρρόφησης κατασκευή από μέταλλο για τις σειρές ISS και TSS
3 x
Επιχρωμιωμένος σωλήνας αναρρόφησης κατασκευή από μέταλλο για τις σειρές ISS και TSS

SUCNPIP-EXT-(F.VC-HWS15-L)-MET-NW35

Ποσότητα: 3 x
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
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ακροφύσιο συνδυασμένης λειτουργίας

ΠΕΛΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ COMBI ΓΙΑ ΗΛ. ΣΚΟΥΠΑ

Στόμιο δαπέδου διπλής χρήσης για ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης με διάταξη εναλλαγής μεταξύ σκληρού δαπέδου και χαλιών.