Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ηλεκτρική σκούπα στεγνού καθαρισμού TSS 12.0 COMPACT

Ηλεκτρ. σκούπα στεγνού καθαρισμού TSS 12.0 COMPACT
ΣΚΟΥΠΑ ΞΗΡΗΣ ΑΝΑΡ. TSS 12.0 COMPACT

Αρ. είδους 07011132

EAN 4099618131264

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ηλεκτρική σκούπα στεγνού καθαρισμού TSS 12.0 COMPACT

Αρ. είδους 07011132
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
Ισχυρή ηλεκτρική σκούπα στεγνού καθαρισμού με μικρές διαστάσεις για επαγγελματική χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές καθαρισμού
  • Ισχυρή και αθόρυβη [62 db (A)] ηλεκτρική σκούπα στεγνού καθαρισμού για χρήση σε περιοχές όπου δεν επιτρέπονται δυνατοί θόρυβοι ακόμα και κατά τις εργάσιμες ώρες

  • Εξαιρετικά μικρές διαστάσεις χάρη στη βολική θήκη που εξασφαλίζει εύκολη αποθήκευση του σωλήνα αναρρόφησης και του πέλματος της σκούπας πάνω στη συσκευή με τρόπο που εξοικονομεί χώρο

  • Υψηλή ευκολία κίνησης χάρη στους δύο ελαστικοποιημένους τροχούς και τους δύο περιστρεφόμενους τροχίσκους

  • Προϊόν εξαιρετικά ασφαλές έναντι ανατροπής χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους

  • Το καλώδιο ρεύματος μήκους 12 m τυλίγεται εύκολα και τακτοποιημένα γύρω από την κεφαλή της τουρμπίνας ή αναρτάται στο αναδιπλούμενο άγκιστρο καλωδίου

  • Η ενσωματωμένη πρίζα επιτρέπει τη σύνδεση της ηλεκτρικής βούρτσας αναρρόφησης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω αύξηση του αποτελέσματος καθαρισμού της ηλεκτρικής σκούπας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

240 V

Είσοδος ισχύος

700 W

Χωρητικότητα κάδου

12 l

Μέγιστο ρεύμα αέρα

32 l/s

Υποπίεση

216 mbar

Ονομαστικό πλάτος

35 mm

Μήκος

410 mm

Πλάτος

315 mm

Ύψος

340 mm

Μήκος καλωδίου

12 m

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες