Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενο κοπτικό εργαλείο TG 12-A

Επαναφορτιζόμενο εργαλείο κοπής TG 12-A
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ TG12A BARE

Αρ. είδους 570012001

EAN 4046777994667

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαναφορτιζόμενο κοπτικό εργαλείο TG 12-A

Αρ. είδους 570012001
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
Πρακτικό εργαλείο κοπής 12 V πολύ μικρών διαστάσεων για όλες τις εργασίες κοπής όπου η ταχύτητα είναι το ζητούμενο

Εργονομική σχεδίαση με εξαιρετικά μικρές διαστάσεις


Εύχρηστο και πρακτικό προϊόν για γρήγορη και ξεκούραστη εργασία σε εργοτάξια.



Γρήγορη κοπή


  • Ισχυρό μοτέρ EC: χωρίς ψήκτρες, ισχυρό, ανθεκτικό, αποδοτικό και χωρίς απαιτήσεις συντήρησης

  • Υψηλή ταχύτητα κοπής


Ελάχιστος χρόνος πέδησης


Ο δίσκος κοπής σταματά σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο μετά από την απενεργοποίηση της συσκευής (ανάλογα με το βάρος του δίσκου κοπής).



Εύκολη αλλαγή φακού


Κατά την αλλαγή δίσκου δεν χρειάζεται συνεχής πίεση του μηχανισμού ασφάλισης του δίσκου.



Διάταξη γρήγορης ρύθμισης προστατευτικού καλύμματος


Το προστατευτικό κάλυμμα ρυθμίζεται χωρίς εργαλεία



Με συστοιχίες μπαταριών ιόντων λιθίου


Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας σε κάθε φόρτιση της μπαταρίας. Η βολική ένδειξη κατάστασης φόρτισης του επαναφορτιζόμενου εργαλείου ενημερώνει κάθε στιγμή για τα διαθέσιμα αποθέματα ενέργειας.



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές εφαρμογές και υλικά

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

12 V/DC

Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο

0-19500 U/min(rpm)

Μέγ. διάμετρος δίσκου κοπής

76 mm

Τύπος σπειρώματος x διάμετρος σπειρώματος ατράκτου

M5

Μήκος

202 mm

Πλάτος

88 mm

Ύψος

105 mm

Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

0,7 kg

Περιλαμβάνεται το Επαναφορτιζόμενο κοπτικό εργαλείο TG 12-A:
2 x
Δίσκος κοπής Ταχύτητα για ανοξείδωτο χάλυβα

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ SPEED+ Φ76X1,0X10MM

Περιγραφή:
76 mm; Πάχος: 1.0 mm; 76 x 1,0 mm
Πολύ καλή απόδοση κοπής με μεγάλη διάρκεια ζωής
Ποσότητα: 2 x
1 x
Δίσκος κοπής, άκρο καρβιδίου

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ Φ76Χ1,8Χ10ΜΜ

Περιγραφή:
76 mm
Οι ειδικά σχεδιασμένοι κόκκοι καρβιδίου του δίσκου εξασφαλίζουν εξαιρετική αντοχή, αλλά και γρήγορη κοπή με τον γωνιακό λειαντήρα
Ποσότητα: 1 x
1 x
Εργαλειοθήκη συστήματος 4.4.2

ΒΑΛΙΤΣΑ ORSY 4.4.2 ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΕΝΗ

Περιγραφή:
370 x 278 x 140 mm
Ιδανική για την ευέλικτη αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται με αναλώσιμα
Ποσότητα: 1 x
Εξαγωνικό κλειδί
1 x
Εξαγωνικό κλειδί

SP-ALLEN-KEY

Ποσότητα: 1 x
Προστατευτική κουκούλα
1 x
Προστατευτική κουκούλα

SP-GUARD-CAP

Ποσότητα: 1 x
Πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα TG12-A
1 x
Πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα TG12-A

PLAPROTCAP-F.TG12-A

Ποσότητα: 1 x
Ένθετο βαλίτσας Για ηλεκτρικά εργαλεία MASTER/M-CUBE
1 x
Ένθετο βαλίτσας Για ηλεκτρικά εργαλεία MASTER/M-CUBE

CASEINRT-(TG 12-A)

Περιγραφή: Το ιδανικό ένθετο για την αποθήκευση του ηλεκτρικού εργαλείου σας MASTER ή M-CUBE με τάξη και ασφάλεια.
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Φορτιστής 12 V AL 30-LI Για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου 10,8 V και 12 V

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AL 30LI 12V

x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Για ηλεκτρικά εργαλεία Würth, ιόντων λιθίου, 12 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 12V 4,0AH

Μπαταρία μικρού μεγέθους 12 V
x 1 Ποσότητα
Συστοιχία μπαταριών ιόντων λιθίου 12 V με φορτιστή και 2 μπαταρίες

ΣΕΤ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ LI 12V 2X4AH

Δύο ισχυρές και στιβαρές μπαταρίες και ένας φορτιστής
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες