Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενο κοπτικό εργαλείο TG 12-A

Επαναφορτιζόμενο εργαλείο κοπής TG 12-A
ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.12V-TG12A-76-2X2AH

Αρ. είδους 5700135002

EAN 4062856959068

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαναφορτιζόμενο κοπτικό εργαλείο TG 12-A

Αρ. είδους 5700135002
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
Ονομαστική τάση

12 V/DC

Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο

0-19500 U/min(rpm)

Μέγ. διάμετρος δίσκου κοπής

76 mm

Τύπος σπειρώματος x διάμετρος σπειρώματος ατράκτου

M5

Μήκος

202 mm

Πλάτος

88 mm

Ύψος

105 mm

Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

0,7 kg

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

2 Stck(pcs)

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

2 Ah

Περιλαμβάνεται το Επαναφορτιζόμενο κοπτικό εργαλείο TG 12-A:
Bag for power tools
1 x
Bag for power tools

BG-12V-280X430X120MM

Περιγραφή: Transport bag for 12 V cordless power tools
Ποσότητα: 1 x
Εξαγωνικό κλειδί
1 x
Εξαγωνικό κλειδί

SP-ALLEN-KEY

Ποσότητα: 1 x
Πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα TG12-A
1 x
Πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα TG12-A

PLAPROTCAP-F.TG12-A

Ποσότητα: 1 x
2 x
Δίσκος κοπής Ταχύτητα για ανοξείδωτο χάλυβα

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ SPEED+ Φ76X1,0X10MM

Περιγραφή:
76 mm; Πάχος: 1.0 mm; 76 x 1,0 mm
Πολύ καλή απόδοση κοπής με μεγάλη διάρκεια ζωής
Ποσότητα: 2 x
1 x
Δίσκος κοπής, άκρο καρβιδίου

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ Φ76Χ1,8Χ10ΜΜ

Περιγραφή:
76 mm
Οι ειδικά σχεδιασμένοι κόκκοι καρβιδίου του δίσκου εξασφαλίζουν εξαιρετική αντοχή, αλλά και γρήγορη κοπή με τον γωνιακό λειαντήρα
Ποσότητα: 1 x
2 x
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Για ηλεκτρικά εργαλεία Würth, ιόντων λιθίου, 12 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ LIION-12V/2,0AH

Περιγραφή:
2 Ah
Μπαταρία μικρού μεγέθους 12 V
Ποσότητα: 2 x
1 x
Φορτιστής 12 V AL 40-LI Για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου 10,8 V και 12 V

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AL40-LI 12V

Περιγραφή:
12 V
Ποσότητα: 1 x
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
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Για ηλεκτρικά εργαλεία Würth, ιόντων λιθίου, 12 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 12V 4,0AH

Μπαταρία μικρού μεγέθους 12 V
x 1 Ποσότητα
Συστοιχία μπαταριών ιόντων λιθίου 12 V με φορτιστή και 2 μπαταρίες

ΣΕΤ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ LI 12V 2X4AH

Δύο ισχυρές και στιβαρές μπαταρίες και ένας φορτιστής