Επαναφορτιζόμενο κοπτικό εργαλείο TG 12-A
Επαναφορτιζόμενο εργαλείο κοπής TG 12-A
ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.12V-TG12A-76-SOLO
Αρ. είδους 5700135000
EAN 4062856959075
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εργονομική σχεδίαση με εξαιρετικά μικρές διαστάσεις
Εύχρηστο και πρακτικό προϊόν για γρήγορη και ξεκούραστη εργασία σε εργοτάξια.
Γρήγορη κοπή
- Ισχυρό μοτέρ EC: χωρίς ψήκτρες, ισχυρό, ανθεκτικό, αποδοτικό και χωρίς απαιτήσεις συντήρησης
- Υψηλή ταχύτητα κοπής
Ελάχιστος χρόνος πέδησης
Ο δίσκος κοπής σταματά σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο μετά από την απενεργοποίηση της συσκευής (ανάλογα με το βάρος του δίσκου κοπής).
Εύκολη αλλαγή φακού
Κατά την αλλαγή δίσκου δεν χρειάζεται συνεχής πίεση του μηχανισμού ασφάλισης του δίσκου.
Διάταξη γρήγορης ρύθμισης προστατευτικού καλύμματος
Το προστατευτικό κάλυμμα ρυθμίζεται χωρίς εργαλεία
Με συστοιχίες μπαταριών ιόντων λιθίου
Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας σε κάθε φόρτιση της μπαταρίας. Η βολική ένδειξη κατάστασης φόρτισης του επαναφορτιζόμενου εργαλείου ενημερώνει κάθε στιγμή για τα διαθέσιμα αποθέματα ενέργειας.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές εφαρμογές και υλικά
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 12 V/DC |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 0-19500 U/min(rpm) |
Μέγ. διάμετρος δίσκου κοπής | 76 mm |
Τύπος σπειρώματος x διάμετρος σπειρώματος ατράκτου | M5 |
Μήκος | 202 mm |
Πλάτος | 88 mm |
Ύψος | 105 mm |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 0,7 kg |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 0 Stck(pcs) |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 2 Ah |
SP-ALLEN-KEY
PLAPROTCAP-F.TG12-A
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!