Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι για εργασίες ξηρής δόμησης TBS 12-A
Επαναφορτ. κατσαβ. για εργασ. ξηράς δόμησης TBS 12
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΕΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ TBS-12A BARE
Αρ. είδους 570012201
EAN 4058794012057
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ελαφρύ και πρακτικό για γρήγορη και ξεκούραστη εργασία
Πολύ μικρές διαστάσεις και εργονομική σχεδίαση
Ανθεκτικό και στιβαρό
- Ισχυρό μοτέρ EC: χωρίς ψήκτρες, ισχυρό, ανθεκτικό, αποδοτικό και χωρίς απαιτήσεις συντήρησης
- Φρένο μοτέρ για μεγάλη διάρκεια ζωής
Αποτελέσματα ακριβείας
χάρη στο ρυθμιζόμενο στοπ βάθους μεγάλης ακρίβειας
Φως LED
Η περιοχή εργασίας φωτίζεται πάντα επαρκώς.
Δεξιόστροφη/αριστερόστροφη λειτουργία
Με συστοιχίες μπαταριών ιόντων λιθίου
Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας σε κάθε φόρτιση της μπαταρίας. Η πρακτική ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας σάς ενημερώνει κάθε στιγμή για τα διαθέσιμα αποθέματα ενέργειας.
Συμβατό με όλα τα προϊόντα που τροφοδοτούνται από μπαταρίες 10,8 V και 12 V
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 12 V/DC |
Ελάχ./Μέγ. ταχύτητα χωρίς φορτίο | 0-3000 U/min(rpm) |
Μέγ. ροπή | 3 Nm |
Μέγ. διάμετρος βίδας | 4 mm |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Εξαγωνική με τετράγωνη βάση 1/4 ίντσας |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 0,8 kg |
Ύψος | 180 mm |
Μήκος | 240 mm |
CASEINRT-(TBS 12-A)
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!