Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ταινία βουτυλίου με πολυστρωματικό υλικό αλουμινίου

Ταινία στεγανοποίησης βουτυλίου με πολυστρωμικό υλικό αλουμινίου
TAINIA ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΒΟΥΤΙΛΙΟΥ 50ΜΜΧ20Μ

Αρ. είδους 087562050

EAN 4011231801911

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ταινία βουτυλίου με πολυστρωματικό υλικό αλουμινίου

Αρ. είδους 087562050
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
Αυτοκόλλητη ταινία συναρμολόγησης και στεγανοποίησης από βουτυλικό καουτσούκ με μόνιμα στερεωμένο πολυστρωματικό υλικό από αλουμίνιο. Αντέχει στις καιρικές συνθήκες και προσκολλάται σε όλα τα υφιστάμενα υποστρώματα στην κατασκευαστική βιομηχανία.

Καλή αντοχή στην ακτινοβολία UV, στις καιρικές συνθήκες και στο νερό


  • Η ταινία βουτυλίου μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε εξωτερικούς χώρους και αντέχει στη βροχή και στις άλλες καιρικές επιδράσεις (ακατάλληλη για υποβρύχια χρήση).

  • Μη διαβρωτικό


Εξαιρετική προσκόλληση σε απορροφητικά και μη απορροφητικά υποστρώματα


Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιφάνειες που απαντώνται στον οικοδομικό κλάδο, π.χ. χάλυβας, αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικό, ξύλο, σκυρόδεμα, τοιχοποιία, άσφαλτος κ.λπ.



Οι ταινίες βουτυλίου είναι αυτοσυγκολλούμενες


Η ταινία είναι πλήρως λειτουργική αμέσως μετά από την εφαρμογή και διαθέτει όλες τις απαιτούμενες ιδιότητες.



Αδιαπέραστο από τη διάχυση υδρατμών


Η ταινία βουτυλίου εξασφαλίζει αδιάβροχη στεγανοποίηση και εμποδίζει την εισχώρηση υγρασίας στο κτίριο.



Χωρίς διμεταλλική δράση


Συμβατό με την άσφαλτο


Ηχομονωτικό


Εύκολη εφαρμογή


Άοσμο


Δεν περιέχει διαλύτες και άσφαλτο

  • Συμμορφώνεται με τα δελτία τεχνικών δεδομένων IVD αρ. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Συμβατότητα με την άσφαλτο κατά DIN EN 1548


Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για τις VOC σύμφωνα με:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • Σχέδιο AgBB

  • Γαλλικό πρότυπο VOC Κατηγορία Α+ και "Κανονισμός KMR"
Ανακοίνωση
  • Το βίδωμα/η διείσδυση της ταινίας βουτυλίου πρέπει να αποφεύγεται

  • Το βουτύλιο δεν μπορεί να στερεωθεί με μηχανικά μέσα!
Περιοχή εφαρμογής
  • Συμμορφώνεται με τα δελτία τεχνικών δεδομένων IVD αρ. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Συμβατότητα με την άσφαλτο κατά DIN EN 1548


Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για τις VOC σύμφωνα με:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • Σχέδιο AgBB

  • Γαλλικό πρότυπο VOC Κατηγορία Α+ και "Κανονισμός KMR"

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες ήταν μέρος της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Ανατρέξτε στις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για την επικάλυψη στεγανοποιήσεων συνδετικών και κατασκευαστικών αρμών σε βιομηχανικούς χώρους και εργοτάξια, στην κατασκευή μπετόν και ολοκληρωμένων στοιχείων από μπετόν. Οι συνήθεις εφαρμογές περιλαμβάνουν τη στεγανοποίηση φωτιστικών οροφής, κασωμάτων παραθύρων, γυάλινων κατασκευών με κεκλιμένη οροφή (μόνο με προφίλ πίεσης), θερμοκηπίων και άλλων μετωπικών ενώσεων από γυαλί, πλαστικό και μέταλλο. Και τη στεγανοποίηση καναλιών οροφής, συνδέσεων υδρορροών ή συνδέσεων μεταξύ προεξέχουσας οροφής και τοιχοποιίας.

Οδηγίες

Οι επιφάνειες που θα στεγανοποιηθούν πρέπει να είναι στεγνές, να διαθέτουν φέρουσα ικανότητα και να είναι απαλλαγμένες από σκόνη και γράσο. Η θερμοκρασία εφαρμογής δεν πρέπει να είναι μικρότερη από +10°C. Τα απορροφητικά και πορώδη υποστρώματα πρέπει να προετοιμάζονται με αστάρι βουτυλίου/ασφάλτου της Würth (αρ. είδους 0892875).


Για να επιτευχθεί καλή αρχική πρόσφυση στην επιφάνεια, η ταινία θα πρέπει να πιεστεί πάνω στην επιφάνεια και να εξομαλυνθεί με τη βοήθεια ενός κυλίνδρου πίεσης (αρ. είδους 0693011756). Οι πτυχώσεις και τα τσακίσματα πρέπει να αποφεύγονται.


Το βουτύλιο παρουσιάζει τάση "ψυχρής ροής" (ιδιότητα ροής της ταινίας). Συνεπώς, η ταινία θα πρέπει να τοποθετείται πάντα με προφίλ πίεσης ώστε να εμποδίζεται η ολίσθηση του στεγανοποιητικού υλικού λόγω, για παράδειγμα, του βάρους του χιονιού ή του νερού που συσσωρεύεται. Ωστόσο, η άσκηση πολύ μεγάλης πίεσης στο προφίλ προκαλεί "εξώθηση" του στεγανοποιητικού υλικού. Επίσης, δεν πρέπει ποτέ να συμπιέζετε την ταινία βουτυλίου έως το μηδενικό σημείο (χρησιμοποιήστε τον συνοδευτικό δίσκο ως αποστάτη)!


Η επιφάνεια προσκόλλησης της ταινίας στεγανοποίησης πρέπει να είναι τουλάχιστον το 1/3 (ανά επιφάνεια επαφής) του πλάτους της ταινίας κατά την κόλληση πάνω από αρμούς. Δεν επιτρέπονται οι εργασίες κόλλησης σε υπερυψωμένα σημεία χωρίς πρόσθετα μηχανικά στηρίγματα. Κατά τη στεγανοποίηση προφίλ συγκράτησης τζαμιών, το προφίλ από καουτσούκ δεν πρέπει να βρίσκεται πάνω στην ταινία στεγανοποίησης. Το πλάτος της ταινίας βουτυλίου πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε η ταινία να βρίσκεται ανάμεσα στα προφίλ από καουτσούκ.

Χημική βάση

Φυσικό καουτσούκ βουτυλίου

Σχεδίαση

Με επίστρωση αλουμινίου

Υλικό υποστήριξης

Σύνθετο φύλλο αλουμινίου

Χρώμα

Μαύρο

Μήκος

20 m

Πλάτος

50 mm

Συνολικό πάχος

1,5 mm

Πάχος υλικού από βουτίλιο

1,4 mm

Πάχος υλικού υποστήριξης

0,04 mm

Κατηγορία δομικού υλικού/συνθήκες

B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα / σύμφωνα με το DIN 4102

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 30 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 to 90 °C

Αντίσταση σε

Νερό, Καιρός

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

Unlimited / στεγνός, οριζόντιος και χωρίς σκόνη χώρος αποθήκευσης, 20°C και σχετική υγρασία 50%

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κύλινδρος πίεσης

KYΛΙΝΔΡΟΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ

Για πίεση σε μεγάλες επιφάνειες υλικού συγκολλημένου με κόλλα επαφής