Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ταινία βουτυλίου με πολυστρωματικό υλικό αλουμινίου
Αυτοκόλλητη ταινία συναρμολόγησης και στεγανοποίησης από βουτυλικό καουτσούκ με μόνιμα στερεωμένο πολυστρωματικό υλικό από αλουμίνιο. Αντέχει στις καιρικές συνθήκες και προσκολλάται σε όλα τα υφιστάμενα υποστρώματα στην κατασκευαστική βιομηχανία.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV, τις καιρικές συνθήκες και το νερό
- Η ταινία βουτυλίου μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε εξωτερικούς χώρους και αντέχει στη βροχή και στις άλλες καιρικές επιδράσεις (ακατάλληλη για υποβρύχια χρήση).
- Μη διαβρωτικό
Υψηλή προσκόλληση σε απορροφητικές και μη απορροφητικές επιφάνειες
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται στον οικοδομικό κλάδο, π.χ. χάλυβας, αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικό, ξύλο, σκυρόδεμα, τοιχοποιία, άσφαλτος κ.λπ.
Οι ταινίες βουτυλίου είναι αυτοσυγκολλούμενες
Η ταινία είναι πλήρως λειτουργική αμέσως μετά από την εφαρμογή και διαθέτει όλες τις απαιτούμενες ιδιότητες.
Αδιαπέραστη από τη διάχυση υδρατμών
Η ταινία βουτυλίου εξασφαλίζει αδιάβροχη στεγανοποίηση και εμποδίζει την εισχώρηση υγρασίας στο κτίριο.
- Χωρίς διμεταλλική δράση
- Συμβατό με την άσφαλτο
- Μείωση θορύβου
- Ευκολία εφαρμογής
- Άοσμο
- Δεν περιέχει διαλύτες και πίσσα
- Το βίδωμα/η διείσδυση της ταινίας βουτυλίου πρέπει να αποφεύγεται
- Το βουτύλιο δεν μπορεί να στερεωθεί με μηχανικά μέσα!
- Συμμορφώνεται με τα δελτία τεχνικών δεδομένων IVD αρ. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35
- Συμβατότητα με την άσφαλτο κατά DIN EN 1548
Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για τις VOC σύμφωνα με:
- EMICODE EC 1 Plus
- Σχέδιο AgBB
- Γαλλικό πρότυπο VOC Κατηγορία Α+ και "Κανονισμός KMR"
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες ήταν μέρος της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Ανατρέξτε στις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.
Για την επικάλυψη στεγανοποιήσεων συνδετικών και κατασκευαστικών αρμών σε βιομηχανικούς χώρους και εργοτάξια, στην κατασκευή μπετόν και ολοκληρωμένων στοιχείων από μπετόν. Οι συνήθεις εφαρμογές περιλαμβάνουν τη στεγανοποίηση φωτιστικών οροφής, κασωμάτων παραθύρων, γυάλινων κατασκευών με κεκλιμένη οροφή (μόνο με προφίλ πίεσης), θερμοκηπίων και άλλων μετωπικών ενώσεων από γυαλί, πλαστικό και μέταλλο. Και τη στεγανοποίηση καναλιών οροφής, συνδέσεων υδρορροών ή συνδέσεων μεταξύ προεξέχουσας οροφής και τοιχοποιίας.
Οι επιφάνειες που θα στεγανοποιηθούν πρέπει να είναι στεγνές, να διαθέτουν φέρουσα ικανότητα και να είναι απαλλαγμένες από σκόνη και γράσο. Η θερμοκρασία εφαρμογής δεν πρέπει να είναι μικρότερη από +10°C. Τα απορροφητικά και πορώδη υποστρώματα πρέπει να προετοιμάζονται με αστάρι βουτυλίου/ασφάλτου της Würth (αρ. είδους 0892875).
Για να επιτευχθεί καλή αρχική πρόσφυση στην επιφάνεια, η ταινία θα πρέπει να πιεστεί πάνω στην επιφάνεια και να εξομαλυνθεί με τη βοήθεια ενός κυλίνδρου πίεσης (αρ. είδους 0693011756). Οι πτυχώσεις και τα τσακίσματα πρέπει να αποφεύγονται.
Το βουτύλιο παρουσιάζει τάση "ψυχρής ροής" (ιδιότητα ροής της ταινίας). Συνεπώς, η ταινία θα πρέπει να τοποθετείται πάντα με προφίλ πίεσης ώστε να εμποδίζεται η ολίσθηση του στεγανοποιητικού υλικού λόγω, για παράδειγμα, του βάρους του χιονιού ή του νερού που συσσωρεύεται. Ωστόσο, η άσκηση πολύ μεγάλης πίεσης στο προφίλ προκαλεί "εξώθηση" του στεγανοποιητικού υλικού. Επίσης, δεν πρέπει ποτέ να συμπιέζετε την ταινία βουτυλίου έως το μηδενικό σημείο (χρησιμοποιήστε τον συνοδευτικό δίσκο ως αποστάτη)!
Η επιφάνεια προσκόλλησης της ταινίας στεγανοποίησης πρέπει να είναι τουλάχιστον το 1/3 (ανά επιφάνεια επαφής) του πλάτους της ταινίας κατά την κόλληση πάνω από αρμούς. Δεν επιτρέπονται οι εργασίες κόλλησης σε υπερυψωμένα σημεία χωρίς πρόσθετα μηχανικά στηρίγματα. Κατά τη στεγανοποίηση προφίλ συγκράτησης τζαμιών, το προφίλ από καουτσούκ δεν πρέπει να βρίσκεται πάνω στην ταινία στεγανοποίησης. Το πλάτος της ταινίας βουτυλίου πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε η ταινία να βρίσκεται ανάμεσα στα προφίλ από καουτσούκ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!