Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διαμαντόδισκος κοπής Super fine EVO

Διαμαντόδισκος κοπής Super fine EVO
ΔΙΑΜ/ΔΙΣΚΟΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΠΗΣ SF-EVO Φ125Χ1,2

Αρ. είδους 0668125712

EAN 4058794764857

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διαμαντόδισκος κοπής Super fine EVO

Αρ. είδους 0668125712
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
Διαμαντόδισκος για ξηρή κοπή ακριβείας σε πολύ σκληρά υλικά.
  • Διαμαντόδισκος κοπής ειδικά σχεδιασμένος για την κοπή σκληρών υλικών.

  • Υψηλή απόδοση κοπής χάρη στην υψηλή ποιότητα των διαμαντιών.

  • Πάχος κοπής 1,2 mm ειδικά σχεδιασμένο για κοπή ακριβείας.

  • Λιγότερη παραγωγή σκόνης.

  • Μειωμένο φορτίο στο μηχάνημα.

  • Ιδανικό προϊόν για κεραμικά και πορσελάνη

  • Βελτιστοποιημένη απόδοση κοπής.

  • Ο πυρήνας του δίσκου είναι σκληρυμένος, τανυσμένος και ζυγοσταθμισμένος για κοπή εξασφαλισμένης ακρίβειας, ακόμα και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές.

  • Έγκριση ασφαλείας OSA.


Πλεονεκτήματα


  • Εξαιρετικό φινίρισμα.

  • Λεπτή και ακριβής κοπή χωρίς θρυμματισμό.

  • Λιγότερες δονήσεις χάρη στην κλειστή ακμή κοπής.

  • Αυξημένη άνεση κατά τη χρήση.

  • Υψηλή ταχύτητα κοπής σύγκριση με τους συμβατικούς δίσκους.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Υλικά από πέτρα, πλακίδια, εφυαλωμένα πλακίδια, κεραμικά πλακίδια, κονίαμα, τραβερτίνης, γρανίτης, πυρότουβλα, σκληρή φυσική πέτρα, σχιστόλιθος, κεραμίδια, Ferrogres κ.λπ.

Οδηγίες

Συμβουλές για τη σωστή χρήση του διαμαντόδισκου:


  • Πρέπει να τηρείτε τις πληροφορίες που υπάρχουν στην ετικέτα (μέγ. ταχύτητα!), τους περιορισμούς χρήσης και τις οδηγίες ασφαλείας

  • Εργασία χωρίς εφαρμογή πίεσης, το βάρος του μηχανήματος είναι ιδανικό. Η αυξημένη πίεση προκαλεί αυξημένη φθορά.

  • Το βέλος κατεύθυνσης πάνω στον δίσκο πρέπει να ταιριάζει με τη φορά περιστροφής του μηχανήματος.

  • Οι διαμαντόδισκοι κοπής είναι σχεδιασμένοι για ευθεία κοπή. Η καμπύλη κοπή παραμορφώνει τη λεπίδα και έχει ως αποτέλεσμα ρωγμές και αποκολλήσεις τμημάτων, με κίνδυνο τραυματισμού!

  • Κατά τη διάρκεια των εργασιών (ειδικά σε εργασίες με πέτρα και σκληρή πέτρα), είναι εξαιρετικά σημαντικό να διακόπτεται για λίγο η κοπή, ώστε να μπορεί ο δίσκος να παραμένει αδρανής για μερικά δευτερόλεπτα για να κρυώσει. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερο αποτέλεσμα.

  • Αυτές οι απλές συμβουλές παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του δίσκου.

Διάμετρος (Ø)

125 mm

Οπή διάτρησης

22,23 mm

Ύψος τμήματος

5 mm

Πάχος τμήματος

1,2 mm

Σύνδεση τμημάτων

Συντηγμένο

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

12250 U/min(rpm)

Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα

80 m/s

Πρότυπο ΕΝ

13236

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες