Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συγκολλητικό και υλικό στεγανοποίησης Super RTV με σιλικόνη

Κόλλα/στεγ. υλ., super RTV, σιλ., χωρίς επ. ουσίες
SUPER RTV ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΚΡΙ 200ML

Αρ. είδους 08933316

EAN 4056807803630

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συγκολλητικό και υλικό στεγανοποίησης Super RTV με σιλικόνη

Αρ. είδους 08933316
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
Συγκολλητικό και στεγανοποιητικό υλικό υψηλής ποιότητας για χρήση στη βιομηχανία και στον τομέα της αυτοκίνησης.

Εξαιρετική αντοχή σε χημικές ουσίες


  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κρίσιμα σημεία, όπου το υλικό στεγανοποίησης έρχεται σε επαφή με διάφορα υγρά

  • Εξαιρετική αντίσταση στα λάδια κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων, σε ψυκτικά υγρά και αντιπηκτικά


Σύστημα σκλήρυνσης χωρίς οξέα


  • Μη διαβρωτική ουσία, επομένως δεν επηρεάζει αρνητικά τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και τους αισθητήρες λάμδα


Στεγανοποιητικό σε φιάλη πεπιεσμένου αέρα


  • Εύκολη δοσομέτρηση χωρίς βοηθητικά μέσα

  • Ομοιόμορφη εφαρμογή χάρη στη δημιουργία λεπτών "κορδονιών" υλικού
Ανακοίνωση

Κατά τη στεγανοποίηση π.χ. κάρτερ και κιβωτίων ταχυτήτων, έχει ζωτική σημασία να μην εισχωρήσει καμία ποσότητα στεγανοποιητικού υλικού στο εξάρτημα. Γι' αυτόν το λόγο, συνιστούμε να εφαρμόζετε το στεγανοποιητικό σε μια επιφάνεια ένωσης. Ενώστε τα δύο τμήματα και, στη συνέχεια, πιέστε με το χέρι και σύρετε ελαφρώς το ένα πάνω στο άλλο. Στη συνέχεια, διαχωρίστε τα τμήματα και αφαιρέστε το στεγανοποιητικό που έχει εισχωρήσει. Ενώστε ξανά τα τμήματα μέσα σε 5 λεπτά το ανώτερο και σφίξτε γερά. Προτού θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα, τηρήστε το χρόνο σκλήρυνσης (ανάλογα με το πάχος του στεγανοποιητικού υλικού).

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής, λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Οδηγίες

Άριστη πρόσφυση σε στεγνές, καθαρές και χωρίς σκόνη επιφάνειες. Το παλιό στεγανοποιητικό υλικό πρέπει να αφαιρεθεί πλήρως από την επιφάνεια.

Χρώμα

Γκρι

Περιεχόμενα

200 ml

Χημική βάση

Ουδέτερες διασταυρωμένες σιλικόνες, με βάση οξίμη

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-60 to 260 °C

Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή

300 °C

Εύρος εφαρμογών

Αντλίες νερού, Αντλίες λαδιού, Μπροστινό κάλυμμα, Κάλυμμα εδράνου εκκεντροφόρου, Περίβλημα θερμοστάτη, Ελαιολεκάνες, Κάλυμμα κιβωτίου μετάδοσης, Περιοχή εισαγωγής, Στεγανότητα συσσωρευτών

Πυκνότητα

1,25 g/cm³

Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού

5 min

Συνθήκες για το χρόνο σχηματισμού φλοιού

στους 23°C και σχετική υγρασία 50%

Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης

3 mm/d

Συνθήκες πλήρους σκλήρυνσης/στερεοποίησης

23°C και σχετική υγρασία 50%

Σκληρότητα Shore A

26

Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό

2,2 N/mm²

Συνθήκες για τη δύναμη εφελκυσμού

σύμφωνα με το ASTM D-412

Μέγ. επιμήκυνση θραύσης/συνθήκες

550 % / σύμφωνα με το DIN 53504

Θερμική αγωγιμότητα λ

0,2 J(m*s*K)

Συνθήκες θερμικής αγωγιμότητας λ

σύμφωνα με το ASTM D-2214/70

Συντελεστής θερμικής διαστολής

0,0002 1/K

Συνθήκες για συντελεστή θερμικής διαστολής

σύμφωνα με το ASTM EB-31

Διηλεκτρική αντοχή

16 kV/mm

Συνθήκες διηλεκτρικής αντοχής

σύμφωνα με το ASTM D-149

Σχετική διηλεκτρική σταθερά

2,8

Συνθήκες για τη σχετική διαπερατότητα

1 MHz, ASTM D-150

Συντελεστής απωλειών

0,002

Συνθήκες συντελεστή απωλειών

1 MHz, ASTM D-150

Ειδική αντίσταση όγκου

1000000000000000 Ohm/cm

Συνθήκες για ειδική αντίσταση όγκου

σύμφωνα με το ASTM D-257

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Γάντια χημικής προστασίας κατασκευασμένα από χλωροπρένιο και λάτεξ
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Βαμβακερές ίνες στο εσωτερικό
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες