Συγκολλητικό και υλικό στεγανοποίησης Super RTV με σιλικόνη
Κόλλα/στεγ. υλ., super RTV, σιλ., χωρίς επ. ουσίες
SUPER RTV ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗ 200ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετική αντοχή σε χημικές ουσίες
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κρίσιμα σημεία, όπου το υλικό στεγανοποίησης έρχεται σε επαφή με διάφορα υγρά
- Εξαιρετική αντίσταση στα λάδια κινητήρα και κιβωτίου ταχυτήτων, σε ψυκτικά υγρά και αντιπηκτικά
Σύστημα σκλήρυνσης χωρίς οξέα
- Μη διαβρωτική ουσία, επομένως δεν επηρεάζει αρνητικά τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και τους αισθητήρες λάμδα
Στεγανοποιητικό σε φιάλη πεπιεσμένου αέρα
- Εύκολη δοσομέτρηση χωρίς βοηθητικά μέσα
- Ομοιόμορφη εφαρμογή χάρη στη δημιουργία λεπτών "κορδονιών" υλικού
Κατά τη στεγανοποίηση π.χ. κάρτερ και κιβωτίων ταχυτήτων, έχει ζωτική σημασία να μην εισχωρήσει καμία ποσότητα στεγανοποιητικού υλικού στο εξάρτημα. Γι' αυτόν το λόγο, συνιστούμε να εφαρμόζετε το στεγανοποιητικό σε μια επιφάνεια ένωσης. Ενώστε τα δύο τμήματα και, στη συνέχεια, πιέστε με το χέρι και σύρετε ελαφρώς το ένα πάνω στο άλλο. Στη συνέχεια, διαχωρίστε τα τμήματα και αφαιρέστε το στεγανοποιητικό που έχει εισχωρήσει. Ενώστε ξανά τα τμήματα μέσα σε 5 λεπτά το ανώτερο και σφίξτε γερά. Προτού θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα, τηρήστε το χρόνο σκλήρυνσης (ανάλογα με το πάχος του στεγανοποιητικού υλικού).
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εφαρμογής, λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Άριστη πρόσφυση σε στεγνές, καθαρές και χωρίς σκόνη επιφάνειες. Το παλιό στεγανοποιητικό υλικό πρέπει να αφαιρεθεί πλήρως από την επιφάνεια.
Χρώμα | Κόκκινο |
Περιεχόμενα | 200 ml |
Χημική βάση | Ουδέτερες διασταυρωμένες σιλικόνες, με βάση οξίμη |
Οσμή/άρωμα | Χαρακτηριστικό |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -60 to 315 °C |
Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή | 370 °C |
Εύρος εφαρμογών | Αντλίες λαδιού, Μπροστινό κάλυμμα, Κάλυμμα εδράνου εκκεντροφόρου, Ελαιολεκάνες, Κάλυμμα κιβωτίου μετάδοσης, Πολλαπλή εξαγωγής, Φλάντζα εξάτμισης, Κάλυμμα και φλάντζα σε κινητήρες, Περιοχή εισαγωγής |
Πυκνότητα | 1,25 g/cm³ |
Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού | 5 min |
Συνθήκες για το χρόνο σχηματισμού φλοιού | στους 23°C και σχετική υγρασία 50% |
Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης | 3 mm/d |
Συνθήκες πλήρους σκλήρυνσης/στερεοποίησης | 23°C και σχετική υγρασία 50% |
Σκληρότητα Shore A | 25 |
Ελάχ. αντοχή σε εφελκυσμό | 2,2 N/mm² |
Συνθήκες για τη δύναμη εφελκυσμού | σύμφωνα με το ASTM D-412 |
Μέγ. επιμήκυνση θραύσης/συνθήκες | 500 % / σύμφωνα με το DIN 53504 |
Θερμική αγωγιμότητα λ | 0,2 J(m*s*K) |
Συνθήκες θερμικής αγωγιμότητας λ | σύμφωνα με το ASTM D-2214/70 |
Συντελεστής θερμικής διαστολής | 0,0002 1/K |
Συνθήκες για συντελεστή θερμικής διαστολής | σύμφωνα με το ASTM EB-31 |
Διηλεκτρική αντοχή | 16 kV/mm |
Συνθήκες διηλεκτρικής αντοχής | σύμφωνα με το ASTM D-149 |
Σχετική διηλεκτρική σταθερά | 2,8 |
Συνθήκες για τη σχετική διαπερατότητα | 1 MHz, ASTM D-150 |
Συντελεστής απωλειών | 0,002 |
Συνθήκες συντελεστή απωλειών | 1 MHz, ASTM D-150 |
Ειδική αντίσταση όγκου | 1000000000000000 Ohm/cm |
Συνθήκες για ειδική αντίσταση όγκου | σύμφωνα με το ASTM D-257 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!