Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διαμαντόδισκος κοπής Super Cantero Evo

Διαμαντόδισκος κοπής Super Cantero EVO
ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΓΕΝΙΚ.ΧΡΗΣΗΣ EVO Φ230

Αρ. είδους 0666793230
EAN 4046777231700

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διαμαντόδισκος κοπής Super Cantero Evo

Αρ. είδους 0666793230
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
Η τελευταία γενιά του διαμαντόδισκου κοπής Super Cantero.

Ιδιότητες


  • Γενική εφαρμογή σε γρανίτη, βασάλτη, πορφυρίτη, ψαμμίτη, χαλαζίτη, σκληρά υαλο-κεραμικά, πυρίμαχους λίθους, οπτόπλινθους, τσιμέντο, ενισχυμένο σκυρόδεμα, πλακίδια κ.λπ.

  • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του δίσκου χάρη στο εκτεταμένο ύψος του στελέχους και τη βελτιωμένη ποιότητα των διαμαντιών.

  • Ενισχυμένος πυρήνας για κοπή χωρίς κραδασμούς.

  • Κοπή λέιζερ για μειωμένο θόρυβο.

  • Ταχεία κοπή και σωστή απομάκρυνση της σκόνης χάρη στην ειδική γεωμετρία του στελέχους • Οι οπές στην κύρια λεπίδα ψύχουν τον δίσκο και παρατείνουν τη διάρκεια ζωής.


Πλεονεκτήματα


  • Εξοικονόμηση χρόνου χάρη στην υψηλή απόδοση κοπής.

  • Δίσκος υψηλής απόδοσης για γενικές εφαρμογές.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδηγίες
  • Μην υπερβαίνετε την καθορισμένη μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας.

  • Μην εφαρμόζετε πίεση στον δίσκο κατά τη διάρκεια της κοπής. Το βάρος του γωνιακού λειαντήρα αρκεί.

  • Τοποθετήστε τον δίσκο κοπής σύμφωνα με το βέλος κατεύθυνσης στον γωνιακό λειαντήρα.

  • Ακριβής τοποθέτηση του δίσκου κοπής στον γωνιακό λειαντήρα. Απομάκρυνση της σκόνης από τη φλάντζα. = Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

  • Αποφυγή πλευρικών δονήσεων ή κίνησης.

Διάμετρος (Ø)

230 mm

Οπή διάτρησης

22,23 mm

Ύψος τμήματος

15 mm

Πάχος τμήματος

3 mm

Αριθμός τμημάτων

15 Stck(pcs)

Σύνδεση τμημάτων

Λέιζερ

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

6600 U/min(rpm)

Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα

80 m/s

Πρότυπο ΕΝ

13236

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες