Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αθόρυβος αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι Subcompact 8 L

Αεροσυμπιεστής Subcompact 8 l χωρίς λάδι, αθόρυβος
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ SUBC8L

Αρ. είδους 07012220

EAN 4065746093422

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αθόρυβος αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι Subcompact 8 L

Αρ. είδους 07012220
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
Αθόρυβος, εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής μικρών διαστάσεων χωρίς λάδι για φορητή χρήση με σύνδεσμο ασφαλείας wSafe®
  • Χάρη στη σχεδίαση μικρών διαστάσεων, είναι ιδανικός για φορητή χρήση

  • Ο εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής χωρίς λάδι εξασφαλίζει μειωμένα έξοδα για σέρβις και αποβολή υγροποιημένων υδρατμών χωρίς καμία ποσότητα λαδιού

  • Ο προ-συναρμολογημένος σύνδεσμος ασφαλείας wSafe® 2000 εγγυάται ασφαλή απομάκρυνση του αέρα

  • Χάρη στα δύο μανόμετρα, υπάρχει ένδειξη και για την πίεση του λέβητα και για την πίεση λειτουργίας

  • Το αεροφυλάκιο από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας εξασφαλίζει ότι το βάρος παραμένει χαμηλό και η σχεδίασή του είναι κατάλληλη για τις υψηλές απαιτήσεις των εργοταξίων

  • Μπορεί να επιλέγεται οποιαδήποτε πίεση λειτουργίας μέσω του αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενου μειωτή πίεσης

  • Η ελαστικοποιημένη λαβή εμποδίζει το γλίστρημα του αεροσυμπιεστή κατά τη μεταφορά

  • Η προαιρετική επιλογή τύλιξης του καλωδίου απευθείας πάνω στη συσκευή σημαίνει ότι μπορεί να αποθηκεύεται τακτοποιημένα για τη μεταφορά

  • Ο ενσωματωμένος ασφαλειοδιακόπτης προστατεύει το μοτέρ από υπερφόρτωση

  • Χάρη στα ελαστικοποιημένα πέλματα, η τοποθέτηση γίνεται με ασφάλεια και ελάχιστους κραδασμούς
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Δοκιμές πίεσης σε σωλήνες

  • Στερεώσεις με διπλόκαρφα και καρφιά

  • Καθαρίζει όλες τις επιφάνειες

  • Φούσκωμα ελαστικών

Ισχύς κινητήρα

485 W

Μέγ. πίεση

9 bar

Χωρητικότητα δεξαμενής

8 l

Ικανότητα αναρρόφησης αέρα

128 l/min

Χωρητικότητα πλήρωσης

60 l/min

Ποσότητα παρεχόμενου αέρα στο 80% της μέγ. πίεσης

100 l/min

Λειτουργία χωρίς λάδι

Ναι

Ονομαστική τάση

230 V

Συχνότητα

50 Hz

Κατηγορία προστασίας IP

IP 23

Ταχύτητα περιστροφής

1400 U/min(rpm)

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

5 to 40 °C

Μήκος καλωδίου

1,8 m

Μήκος x πλάτος x ύψος

405 x 395 x 355 mm

Αριθμός κυλίνδρων

2 Stck(pcs)

Αριθμός ταχυσυνδέσμων

1 Stck(pcs)

Στάθμη ηχητικής πίεσης

62 dB

Βάρος μηχανήματος

16,9 kg

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες