Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ταινία ακριβείας τύπου κρεπ Strong

Ταινία ακριβείας κρεπ, ισχυρή
ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ+100°C ΠΟΡΤΟΚΑΛ 50MMX50M

Αρ. είδους 0992000550

EAN 4058794518764

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ταινία ακριβείας τύπου κρεπ Strong

Αρ. είδους 0992000550
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
Ειδική χάρτινη ταινία ενισχυμένη με ίνες, η οποία πληροί τις αυστηρότερες απαιτήσεις κάλυψης στους κλάδους βαφής, μεταλλουργίας και αυτοκινητοβιομηχανίας

Χαρτί Washi ενισχυμένο με ίνες


  • Η ενίσχυση με ίνες στο ρυζόχαρτο μειώνει τα ανεπιθύμητα σχισίματα

  • Ιδανικό προϊόν για συστήματα ελαιοχρωμάτων και υδροχρωμάτων

  • Το εύκαμπτο υλικό εξασφαλίζει συγκολλήσεις εξαιρετικής ακρίβειας

  • Επιτυγχάνονται πολύ λεπτά άκρα στη βαφή χωρίς αυτή να τρέχει χάρη στην πολύ λεπτή ταινία κάλυψης


Υψηλή αντοχή συγκόλλησης, δεν αφήνει υπολείμματα


  • Εξαιρετική συγκόλληση υψηλής αντοχής χάρη στην υψηλή δύναμη πρόσφυσης

  • Προϊόν κατάλληλο για τα περισσότερα λεία, μη φινιρισμένα και ανώμαλα υποστρώματα χάρη στο επιλεγμένο ακρυλικό συγκολλητικό

  • Οι ελαφρώς υγρές επιφάνειες δεν αποτελούν πρόβλημα για το συγκολλητικό

  • Η ταινία τύπου κρεπ έχει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία, οπότε είναι κατάλληλη για υγρή λείανση


Αντέχει στη θερμότητα και στην υπεριώδη ακτινοβολία


  • Προϊόν κατάλληλο επίσης για πιο μακροπρόθεσμες εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους, χάρη στην αντοχή του στη υπεριώδη ακτινοβολία για έως τέσσερεις μήνες

  • Το προϊόν αντέχει σε θερμοκρασίες έως +150 °C για μία ώρα το ανώτερο, συνεπώς είναι κατάλληλο για βαφή με στέγνωμα σε φούρνο
Ανακοίνωση
  • Η ταινία πρέπει να αφαιρείται αφού στεγνώσει

  • Απαιτείται προσοχή με τις βαφές που περιέχουν ψευδάργυρο ή οξείδιο του ψευδαργύρου, καθώς μπορεί να παραμείνουν υπολείμματα

  • Σε κρίσιμης σημασίας υποστρώματα, όπως παρκέ, πολυστρωματικό υλικό, λινοτάπητα ή άλλες επιφάνειες που θα είναι ορατές αργότερα, δεν μπορούν να αποκλειστούν υπολείμματα ή σχισίματα του υποστρώματος από το συγκολλητικό

  • Κατά την πλήρωση αρμών πλακιδίων με στεγανοποιητικό υλικό, η ταινία πρέπει να αφαιρείται προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία στεγνώματος, διαφορετικά θα είναι δύσκολη η αφαίρεση της ταινίας

  • Ακατάλληλο προϊόν για χρήση σε άνθρακα, ψευδάργυρο, μόλυβδο (καθώς και σε βαφές με βάση τον μόλυβδο), χαλκό, ανοδιωμένα μέταλλα, φυσική πέτρα (μάρμαρο κ.λπ.) ή σε PVC παλαιωμένο ή καταπονημένο από τις καιρικές συνθήκες

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

  • Ιδανικό προϊόν για εργασίες κάλυψης στον κλάδο των βαφών

  • Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε μη φινιρισμένες, ανώμαλες ή ελαφρώς υγρές επιφάνειες

  • Για κάλυψη κατά τη διάρκεια εργασιών βερνικώματος και στοκαρίσματος

  • Για στερέωση χαρτιού κάλυψης και μεμβρανών κάλυψης

  • Για εργασίες κάλυψης κατά τις διαδικασίες βαφής στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και της μεταλλουργίας

  • Προϊόν κατάλληλο επίσης για στέγνωμα σε φούρνο και για πολυστρωματικές εργασίες βαφής

  • Ιδανικό για χρήση ως ταινία κάλυψης σε εργασίες μετασκευής αυτοκινήτων οχημάτων
Οδηγίες

Οι επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται η κολλητική ταινία πρέπει να είναι στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, διαλύτες ή άλλα χημικά.

Αυτοκόλλητη βάση

Ακρυλικό

Υλικό πλάτης κολλητικής ταινίας

Fiber-reinforced japanese rice paper (washi tape)

Χρώμα

Πορτοκαλί

Πλάτος

50 mm

Μήκος

50 m

Πάχος

110 µm

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 40 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

0 to 100 °C

Μέγ. βραχυπρόθεσμη αντοχή στη θερμοκρασία/συνθήκες

150 °C / βραχυπρόθεσμα, μία ώρα

Δυναμική αντοχή στην αποκόλληση 25 mm

5 N

Επιμήκυνση θραύσης/συνθήκες

8 % / σύμφωνα με το DIN EN 14410

Αντοχή στο σχίσιμο

34 N/cm

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

6 μήνες

Αντοχή στην υγρασία

Ναι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

Unlimited / Cool, dry, frost-free, UV-protected storage at 18° to 21 °C and max. 65% relative humidity

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες