Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ταινία ακριβείας τύπου κρεπ Strong
Ειδική χάρτινη ταινία ενισχυμένη με ίνες, η οποία πληροί τις αυστηρότερες απαιτήσεις κάλυψης στους κλάδους βαφής, μεταλλουργίας και αυτοκινητοβιομηχανίας. Κατάλληλη για εσωτερικούς και για εξωτερικούς χώρους
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετικά λεπτό και εύκαμπτο ρυζόχαρτο ενισχυμένο με ίνες
- Οι ενισχυμένες ίνες μειώνουν τα ανεπιθύμητα σχισίματα
- Ιδανικό προϊόν για συστήματα ελαιοχρωμάτων και υδροχρωμάτων
- Παρέχει συγκόλληση εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας
- Ιδιαίτερα λεπτά άκρα, στα οποία δεν τρέχει η βαφή
- Προϊόν κατάλληλο επίσης για πολυστρωματικές εργασίες βαφής
Το ειδικό ακρυλικό συγκολλητικό υλικό εγγυάται υψηλότερη αντοχή προσκόλλησης για εξαιρετικά υψηλή αξιοπιστία κατά τις εργασίες κάλυψης
- Καλή προσκόλληση και αφαίρεση χωρίς υπολείμματα από τα περισσότερα λεία, τραχιά και ανώμαλα υποστρώματα στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και των κατασκευαστικών έργων
- Προϊόν κατάλληλο επίσης για ελαφρώς νωπές επιφάνειες
Εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία για τέσσερεις μήνες, προϊόν κατάλληλο για μακροχρόνια συγκόλληση σε εξωτερικούς χώρους
Εξαιρετική αντοχή όταν το προϊόν είναι υγρό, κατάλληλο επίσης για υγρή λείανση
Το προϊόν αντέχει σε θερμοκρασίες έως +100 °C, συνεπώς είναι ιδανικό για βαφή με στέγνωμα σε φούρνο
- Περιμένετε να στεγνώσει η ταινία προτού την αφαιρέσετε
- Ακατάλληλο προϊόν για χρήση σε άνθρακα, ψευδάργυρο, μόλυβδο (καθώς και σε βαφές με βάση τον μόλυβδο), χαλκό, ανοδιωμένα μέταλλα, φυσική πέτρα (μάρμαρο κ.λπ.) και σε PVC παλαιωμένο ή καταπονημένο από τις καιρικές συνθήκες.
- Απαιτείται προσοχή με τις βαφές που περιέχουν ψευδάργυρο ή οξείδιο του ψευδαργύρου, καθώς μπορεί να παραμείνουν υπολείμματα.
- Σε "κρίσιμης σημασίας" υποστρώματα, όπως παρκέ, πολυστρωματικό υλικό, λινοτάπητα ή άλλες επιφάνειες που θα είναι ορατές αργότερα, δεν μπορούν να αποκλειστούν υπολείμματα από το συγκολλητικό ή ρωγμές στο υπόστρωμα.
- Κατά την πλήρωση αρμών πλακιδίων με στεγανοποιητικό υλικό, η ταινία πρέπει να αφαιρείται προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία στεγνώματος, διαφορετικά θα είναι δύσκολη η αφαίρεση της ταινίας.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Ιδανική για εργασίες κάλυψης σε εφαρμογής βαφής σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων των ελαφρώς νωπών, τραχιών ή ανώμαλων επιφανειών. Κατάλληλη για κάλυψη σε υαλοπίνακες ή σε τεχνικές εξομάλυνσης, καθώς και για τη στερέωση χαρτιού κάλυψης και μεμβρανών κάλυψης.
Επίσης, για εργασίες κάλυψης κατά τις διαδικασίες βαφής στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και της μεταλλουργίας. Προϊόν κατάλληλο επίσης για στέγνωμα σε φούρνο και για πολυστρωματικές εργασίες βαφής. Ιδανική επίσης ως ταινία κάλυψης σε εργασίες μετασκευής αυτοκινήτων οχημάτων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!