Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ειδική Σιλικόνη Στεγανοποίησης Υψηλών Θερμοκρασιών Standard Line

Σιλικόνη στεγανοποίησης υψηλή θερμοκρ. S-Line
ΣΙΛΙΚΟΝ.ΥΨΗΛ.ΘΕΡΜ.250°C S-LINE ΜΑΥ.280ML

Αρ. είδους 0892361

EAN 4056807546506

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ειδική Σιλικόνη Στεγανοποίησης Υψηλών Θερμοκρασιών Standard Line

Αρ. είδους 0892361
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
Οξική σιλικόνη ενός συστατικού, η οποία διατηρεί την ελαστικότητά της μέχρι και τους +250ºC σε μόνιμη λειτουργία ή τους +300ºC για περιορισμένο χρονικό διάστημα (λίγες ημέρες)



Αντέχει σε λάδι, γράσο, νερό, αντιψυκτικό και βαλβολίνη



Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση, χωρίς προηγούμενο πέρασμα με αστάρι, στα περισσότερα μη πορώδη υποστρώματα, όπως γυαλί, πλακάκια, κεραμικά, σμάλτο, υαλότουβλα, κεραμίδια, βερνικωμένα ή βαμμένα ξύλα, καθώς και αρκετά πλαστικά (εποξειδικά, πολυεστέρες, πολυακρυλικά, φορμάικα, κλπ.)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΣφραγίσεις σε εφαρμογές με υψηλές λειτουργικές θερμοκρασίες. Ιδανική για σφράγιση σε φλάντζες μηχανών, αυτοκινήτων, αντλιών κλπ., για καπάκια βαλβίδων, για σωλήνες εξάτμισης και εξαερισμού.
ΟδηγίεςΟι επιφάνειες που πρόκειται να στεγανοποιηθούν πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από σκόνες, λάδια ή λίπη. Οι απορροφητικές επιφάνειες πρέπει πρώτα να περαστούν με αστάρι σιλικόνης. Η λείανση γίνεται με ουδέτερο σαπούνι σε νερό ή με ειδικό υγρό λείανσης στεγανοποιητικών.

Περιεχόμενα

280 ml

Δοχείο

Φυσίγγιο

Χημική βάση

Σιλικόνες Sauer (οξικά συστήματα)

Οσμή/άρωμα

Ξύδι

Χρώμα

Μαύρο

Συνεχής απορρόφηση κίνησης

20 %

Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού

10 min

Ελάχ. επιμήκυνση θραύσης

500 %

Σκληρότητα Shore A

25

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-60 to 285 °C

Ελάχ./Μέγ. χρόνος σχηματισμού φλοιού

10-12 min

Συνθήκες για το χρόνο σχηματισμού φλοιού

στους 23°C και σχετική υγρασία 50%

Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης/συνθήκες

4 mm/d / 23°C και σχετική υγρασία 50%

Μυκητοκτόνες ιδιότητες

Όχι

Πυκνότητα

1,02 g/cm³

Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή

300 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

5 to 40 °C

Απαιτείται προεπεξεργασία της επιφανείας

Σε πορώδεις επιφάνειες

Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Ναι

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

270 °C

Συμβατότητα επικάλυψης

Ναι

Αντίσταση σε

Γήρανση

Με δυνατότητα επανεπικάλυψης/με δυνατότητα βαφής

Όχι

Κατηγορία δομικών υλικών

E - Κανονική αναφλεξιμότητα

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στους 25°C μέγ.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες