Δίσκος τροχίσματος Speed για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα
Δίσκος λείανσης για χάλυβα και χάλυβα
ΔΙΣΚ.ΛΕΙΑΝΣ.SPEED ΜΠΛΕ-ΠΡΑΣ.Φ125Χ7,0
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Συμμορφώνεται με τις υψηλότερες απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 12413 και του OSA.
Φύλλα δεδομένων(X)
Διάμετρος x πάχος | 125 x 7,0 mm |
Οπή διάτρησης | 22,23 mm |
Σχεδίαση | Με κάμψη |
Μέγ. ταχύτητα περιστροφής | 12200 U/min(rpm) |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας, Ανοξείδωτος χάλυβας |
Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα | 80 m/s |