Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δίσκος τροχίσματος Speed για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα
Δίσκος τροχίσματος για εξαιρετικά μεγάλη ισχύ αφαίρεσης υλικού.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Δίσκοι εκτράχυνσης υψηλής απόδοσης, με συνδέσμους ρητίνης και ενίσχυση από ινώδες υλικό
- Για ελεύθερη λείανση με ηλεκτρικούς ή πνευματικούς γωνιακούς λειαντήρες
- Εξαιρετικά ανθεκτικός στη θραύση
- Πολύ μικρό βάρος και ανοχές ασυμμετρίας
- Μέγιστη περιμετρική ταχύτητα 80 m/s
- Χωρίς σίδηρο, χλώριο και θείο (≤ 0,1%)
Συμμορφώνεται με τις υψηλότερες απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 12413 και του OSA.
Ιδιαίτερα κατάλληλος για τη μηχανική κατεργασία χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα. Λείανση ακμών, επιφανειών, ραφών ηλεκτροσυγκόλλησης, απομάκρυνση γρεζιών κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!