Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διαμαντόδισκος κοπής Speed Omni-Cut, εργοτάξιο για κόφτες χειρός και πριόνια δαπέδου

Διαμαντόδισκος κοπής Speed Omni-Cut HC/JC
ΔΙΑΜ/ΣΚΟΣ OMNICUT SPEEDΔΙΑΦ.ΥΛ.Φ350ZEBRA

Αρ. είδους 5526860355

EAN 4049557987972

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διαμαντόδισκος κοπής Speed Omni-Cut, εργοτάξιο για κόφτες χειρός και πριόνια δαπέδου

Αρ. είδους 5526860355
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
Ο εξαιρετικά ευέλικτος και πάρα πολύ γρήγορος διαμαντόδισκος κοπής για όλους τους κατασκευαστικούς κλάδους. Ειδικά σχεδιασμένος για χρήση σε υλικά που αλλάζουν συχνά. Ιδιαίτερα κατάλληλος επίσης για χρήση από υπηρεσίες διάσωσης (πυροσβεστική υπηρεσία, οργανισμοί τεχνικής κάλυψης κ.λπ.) για κοπή ραγών προστασίας, καουτσούκ ή γυαλιού

Ευέλικτος και γρήγορος


Ιδανικός για όλους τους χρήστες που δεν κάνουν πολλά κοψίματα, αλλά για τους οποίους η ευελιξία και η ταχύτητα έχουν σημασία.



Κόβει ουσιαστικά όλα τα υλικά


Τα διαμάντια που εφαρμόζονται απευθείας στην κύρια λεπίδα με μια ειδική επεξεργασία υποπίεσης (BSL) σχηματίζουν μια εξαιρετικά τραχιά λειαντική επιφάνεια που έχει αποτέλεσμα ακόμη και σε σκληρά υλικά.



Μεγαλύτερη ευκολία χρήσης


Οι πρόσθετες επιφάνειες λείανσης από καρβίδιο του πυριτίου στην κύρια λεπίδα διευρύνουν την κοπή και κάνουν πιο ευχάριστη τη διαδικασία κοπής.



Σημαντικά πιο ψυχρή κοπή


Σε συνδυασμό με τα ανοίγματα ψύξης που είναι διαμορφωμένα ως μη αφαιρούμενα βέλη προς την κατεύθυνση κίνησης και βρίσκονται ακριβώς κάτω από το κάθε τμήμα ώστε να παρέχουν βέλτιστη ψύξη στην κύρια λεπίδα.

Ανακοίνωση
  • Οι διαμαντόδισκοι κοπής στομώνουν σε υπερβολικά υψηλές ταχύτητες περιστροφής και φθείρονται πολύ γρήγορα όταν χρησιμοποιούνται με ανεπαρκείς περιμετρικές ταχύτητες

  • Εάν η ευκολία κοπής μειωθεί (αυτό υποδεικνύεται από την παραγωγή πολλών σπινθήρων), ακονίστε ξανά τον δίσκο με λειαντικό υλικό, π.χ. ψαμμίτη, με πολλές κοπές

  • Διαχωρίστε τις μεγαλύτερες εγκάρσιες τομές του τεμαχίου εργασίας σε μικρότερες τομές (ταλαντούμενη κοπή)

  • Εργασία χωρίς πίεση - το βάρος του ηλεκτρικού εργαλείου επαρκεί. Η αυξημένη πίεση προκαλεί αυξημένη φθορά.

  • Οι διαμαντόδισκοι κοπής είναι σχεδιασμένοι για ευθεία κοπή. Η καμπύλη κοπή παραμορφώνει τη λεπίδα και έχει ως αποτέλεσμα ρωγμές και αποκολλήσεις τμημάτων, με κίνδυνο τραυματισμού!

  • Παρόλο που το εργαλείο είναι ασφαλές, πρέπει πάντα να φοράτε γυαλιά και ρουχισμό ασφαλείας όταν εργάζεστε

  • Πρέπει να τηρείτε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα (μέγ. ταχύτητα περιστροφής!), τους περιορισμούς για τη χρήση και τις οδηγίες ασφαλείας

  • Το βέλος κατεύθυνσης στον δίσκο πρέπει να ταιριάζει με τη φορά περιστροφής του ηλεκτρικού εργαλείου

  • Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πλευρική λείανση

  • Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα

  • Η σύσφιγξη πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο τεχνικό (μην χρησιμοποιείτε δύναμη, χρησιμοποιείτε καθαρές φλάντζες σύσφιγξης ίδιου μεγέθους, εκτελέστε δοκιμαστική λειτουργία)

  • Αν τα εργαλεία λείανσης συνδεθούν ή χρησιμοποιηθούν εσφαλμένα ή εάν υποστούν ζημιά, αποτελούν κίνδυνο και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για ξηρή και υγρή κοπή

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Ταχύτητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ποιότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης)

2 από 4 σημεία

Διάμετρος (Ø)

350 mm

Οπή διάτρησης

25,4 mm

Ύψος τμήματος

6 mm

Πάχος τμήματος

3,1 mm

Αριθμός τμημάτων

24 Stck(pcs)

Σύνδεση τμημάτων

BSL

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

5400 U/min(rpm)

Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα

100 m/s

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες