Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δίσκος κοπής Speed Για αλουμίνιο/μη σιδηρούχα μέταλλα

Δίσκος κοπής για μη σιδηρούχα μέταλλα/αλουμ. Speed
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ AL Φ125Μ

Αρ. είδους 0664121251

EAN 4038898435273

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δίσκος κοπής Speed Για αλουμίνιο/μη σιδηρούχα μέταλλα

Αρ. είδους 0664121251
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
Πολύ καλή απόδοση κοπής με μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Πολύ γρήγοροι χρόνοι κοπής

  • Εξαιρετικά λεπτός για κοπή ακριβείας χωρίς σχεδόν καθόλου γρέζια και θόρυβο (πολύ καθαρές και ψυχρές επιφάνειες κοπής)

  • Πολύ εύκολη χρήση, δεν ταλαιπωρεί τον χρήστη και τα μηχανήματα

  • Πολύ καλή αντοχή στη θραύση
Ανακοίνωση
  • Αποθήκευση: σε στεγνό χώρο με θερμοκρασία 20 °C

  • Πρέπει να εργάζεστε μόνο φορώντας κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό

  • Όταν εκτελείτε εργασίες κοπής, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα

  • Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους που δεν έχουν υποστεί ζημιά

  • Μην μπλοκάρετε/γέρνετε τους δίσκους κατά τη διάρκεια της κοπής - αυξημένος κίνδυνος θραύσης!

  • Φροντίστε να είναι σωστή η πίεση επαφής

  • Πρέπει πάντα να σφίγγετε τους δίσκους κοπής (ευθείας σχεδίασης) με τον μεταλλικό δακτύλιο προς το ηλεκτρικό εργαλείο

  • Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στα φυλλάδιο στο ένθετο συσκευασίας

Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12413 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου και άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα, όπως χαλκός, ορείχαλκος, μπρούντζος κ.λπ.

  • Εξαιρετικά αποτελεσματική κοπή σωλήνων και προφίλ με λεπτά τοιχώματα (π.χ. προφίλ παραθύρων), λεπτών λαμαρινών, καλυμμάτων στέγης, λουκιών στέγης κ.λπ.

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

1 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ικανότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Χειρισμός/φιλικότητα προς το χρήστη (σύστημα βαθμών)

3 από 4 σημεία

Ποιότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Διάμετρος x πάχος

125 x 1,5 mm

Οπή διάτρησης

22,23 mm

Σχεδίαση

Ίσιος

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

12250 U/min(rpm)

Υλικό προς επεξεργασία

Μη σιδηρούχα μέταλλα

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.18V-AWS18-125PCOM-2X5AH-MCUBE

Ισχυρός επαναφορτιζόμενος γωνιακός τροχός μικρών διαστάσεων με μοτέρ χωρίς ψήκτρες, για εργασίες εκτράχυνσης μεσαίων απαιτήσεων και για εργασίες κοπής
x 1 Ποσότητα
Γωνιακός τροχός EWS 17-125-EQ POWER

ΓΩΝ.ΛΕΙΑΝΤ.ΡΥΘΜ.EWS17-125-EQ-POWER-1700W

Ισχυρός γωνιακός τροχός 1.700 W με καλό χειρισμό, γρήγορη αφαίρεση υλικού και μέγιστη παραγωγικότητα. Ιδανικός για βαριές εργασίες εκτράχυνσης και κοπής
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
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γυαλιά ασφαλείας CEPHEUS®

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CEPHEUS ΔΙΑΦΑΝΗ

Ελαφριά γυαλιά ασφαλείας με καλή εφαρμογή