Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διαμαντόδισκος κοπής, Speed, υγρή κοπή πλακιδίων

Διαμαντόδισκος κοπής Speed για υγρή κοπή
ΔΙΑΜ/ΣΚΟΣ ΥΓΡ.ΚΟΠ. ΜΑΡΜ.-ΓΡΑΝ.Φ200 ZEBRA

Αρ. είδους 5526870203

EAN 4050642539143

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διαμαντόδισκος κοπής, Speed, υγρή κοπή πλακιδίων

Αρ. είδους 5526870203
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
Ποιοτικός διαμαντόδισκος κοπής με πολύ στενή επιφάνεια κοπής και κλειστό άκρο για γρήγορη και καθαρή κοπή. Για υλικά με πάχος έως 20 mm περίπου.

Εξαιρετικά λεπτή κοπή ακριβείας


Χάρη στο μείγμα των τμημάτων από λεπτόκοκκα διαμάντια με ειδικό συνδετικό υλικό.



Βελτιωμένα χαρακτηριστικά κοπής


Σχισμές διαστολής με ειδικό σχήμα και περιθώριο για διαστολή, ελάχιστη διακοπή στην κίνηση της κύριας λεπίδας.



Προστατεύει το μοτέρ του δισκοπρίονου πάγκου


Λιγότερη αντίσταση στο υλικό λόγω των εξαιρετικά λεπτών τμημάτων.



Μειωμένες δυνάμεις διεύθυνσης


Ο δίσκος σταθεροποιείται επίσης με συστηματική ενίσχυση γύρω από τη φλάντζα.



Ευέλικτη χρήση σε μηχανήματα με υποδοχή 25,4 και 30 mm


Ο δακτύλιος μείωσης που είναι συμπιεσμένος από το εργοστάσιο μπορεί απλά να αφαιρεθεί, αν είναι απαραίτητο, για να διευρυνθεί η οπή θέσης στα 30 mm.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ειδικά σχεδιασμένος για πλακίδια, πέτρα και παρόμοια υλικά.


Για χρήση σε υγρή κοπή σε στατικά πριόνια και σε πριόνια τράπεζας.

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ταχύτητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ποιότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Διάμετρος (Ø)

200 mm

Οπή διάτρησης

30 mm

Εσωτερική διάμετρος δακτυλίου μείωσης

25,4 mm

Ύψος τμήματος

9 mm

Πάχος τμήματος

1,4 mm

Σύνδεση τμημάτων

Συντηγμένο

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

7650 U/min(rpm)

Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα

80 m/s

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες