Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διαμαντόδισκος κοπής, Speed, πλακίδια Για πλακίδια και παρόμοια υλικά με πάχος 20 mm περίπου

Διαμαντόδισκος κοπής πλακιδίων Speed
ΔΙΑΜ/ΣΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔ.SPEED ΜΠΛΕ Φ115X1,2

Αρ. είδους 5526830116
EAN 4050382283948

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διαμαντόδισκος κοπής, Speed, πλακίδια Για πλακίδια και παρόμοια υλικά με πάχος 20 mm περίπου

Αρ. είδους 5526830116
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
Με κλειστό άκρο για γρήγορη και εύκολη κοπή

Βέλτιστη κοπή


Η λειτουργία ψύξης των δομημένων πλευρών στελέχους επιτρέπει το κλείσιμο των εσοχών αντιστάθμισης ως αποτέλεσμα της θερμικής διαστολής. Αυτό δημιουργεί άκρα με κλειστή επιφάνεια κοπής.



Μειωμένες δυνάμεις διεύθυνσης


Ο δίσκος σταθεροποιείται επίσης με επιπλέον ενίσχυση γύρω από τη φλάντζα.



Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής


Σε σύγκριση με τους συμβατικούς δίσκους κοπής πλακιδίων, το στέλεχος ύψους 10 mm εγγυάται σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Ανακοίνωση
  • Οι διαμαντόδισκοι κοπής στομώνουν σε υπερβολικά υψηλές ταχύτητες περιστροφής και φθείρονται πολύ γρήγορα αν η ταχύτητα της περιμέτρου τους είναι ανεπαρκής

  • Εάν η κοπή γίνεται δύσκολα (αυτό υποδεικνύεται από την παραγωγή πολλών σπινθήρων), ακονίστε ξανά τον δίσκο με πολλές κοπές σε λειαντικό υλικό, π.χ. ψαμμίτη

  • Κάντε πολλές τομές στα τεμάχια εργασίας που έχουν μεγάλη διατομή (κοπή εναλλάξ από δύο πλευρές)

  • Εργασία χωρίς εφαρμογή πίεσης, καθώς αρκεί το βάρος του μηχανήματος. Η αυξημένη πίεση προκαλεί αυξημένη φθορά.

  • Οι διαμαντόδισκοι κοπής είναι σχεδιασμένοι για ευθεία κοπή. Η καμπύλη κοπή παραμορφώνει τη λεπίδα και έχει ως αποτέλεσμα ρωγμές και αποκολλήσεις τμημάτων, με κίνδυνο τραυματισμού!

  • Παρά το επίπεδο ασφάλειας που παρέχεται από το εργαλείο, πρέπει πάντα να φοράτε γυαλιά και ρουχισμό ασφαλείας όταν εργάζεστε

  • Πρέπει να τηρείτε τις πληροφορίες στην ετικέτα (μέγ. ταχύτητα περιστροφής), τους περιορισμούς χρήσης και τις οδηγίες ασφαλείας

  • Το βέλος κατεύθυνσης στον δίσκο πρέπει να ταιριάζει με τη φορά περιστροφής του μηχανήματος

  • Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πλευρικό τρόχισμα

  • Χρησιμοποιήστε κατάλληλη προστατευτική καλύπτρα

  • Η σύσφιγξη πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο τεχνικό (μην χρησιμοποιείτε δύναμη, χρησιμοποιείτε καθαρές φλάντζες σύσφιγξης ίδιου μεγέθους, εκτελέστε δοκιμαστική λειτουργία)

  • Αν τα εργαλεία λείανσης συνδεθούν ή χρησιμοποιηθούν εσφαλμένα ή εάν υποστούν ζημιά, αποτελούν κίνδυνο και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Για τροχιστικά μηχανήματα τύπο γωνίας

  • Για ξηρή και υγρή κοπή

  • Πλακίδια, πορσελάνες, υαλότουβλα, κεραμικά, μαλακοί/σκληροί γρανίτες, άλλες φυσικές πέτρες, κεραμίδια, μαλακοί οπτόπλινθοι, μάρμαρα

Ευελιξία (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Διάρκεια λειτουργίας (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Ταχύτητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης)

4 από 4 σημεία

Ποιότητα κοπής (σύστημα βαθμολόγησης)

3 από 4 σημεία

Διάμετρος (Ø)

115 mm

Οπή διάτρησης

22,23 mm

Ύψος τμήματος

10 mm

Πάχος τμήματος

1,4 mm

Σύνδεση τμημάτων

Συντηγμένο

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

13300 U/min(rpm)

Μέγ. περιφερειακή ταχύτητα

80 m/s

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Γυαλιά ασφαλείας CEPHEUS®

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ CEPHEUS ΔΙΑΦΑΝΗ

Ελαφριά γυαλιά ασφαλείας με καλή εφαρμογή
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες