Υλικό στεγανοποίησης κινητήρα, Silicone Special 250
Υλικό στεγανοπ. κινητήρα, Silicone Special 250
ΕΙΔΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 250C ΚΟΚΚΙΝΗ 70ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Καουτσούκ ψυχρού βουλκανισμού με σιλικόνη
- Γεφυρώνει μεγάλες ανομοιομορφίες
- Αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα και μετά από χρόνια κραδασμών
- Εξαιρετική συγκόλληση και χημική αντοχή
- Δεν τρέχει και δεν δημιουργεί κλωστές
- Δημιουργία φλοιού μετά από μερικά λεπτά, ρυθμός βουλκανισμού περίπου 1,5 mm/ημέρα
Τα υγρά στεγανοποιητικά πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε συνδυασμό με το αρχικό υλικό στεγανοποίησης.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για στεγανοποίηση κινητήρων, συστημάτων μετάδοσης και αμαξωμάτων, κυλινδροκεφαλών, στροφαλοθαλάμων, κάρτερ λαδιού, ψυγείων, διαφορικών, περιβλημάτων φώτων, περιβλημάτων ενδεικτικών λυχνιών, ραφών ηλεκτροσυγκολλήσεων κ.λπ.
- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από λιπαρές ουσίες
- Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων
Περιεχόμενα | 70 ml |
Χημική βάση | Στεγανοποιητικό οξικής στερεοποίησης |
Πυκνότητα/συνθήκες | 1,05 g/cm³ / στους 20°C |
Ταχύτητα πλήρους στερεοποίησης | 1,5 mm/d |
Χρώμα | Κόκκινο |
Οσμή/άρωμα | Ξύδι |
Βάρος περιεχομένου | 73 g |
Ελάχ. χρόνος σχηματισμού φλοιού | 6 min |
Μέγ. χρόνος σχηματισμού φλοιού | 12 min |
Συνθήκες για το χρόνο σχηματισμού φλοιού | στους 23°C και σχετική υγρασία 50% |
Σκληρότητα Shore A | 30 |
Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 300 % |
Συνεχής απορρόφηση κίνησης (μέχρι τους 150°C) | 25 % |
Συνεχής απορρόφηση κίνησης (επάνω από τους 150°C) | 18 % |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -50 to 250 °C |
Μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασιακή αντοχή | 300 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 to 40 °C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 18 Month |
Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή | δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης κάτω από 25°C |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!