Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυτοκοχλιούμενη βίδα με μισή στρογγυλή κεφαλή και κολάρο Sheetite®

ΑΥΤΟΚΟΧΛ. ΒΙΔΑ-FLG-TSS-TXP20-A2K-M4X8

Αρ. είδους 0209902408

EAN 4056807524092

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αυτοκοχλιούμενη βίδα με μισή στρογγυλή κεφαλή και κολάρο Sheetite®

Αρ. είδους 0209902408

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, οδόντωση κάτω από την κεφαλή, εξαλοβικό σχήμα (TXplus)
Αποτελεσματική σύνδεση (λεπτών) λαμαρινών
  • Απευθείας βίδωμα

  • Βελτιστοποιημένη αντοχή χάρη στη διατομή με στρογγυλό στέλεχος

  • Ευέλικτη σχεδίαση προδιάτρησης

  • Βελτιωμένη εύρεση οπών χάρη στο στρογγυλεμένο άκρο

  • Χαμηλές ροπές κοχλιοτόμησης

  • Αξιόπιστη συναρμολόγηση

  • Δεν απαιτείται κοπή ή επεξεργασία του σπειρώματος

  • Σπείρωμα χωρίς τζόγο με αυτοασφαλιζόμενη έδραση

  • Οδόντωση κάτω από την κεφαλή για αυξημένη ροπή απόσπασης
ΑνακοίνωσηΗ καταλληλότητα της Sheetite® για την εκάστοτε εφαρμογή ή το εκάστοτε εξάρτημα πρέπει να διαπιστώνεται με προκαταρκτική δοκιμή!
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για ασφαλή σύνδεση σε λεπτές λαμαρίνες (αντοχή έως 520 N/mm² περίπου)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M4

Μήκος (l1)

8 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

10 mm

Ύψος κοπής (k1)

3,25 mm

Εσωτερική οδήγηση

TXP20

Τύπος κεφαλής

Πολύ μεγάλη κεφαλή με κολάρο

Μορφή

0 - δεν εφαρμόζεται

Υλικό

Χάλυβας

Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης

Οδόντωση

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Λειτουργία ασφάλισης

Ασφάλιση έναντι της αυτόματης χαλάρωσης με μηχανική διεμπλοκή

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες