Γωνιακός τροχός ασφαλείας SWS 26-230-T
Γωνιακός λειαντήρας ασφαλείας SWS 26-230-T
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ SWS 26-230-T
Αρ. είδους 57070900
EAN 4062856000371
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προστασία από τη σκόνη και το ανθεκτικό και ισχυρό μοτέρ των 2600 W εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής
- Μηχανικό δισκόφρενο για σταμάτημα μέσα σε λιγότερο από 2,5 δευτ.
- Ένας διακόπτης έκτακτης ανάγκης με λειτουργία ασφαλείας εμποδίζει την ακούσια ενεργοποίηση και διακόπτει την παροχή ρεύματος όταν απελευθερώνεται, οπότε διακόπτεται και η λειτουργία του μηχανήματος
- Το ηλεκτρονικό σύστημα απενεργοποίησης αυξάνει την προστασία του χρήστη και μειώνει το κλώτσημα όταν μπλοκάρει ο δίσκος
- Το σύστημα απόσβεσης κραδασμών και το ενσωματωμένο αυτόματο αντίβαρο μειώνουν τους κραδασμούς και διευκολύνουν την εργασία
- Περιστρεφόμενη κύρια λαβή με δυνατότητα ρύθμισης σε 4 θέσεις. Μπορεί να τοποθετηθεί πρόσθετη λαβή σε 3 θέσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη τοποθέτηση ανάλογα με τον τύπο της εφαρμογής
- Το παξιμάδι ταχείας απασφάλισης επιτρέπει την αλλαγή δίσκου χωρίς εργαλεία
- Προστατευτικό κάλυμμα για ρύθμιση χωρίς εργαλεία
- Ομαλή εκκίνηση
- Ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας κατά της υπερφόρτωσης και της επανεκκίνησης
Φύλλα δεδομένων(X)
| Ονομαστική τάση | 230 V/AC | 
| Συχνότητα | 60 Hz | 
| Κατηγορία προστασίας | Κατηγορία προστασίας II/προστατευτική μόνωση | 
| Είσοδος ισχύος | 2600 W | 
| Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 6600 U/min(rpm) | 
| Μέγ. χρόνος διακοπής λειτουργίας | 2,5 s | 
| Μέγ. διάμετρος δίσκου κοπής | 230 mm | 
| Τύπος σπειρώματος x διάμετρος σπειρώματος ατράκτου | M14 | 
| Βάρος μηχανήματος | 6,6 kg | 
| Μήκος καλωδίου | 4 m | 
 
						
					
				ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ 0702 446
 
						
					
				(Α) ΣΕΤ ΚΑΠΑΚΙ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ
 
						
					
				(Α) ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΥΣΦΙΞΗΣ
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!