Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενη σέγα STP 18 A

Επαναφορτιζόμενη σέγα STP 18 A
ΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ STP 18-A BARE

Αρ. είδους 570050601

EAN 4053479886015

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαναφορτιζόμενη σέγα STP 18 A

Αρ. είδους 570050601
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
Επαναφορτιζόμενη σέγα ακριβείας, υψηλής απόδοσης, 18 V. Δυνατότητα επιλογής ισχύος μπαταρίας χάρη στο σύστημα PICK YOUR POWER.
  • Βάση για γρήγορη αλλαγή της λεπίδας χωρίς εργαλεία

  • Για γενική χρήση με ιδανική ρύθμιση του μήκους παλινδρόμησης και της ταχύτητας για μεγάλο εύρος υλικών, περιλαμβάνει τέσσερεις ρυθμίσεις για παλινδρόμηση τύπου εκκρεμούς και αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενο έλεγχο ταχύτητας

  • Βέλτιστος φωτισμός της επιφάνειας εργασίας και της περιοχής εισχώρησης της λεπίδας μέσω λυχνιών LED στη λαβή της σέγας

  • Το ηλεκτρικό εργαλείο εφαρμόζει άνετα στο χέρι και εξασφαλίζει ξεκούραστη εργασία χάρη στο μικρό βάρος, τις μικρές διαστάσεις και την εργονομική σχεδίαση με ελαστικοποιημένη λαβή

  • Μπαταρία με χαμηλό βάρος, υψηλή απόδοση και κανένα φαινόμενο μνήμης χάρη στην τεχνολογία ιόντων λιθίου

  • Συνεχής ένδειξη της κατάστασης φόρτισης πάνω στην μπαταρία
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

18 V/DC

Ελάχ./Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο

550-2700 U/min(rpm)

Μήκος διαδρομής

23 mm

Μέγ. γωνία γωνιάσματος

0 Degree

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Θήκη γρήγορης αλλαγής

Μέγ. βάθος κοπής σε ξύλο

120 mm

Μέγ. βάθος κοπής σε αλουμίνιο

20 mm

Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

2,4 kg

Βάρος του μηχανήματος χωρίς την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

1,87 kg

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

0 Ah

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

0 Stck(pcs)

Περιλαμβάνεται το Επαναφορτιζόμενη σέγα STP 18 A:
1 x
Εργαλειοθήκη συστήματος 8.4.2

ΒΑΛΙΤΣΑ ORSY 8.4.2 ΚΕΝΗ ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ

Περιγραφή: Ιδανικό προϊόν για ευέλικτη αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων μαζί με αναλώσιμα
Ποσότητα: 1 x
Ένθετο βαλίτσας Για ηλεκτρικά εργαλεία MASTER/M-CUBE
1 x
Ένθετο βαλίτσας Για ηλεκτρικά εργαλεία MASTER/M-CUBE

CASEINRT-HNDTL-(STP 18-A)

Περιγραφή: Το ιδανικό ένθετο για την αποθήκευση του ηλεκτρικού εργαλείου σας MASTER ή M-CUBE με τάξη και ασφάλεια.
Ποσότητα: 1 x