Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Επαναφορτιζόμενη σέγα STP 12-A

Επαναφορτιζόμενη σέγα STP 12-A
ΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ STP 12-A BARE

Αρ. είδους 570011401

EAN 4046777928211

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Επαναφορτιζόμενη σέγα STP 12-A

Αρ. είδους 570011401
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
Χρήσιμη σέγα 12 V πολύ μικρών διαστάσεων, με ταλάντωση 3 σταδίων και πολύ καλά χαρακτηριστικά κοπής καμπυλών. Ιδανικό προϊόν για το πριόνισμα ξύλου, αλουμινίου και χάλυβα
  • Μικρές διαστάσεις, χαμηλό βάρος και εργονομικό σχήμα για άνετη, ξεκούραστη εργασία ακόμα και πάνω από το ύψος του κεφαλιού ή μέσα σε κλειστούς χώρους

  • Καλύτερες ιδιότητες ολίσθησης και προστασία των ευαίσθητων επιφανειών χάρη στο έλασμα βάσης από στιβαρό αλουμίνιο με πλαστική κάτω πλευρά

  • Βάση για γρήγορη αλλαγή της λεπίδας χωρίς εργαλεία

  • Ενσωματωμένες λυχνίες LED για απευθείας φωτισμό της περιοχής εργασίας

  • Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου προσφέρουν μεγάλες περιόδους λειτουργίας με κάθε φόρτιση

  • Συνεχής ένδειξη της κατάστασης φόρτισης πάνω στην μπαταρία
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική τάση

12 V/DC

Ελάχ./Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο

1500-2800 U/min(rpm)

Μήκος διαδρομής

18 mm

Μέγ. γωνία γωνιάσματος

45 Degree

Διάταξη στερέωσης εργαλείου

Θήκη γρήγορης αλλαγής

Μέγ. βάθος κοπής σε ξύλο

70 mm

Μέγ. βάθος κοπής σε αλουμίνιο

3 mm

Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

1,5 kg

Βάρος του μηχανήματος χωρίς την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

1,3 kg

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας

0 Ah

Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες

0 Stck(pcs)

Περιλαμβάνεται το Επαναφορτιζόμενη σέγα STP 12-A:
1 x
Εργαλειοθήκη συστήματος 4.4.2

ΒΑΛΙΤΣΑ ORSY 4.4.2 ΜΑΥΡΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΕΝΗ

Περιγραφή:
370 x 278 x 140 mm
Ιδανική για την ευέλικτη αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται με αναλώσιμα
Ποσότητα: 1 x
Ένθετο βαλίτσας Για ηλεκτρικά εργαλεία MASTER/M-CUBE
1 x
Ένθετο βαλίτσας Για ηλεκτρικά εργαλεία MASTER/M-CUBE

CASEINRT-(STP 12-A)

Περιγραφή: Το ιδανικό ένθετο για την αποθήκευση του ηλεκτρικού εργαλείου σας MASTER ή M-CUBE με τάξη και ασφάλεια.
Ποσότητα: 1 x
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
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Φορτιστής 12 V AL 30-LI Για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου 10,8 V και 12 V

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AL 30LI 12V

x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Για ηλεκτρικά εργαλεία Würth, ιόντων λιθίου, 12 V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 12V 4,0AH

Μπαταρία μικρού μεγέθους 12 V
x 1 Ποσότητα
Συστοιχία μπαταριών ιόντων λιθίου 12 V με φορτιστή και 2 μπαταρίες

ΣΕΤ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ LI 12V 2X4AH

Δύο ισχυρές και στιβαρές μπαταρίες και ένας φορτιστής