Επαναφορτιζόμενη σέγα STP 12-A
Επαναφορτιζόμενη σέγα STP 12-A
ΣΕΓΑ STP 12-A 2X2AH
Αρ. είδους 5700133002
EAN 4062856952809
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μικρές διαστάσεις, χαμηλό βάρος και εργονομικό σχήμα για άνετη, ξεκούραστη εργασία ακόμα και πάνω από το ύψος του κεφαλιού ή μέσα σε κλειστούς χώρους
- Καλύτερες ιδιότητες ολίσθησης και προστασία των ευαίσθητων επιφανειών χάρη στο έλασμα βάσης από στιβαρό αλουμίνιο με πλαστική κάτω πλευρά
- Βάση για γρήγορη αλλαγή της λεπίδας χωρίς εργαλεία
- Ενσωματωμένες λυχνίες LED για απευθείας φωτισμό της περιοχής εργασίας
- Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου προσφέρουν μεγάλες περιόδους λειτουργίας με κάθε φόρτιση
- Συνεχής ένδειξη της κατάστασης φόρτισης πάνω στην μπαταρία
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστική τάση | 12 V/DC |
Ελάχ./Μέγ. στροφές χωρίς φορτίο | 1500-2800 U/min(rpm) |
Μήκος διαδρομής | 18 mm |
Μέγ. γωνία γωνιάσματος | 45 Degree |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | Θήκη γρήγορης αλλαγής |
Μέγ. βάθος κοπής σε ξύλο | 70 mm |
Μέγ. βάθος κοπής σε αλουμίνιο | 3 mm |
Βάρος μηχανήματος με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 1,5 kg |
Βάρος του μηχανήματος χωρίς την επαναφορτιζόμενη μπαταρία | 1,3 kg |
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία/χωρητικότητα μπαταρίας | 2 Ah |
Αριθμός επαναφορτιζόμενων μπαταριών/μπαταρίες | 2 Stck(pcs) |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!