Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συρόμενος μεντεσές επίπλου

Συρόμενος μεντεσές επίπλου, γωνία για βίδωμα
ΜΕΝΤΕΣΕΣ SLIDE ON 270
NEXIS

Αρ. είδους F016073092

EAN 4048539284467

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συρόμενος μεντεσές επίπλου

Αρ. είδους F016073092
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
Βιδωτή στερέωση σε γωνίες. Με κλειδαριά.
  • Γωνία ανοίγματος: 270° σε πόρτες πάχους 16 mm

  • Ρύθμιση 3D

  • Πλαστικοί δακτύλιοι εδράνου και ενισχυμένοι πίροι

  • Μέγ. πλάτος πόρτας: 600 mm

  • Μέγ. ύψος πόρτας: 2400 mm

  • Απαιτούνται πέντε μεντεσέδες για πόρτα με ύψος περίπου 2.000 mm

  • Απόσταση καλύκων: – 7 mm

Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Θέση πόρτας

Γωνία

Κύπελλο

Ναι

Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. πάχος πόρτας

16-19 mm

Υλικό

Ψευδάργυρος χυτευμένος υπό πίεση

Επιφάνεια

Επικάλυψη ορείχαλκου/μπρονζέ

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες