Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Συρόμενος μεντεσές επίπλου
Συρόμενος μεντεσές επίπλου - 1
Συρόμενος μεντεσές επίπλου - 2
Συρόμενος μεντεσές επίπλου - 3
Συρόμενος μεντεσές επίπλου - 4
Συρόμενος μεντεσές επίπλου - 5
Συρόμενος μεντεσές επίπλου - 6
Συρόμενος μεντεσές επίπλου - 7

Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Συρόμενος μεντεσές επίπλου

Βιδωτή στερέωση σε γωνίες. Με κλειδαριά.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
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
  • Γωνία ανοίγματος: 270° σε πόρτες πάχους 16 mm

  • Ρύθμιση 3D

  • Πλαστικοί δακτύλιοι εδράνου και ενισχυμένοι πίροι

  • Μέγ. πλάτος πόρτας: 600 mm

  • Μέγ. ύψος πόρτας: 2400 mm

  • Απαιτούνται πέντε μεντεσέδες για πόρτα με ύψος περίπου 2.000 mm

  • Απόσταση καλύκων: – 7 mm

Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!